カテゴリ
- 電気材料(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体外径(Φmm)
- 32(1)
芯数(C)
- 7
- 2(2)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 14(1)
シース色
黒(1)
長さ(m)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.04(1)
- 32(1)
ブランド
- 沖電線(1)
沖電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「awg32」の検索結果

超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ
沖電線¥82,980~税込¥91,278~1セット(100m×3本)5日以内出荷から62日以内出荷種別機器内の固定・可動部適合規格UL758Style21103(105℃、30V)材質(シース)耐熱・耐油性強化PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別構成図、心線識別によるシース色黒つや消し定格温度(℃)-10~105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上