カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • FA用ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 30(1)
  • 40(1)
長さ(m)
  • 61
  • 2(2)
  • 10(1)
シース色
  • シース色カラー(2)
ブランド
  • 金子コード(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg36」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KFX-40(B)ノーマル 金子コード

    KFX-40(B)ノーマル

    金子コード
    ¥43,980税込¥48,378
    1巻(61m)
    10日以内出荷
    1.35mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
    用途電子機器配線用ケーブル色ノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG36芯数40絶縁抵抗(MΩ)10以上定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
  • KFX-30(S)カラー 金子コード

    KFX-30(S)カラー

    金子コード
    ¥32,980税込¥36,278
    1巻(61m)
    10日以内出荷
    1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
    用途電子機器配線用ケーブル寸法(mm)融着部:30、非融着部:70色カラー長さ(m)61ピッチ(mm)線間:1.27定格電圧(V)300構成導体:7/0.127TA AWG36芯数30絶縁抵抗(MΩ)10以上被覆心線:PVC定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下
awg26特集