カテゴリ

  • 電動工具(6)
  • 物流用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(1)

「awi62」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    ウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    巻き過ぎと逆巻きの防止機能を搭載した最大吊揚げ荷重60Kgの小型軽量タイプのブレーキ付ウインチです。加速防止・逆巻防止機構付で安全に荷揚げ・積降しができます。ブレーキ付で安全な小型・軽量タイプです。
    用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業幅(mm)260高さ(mm)360質量(g)10500奥行(mm)205電流(A)6電源(V)100消費電力(W)550電源コード(m)5吊上速度(cm/s)46最大吊上能力(kg)60
  • リモコンウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    リモコンウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥165,360税込¥181,896
    1台
    当日出荷
    荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。非常用上昇・下降スイッチ付です。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。
    用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業付属品リモコン×1・スイベルフック(本体取付)×1・単4形アルカリ乾電池×2・ストラップ(リモコン取付)×1幅(mm)260高さ(mm)360質量(g)10800奥行(mm)205電流(A)6電源(V)100消費電力(W)550揚程(m)20電源コード(m)5吊上速度(cm/s)【高速】46【低速】16最大吊上能力(kg)60
  • リモコン 京セラインダストリアルツールズ

    リモコン

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
    KYOCERAモデル対応:AWI62RC・AWIM126RCB・AWI196RCB
    用途リモコンウインチの操作適合WI-62RC・WIM-126RC・WI-196RCB・WIM-126RCB・AWI62RC・AWIM126RCB・AWI196RCB適合機種WI-62RC・WIM-126RC・WI-196RCB・WIM-126RCB・AWI62RC・AWIM126RCB・AWI196RCB適合本体WI-62RC・WIM-126RC・WI-196RCB・WIM-126RCB・AWI62RC・AWIM126RCB・AWI196RCB材質ABS質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×240×32
  • ワイヤーロープ 京セラインダストリアルツールズ

    ワイヤーロープ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス鋼線
  • スイベルフック 京セラインダストリアルツールズ

    スイベルフック

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
  • 電動ウインチ EA840Bシリーズ エスコ

    電動ウインチ EA840Bシリーズ

    エスコ
    ¥101,900税込¥112,090
    1台
    翌日出荷
    加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付
  • ウインチ専用オイル(ギヤオイル) 京セラインダストリアルツールズ

    ウインチ専用オイル(ギヤオイル)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    3日以内出荷
    ギヤボックスに注入してギヤの摩耗を防いでスムーズに動すウインチ用・リモコンウインチ用のオイルです
    用途ウインチ・リモコンウインチのギヤに塗布して摩擦や摩耗の減少と防止材質鉱物油危険物の類別非危険物
  • スイッチ配線組立て 京セラインダストリアルツールズ

    スイッチ配線組立て

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷
  • プレスフック 京セラインダストリアルツールズ

    プレスフック

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    荷物や材料の吊り上げ・吊り下げに使用するウインチ用のフックです
    用途荷物や材料の吊り上げ・吊り下げ適合WI-62RC・WI-62・AWI62・AWI62RC適合機種WI-62RC・WI-62・AWI62・AWI62RC適合本体WI-62RC・WI-62・AWI62・AWI62RC材質鉄質量(g)980寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×270×30
  • 中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付 京セラインダストリアルツールズ

    中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    3日以内出荷
  • ウインチ用専用アーム 京セラインダストリアルツールズ

    ウインチ用専用アーム

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    3日以内出荷
    専用アームです。
    用途ウインチを吊り下げる場所がない際のウィンチの吊り上げ・吊り下げ仕様●サイズ:656×220mm(取付軸40~50mm)●適用機種:AWI62RC・AWIM126RCB・AWI62・AWIM125B・AWI125B・WI-62RC・WIM-126RC・WI-62・WIM-125B・WI-125B●許容吊揚荷重(kg):130適合WI-62RC・WIM-126RC・WIM-126RCB・WI-62・WIM-125A・WIM-125・AWI62RC・AWIM126RCB・AWI62・AWIM125B・AWI125B適合機種WI-62RC・WIM-126RC・WIM-126RCB・WI-62・WIM-125A・WIM-125・AWI62RC・AWIM126RCB・AWI62・AWIM125B・AWI125B適合本体WI-62RC・WIM-126RC・WIM-126RCB・WI-62・WIM-125A・WIM-125・AWI62RC・AWIM126RCB・AWI62・AWIM125B・AWI125B材質工具鋼質量(g)7900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)656×220×260