カテゴリ

  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awp-500」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスピンポン ELPA

    ワイヤレスピンポン

    ELPA(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
    付属品取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚仕様IDコード:約6万5千通り質量(g)【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)音量約85dB/m(音量大時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値)電池寿命【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313(特定小電力機器)電波到達距離(m)見通し 約100防水仕様IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
  • 500万画素 固定焦点 SD録画WiFiカメラ 安達商事

    500万画素 固定焦点 SD録画WiFiカメラ

    安達商事
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。500万画素SONY製 CMOS センサー搭載。2560×1920P解像度5MP画質。f2.8mm高性能レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約20m。視野角 約75°で広範囲の撮影が可能。新たにAI検知機能を搭載
    用途レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ。自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は500万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。