カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 電気材料(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「ax-023」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形三ツ星ベルト(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
ベルト形AXベルト上幅(mm)13.1ベルト高さ(mm)9材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ 富士電機角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ富士電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP40
多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化) セメダイン多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化)セメダイン(41件のレビュー)
369税込406
1本(10mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途1.金属・プラスチック・合成ゴム・木材・布・皮革など、異なる素材同士の接着に使用できます。 例:金属部品の固定、木材とコンクリートの接着、布や皮革の補修など。 2.屋内および屋外での補修用途に適しており、割れた陶磁器や石材、小物類の修理に使用できます。 例:割れた陶器の取っ手修理、屋外の装飾パーツの補修など。 3.趣味・手芸・DIY で、透明性が必要な接着や衝撃に強い固定用途に使用できます。 例:模型制作でのパーツ接着、アクセサリー補修など。 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)透明主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)オープンタイム(分)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料接着剤を選ぶ早見表 製品カタログ(2.98MB)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
キーボードアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)キーボードアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
キーボード用アーム(折りたたみ機能付)。 キーボード受け、マウスパッド、リストレストを有する支柱取付タイプのアームです。 支柱スタンドのPA-10AX、PA-10DX、PA-113や、移動式ワークステーションPA-23D、PA-24Dに取り付けることができます。 マウスパッドは、キーボードの左右どちらにも取付可能です。 アーム部は90度下に折りたたんで収納できます。
仕様折りたたみ機能付寸法(mm)438×475~730×111.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
交流変換器(平均値) 渡辺電機工業交流変換器(平均値)渡辺電機工業
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ  回生制動ユニット omron(オムロン)SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 回生制動ユニットomron(オムロン)
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
品名回生制動ユニット塗装色マンセル5Y7/1(冷却ファンはアルミ地色)使用周囲温度(℃)-10~50動作表示LED点灯
Cat6A UTPケーブル (HDシリーズ・AXテープテクノロジー) PANDUIT(パンドウイット)Cat6A UTPケーブル (HDシリーズ・AXテープテクノロジー)PANDUIT(パンドウイット)
79,980税込87,978
1巻
翌日出荷から23日以内出荷
Cat6A 23AWGのUTPケーブルです。ケーブル径が小さいので、Cat6からアップグレードする場合でも、既存の配線経路を利用できます。レーザーAXテープの採用により、エイリアンクロストークの測定を排除できます。
用途LANケーブル配線に。使用温度範囲(℃)-20~75規格カテゴリ6A全長(m)305難燃性LSZHケーブル外径(Φmm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
替刃(EA650AX-22,-23用) エスコ替刃(EA650AX-22,-23用)エスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
EA650AX-22、-23用替鋸刃
エスコ品番EA650AX-222
600V/23Ax3芯電力ケーブル(40m) エスコ600V/23Ax3芯電力ケーブル(40m)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量23A600V(2.0mm2×3心)
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-W 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-W渡辺電機工業
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
絶対値演算器 渡辺電機工業絶対値演算器渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-23 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-23渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~100mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W23 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W23渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~2000℃
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-23 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-23渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~100mARoHS指令(10物質対応)対応
実効値変換器(真の実効値) 渡辺電機工業実効値変換器(真の実効値)渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ[2種EPゴム]キャプタイヤケーブルエスコ(1件のレビュー)
27,300税込30,030
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600
100x10mm スナップフック(スレンレス製) エスコ100x10mm スナップフック(スレンレス製)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638AX-23材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)140種類スナップフック使用荷重(kg)350寸法D1(mm)10寸法D2(mm)15寸法l(mm)100寸法m(mm)11
100mm/M10/#320 ヘアライン研磨ホイール エスコ100mm/M10/#320 ヘアライン研磨ホイールエスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AX-23
205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石 エスコ205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度60P砥粒Aエスコ品番EA818AX-23
Φ38mm/1.8-3.6m 高枝切(ファイバーグラス伸縮柄) エスコΦ38mm/1.8-3.6m 高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
ラチェット式で軽い力で切断できます。
刃長(mm)【鋸刃】300(角度調節可能)切断能力(Φmm)38エスコ品番EA650AX-23材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス質量(kg)2.3長さ(m)【ハンドル】1.8~3.6(伸縮式)
バルブ 三菱バルブ三菱
1,198税込1,318
1個
14日以内出荷