カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
  • 測定用品(9)
  • 制御機器(8)
  • 保管用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 厨房用品(5)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「ax-42」の検索結果

関連キーワード
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形三ツ星ベルト(9件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
ベルト形AXベルト上幅(mm)13.1ベルト高さ(mm)9材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
電磁開閉器用 補助接点ユニット 三菱電機電磁開閉器用 補助接点ユニット三菱電機(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボードアンカー アックスブレーンボードアンカーアックスブレーン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(50本)
当日出荷から4日以内出荷
用途新建材・石膏ボード・中空構造壁への取付に
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
7,598税込8,358
1個
当日出荷から15日以内出荷
MS-Nシリーズ用 接点ユニット 三菱電機MS-Nシリーズ用 接点ユニット三菱電機(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から32日以内出荷
MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
アドベンチャー上皿電子天びん オーハウスアドベンチャー上皿電子天びんオーハウス
179,800税込197,780
1台
当日出荷から46日以内出荷
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載 フルカラータッチパネル搭載 頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現 安定時間が早い
種類電子天びん表示形式デジタル通信出力USB、RS232(標準装備)、USBホスト計量方式重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定表示部フルカラータッチパネル電源ACアダプタ(標準付属)範囲風袋:最大ひょう量まで校正内部:AutoCal TM-自動表示器外部:別売作業温度範囲(℃)温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチールひょう量単位g
電子てんびん オーハウス電子てんびんオーハウス
179,800税込197,780
1台(1台)
翌日出荷から31日以内出荷
GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
電源ACアダプタ(付属)通信出力RS232 USB材質(計量皿)ステンレス
三ツ星ベルト e-POWER NX Vベルト AX形 三ツ星ベルト三ツ星ベルト e-POWER NX Vベルト AX形三ツ星ベルト
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から52日以内出荷
e-POWER NX・e-POWER NXは、送風機やHVAC(暖房・換気・空調)システム向けに開発された環境配慮型の高性能ベルトです。・ダブルコグ形状による高い柔軟性と、屈曲性に優れた心線の採用により、スムーズな動力伝達を実現しました。低発熱ゴム採用による発熱ロス低減・低発熱の新配合ゴムを採用することで、走行時の発熱が小さくなり、エネルギーロスが低減します。コグ形状改良による屈曲性UP・上コグのピッチ間を小さくすることで、より屈曲性を向上させ、曲げによるエネルギーロスが低減します。細径心線採用による屈曲性UP・細い心線を採用することで、ベルトの屈曲性が向上し曲げによるエネルギーロスが低減します。特殊配合ゴム採用による耐摩耗性UP・耐摩耗性が向上しており、ゴム粉の飛散を抑えることができるので、装置周辺をクリーンに保つことができます。工法見直しによる張力維持性UP・張力維持性が上がることで、張力の張り直し頻度を減らすことが期待できます。
形状AX
[軽量型]伸縮式高枝鋏 エスコ[軽量型]伸縮式高枝鋏エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
6段階伸縮。軽量タイプ。カットキャッチ機構。グリップ開き角度2段階切替式。グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに合わせて切断可能。グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。表面にフッ素樹脂加工により、滑りやすく、軽い力で切断できます。また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。刃カバー付き。
全長(m)1.8~4.1刃長(mm)48切断能力(Φmm)12エスコ品番EA650AX-42材質刃: 高炭素刃物鋼、柄:高強度アルミパイプ質量(g)1100
タップレンチ エスコタップレンチエスコ
18,000税込19,800
1本
翌日出荷
ポリエステルコード エスコポリエステルコードエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
16打ちコード(芯なし)。ブラインドのひもなどに。しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に最適です。
材質ポリエステル寸法(mm)1.5質量(g)100長さ(m)40
不織布上着(使い捨て) エスコ不織布上着(使い捨て)エスコ
775税込853
1着
翌日出荷
手軽に使えて汚れをガードします。
ビットホルダー エスコビットホルダーエスコ
525税込578
1本
翌日出荷
1/4”hex凹×1/4”hex凸。差込リング式。
全長(mm)75
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-40A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-40ASMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動
(38453)シム ニッサン(38453)シムニッサン
499税込549
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール 追加棚板 ERECTA(エレクター)メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール 追加棚板ERECTA(エレクター)
18,980税込20,878
1枚
4日以内出荷
全て樹脂製。素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています。棚板マットを取り外して洗浄できるのでいつまでも衛生的にお使いいただけます。
用途食品工場、冷蔵・冷凍倉庫、厨房、病院など衛生管理の求められる現場に。HACCP対策に。ライトブルー均等積載量(kg/段)272使用温度範囲(℃)-29~49℃材質(棚板)マット部: ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工/フレーム部 : ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-75A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-75ASMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50A SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50ASMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-20A SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-20ASMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-10A SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-10ASMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-10A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-10ASMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-50A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-50ASMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-10A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-10ASMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
SHN 316 丸ホースニップル 井筒製作所SHN 316 丸ホースニップル井筒製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS316流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-50A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-50ASMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20ASMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30ASMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-40A SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-40ASMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動
(44060)R.シュー ニッサン(44060)R.シューニッサン(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps 2個セット BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps 2個セットBUFFALO(バッファロー)
27,880税込30,668
1台
翌日出荷
(1)EasyMesh コントローラ・エージェント ペアリング済みモデル (2)Wi-Fi 6(11ax)4ストリーム(2x2+2x2)5GHz 160MHz 対応ハイパワー内蔵アンテナを搭載 (3)見える場所に置くためのデザイン・新筐体 (4)Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh (TM)」R2 対応 (5)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」後日対応
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-40A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-40ASMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-30A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-30ASMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
C Series(C4LF) SMCC Series(C4LF)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
(56210)Rショック(STD) ニッサン(56210)Rショック(STD)ニッサン
17,900税込19,690
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
無線LAN親機 WiFi 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps WiFi6/Ipv6対応 ホワイト BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機 WiFi 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps WiFi6/Ipv6対応 ホワイトBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
Wi-Fi 6対応ルーター Wi-Fi alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh」に対応、最適な通信経路を自動で選択(Wi-Fi EasyMesh R2対応)家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(後日対応予定) 日本の主要なIPv6サービスに対応(IPv6 IPoE) 安定通信を支える「バンドステアリングLite」 設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応 スマホなど端末の無線再設定が不要「無線引っ越し」機能 近距離での通信を高速化する「1024QAM」対応 複数端末が同時に接続してもラグが発生しにくい「OFDMA」 空間を多重化し複数端末と同時通信することで高速化する「MU-MIMO」 端末のバッテリー消費を抑える「TWT」 より強固なセキュリティ「WPA3」対応 設定変更は「StationRadar」アプリで可能 従来のAOSSやWPSも対応で接続設定も安心 セット製品もご用意あり
適合VCCI ClassB使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)(最大)13.3端子形状RJ-45型8極本体寸法(mm)120×174×73本体質量(g)約370機能回線自動判別切替機能電源(AC100V)50/60Hz周波数範囲(チャンネル)【5GHz】W52:36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53:52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応):144ch(5720MHz)【2.4GHz】1~13ch(2412~2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)保証期間1年間転送速度(Mbps)【5GHz】IEEE802.11a×:2401(160MHz2×2)、IEEE802.11ac:1733(160MHz2×2)、IEEE802.11n:300(40MHz2×2)、IEEE802.11a:54【2.4GHz】IEEE802.11a×:573(40MHz2×2)、IEEE802.11n:300(40MHz2×2)、IEEE802.11g:54、IEEE802.11b:11使用環境湿度(%)10~85IP取得方法(WAN側)手動/DHCP/PPPoE/DHCPv6-PD/IPv6(IPoE/IPv4overIPv6)※IPv4overIPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6コネクトに対応しています。伝送方法CCK/DSSS/OFDM/OFDMA/MIMOアクセス方式インフラストラクチャーモードアンテナ方式5GHz/2.4GHz共通アンテナ:2本(内蔵)伝送速度(Gbps)LANポート:最大1(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大1(1G/100M/10Mbps)×1
C Series(C3LF) SMCC Series(C3LF)SMC
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-10A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-10ASMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6L-10A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6L-10ASMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-10A SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-10ASMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動