カテゴリ
- 制御機器(4)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ax-bg40」の検索結果

収納式 カウチベッド
ATEX(アテックス)(1件のレビュー)¥17,390税込¥19,1291台当日出荷セカンドベッドやアウトドアにも便利なコンパクトサイズの収納式ベッド。 42段階ギアで快適リクライニング。背もたれは2°きざみで調節できる42段ギアを採用。水平に戻さなくても角度調節ができる「スピードロック」機能と合わせて、ベッドに腰かけたままでお好みの角度に微調整ができます。 スリムにたたんですきま収納。マット下のスプリングで簡単に折りたためます。たたむと厚さはたったの33cm。使わない時は家具のちょっとした隙間にしまうことができます。 移動に便利なキャスター付。足側には収納がスムーズに行える、ワンウェイキャスター、頭側には移動に便利な全方向キャスターを使用しています。頭側のキャスターはストッパー付で安全です。材質(本体)鋼<粉体焼付塗装>、PP、PE、PU、(マット内部)鋼、チップウレタン、ポリエステル綿、(マット表生地)ポリエステル、綿質量(kg)18高さ(mm)(マット面)300種類カウチベッド使用荷重(kg)90以下背もたれ長さ50cm、42段ギア(最大82°)機能42段階ギア、ストッパー付キャスター寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(本体)770×1900×305、(マット)660×1820×80収納時寸法(mm)770×330×990
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P40
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~400℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F40
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~400℃