カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み

「ax-ko4449」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 A&D(エー・アンド・デイ)マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から16日以内出荷
離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示。熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために使用可能。親機1台に子機を5台まで接続が可能。通信距離は最大100m(見通し距離、高さ1.2m)。環境温度と環境湿度を測定するセンサーを内蔵。温度プローブ(別売品)を接続可能、子機1台に2個まで接続可能。土壌温度や液体温度を測定可能(温度プローブのケーブル長約2.5m)。子機にも液晶表示があるので、測定現場で測定値の確認が可能。特定小電力機器、使用電波周波数は429.2MHz。
用途農業ハウスに。稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に、野菜、果物、お酒の倉庫に。野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に、工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に。
防滴型中心温度センサー付き赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)防滴型中心温度センサー付き赤外線放射温度計A&D(エー・アンド・デイ)
67,980税込74,778
1台
当日出荷から15日以内出荷
1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定測定範囲は放射温度計:-33~+220℃、中心温度計:-55~+330℃連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に 、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に温度表示方式デジタル