カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(228)
  • 制御機器(67)
  • 測定用品(51)
  • 油圧機器・油圧ホース(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 電気材料(20)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 保管用品(16)
  • 自動車純正部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 電動工具(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 農業機械(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ax015」の検索結果

関連キーワード
533件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケイチガイチーズ(25AX15A) BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイチーズ(25AX15A)

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    規格1X1X1/2部品名称ケイチガイチーズ(25AX15A)図解NoGX-1500J 分水器部品_No.17、GB1001AG 分水器 給水口部品_No.5、GB1001BG 分水器 給水口部品_No.5、GB1001AD 分水器 吸水口部品_No.5
  • 多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化)

    セメダイン(44件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(135mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
    用途1.金属・プラスチック・合成ゴム・木材・布・皮革など、異なる素材同士の接着に使用できます。 例:金属部品の固定、木材とコンクリートの接着、布や皮革の補修など。 2.屋内および屋外での補修用途に適しており、割れた陶磁器や石材、小物類の修理に使用できます。 例:割れた陶器の取っ手修理、屋外の装飾パーツの補修など。 3.趣味・手芸・DIY で、透明性が必要な接着や衝撃に強い固定用途に使用できます。 例:模型制作でのパーツ接着、アクセサリー補修など。 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)透明主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)オープンタイム(分)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
  • DX2000 メッキ六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキ六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スタンダードメッキタイプ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
  • サラ・ヴォーン サラ・ヴォーン CD ARC[介護用品]

    サラ・ヴォーン サラ・ヴォーン CD

    ARC[介護用品]
    909税込1,000
    1個
    6日以内出荷
    サラ.ボ-ン サラ.ボ-ン。1.サマータイム2.バードランドの子守唄3.ブラック・コーヒー4.テンダリー5.エンブレイサブル・ユー6.君に泣く7.ラヴ・ミー・オア・リーヴ・ミー8.ワーズ・キャント・ディスクライブ9.キスへのプレリュード10.私の彼氏11.ハウ・ハイ・ザ・ムーン12.ラヴァー・マン13.セプテンバー・ソング14.身も心も(ホディ・アンド・ソウル)15.チェロキー16.ポルカドットと月光17.ニューヨークの秋18.マイ・ファニー・ヴァレンタイン歌詞付
    アズワン品番60-1959-73
  • フロントアクスルスライダー TRICK STAR

    フロントアクスルスライダー

    TRICK STAR
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    転倒時のフロントフォーク下部を保護します。
    ブラック
  • (54459)ボルト ニッサン

    (54459)ボルト

    ニッサン(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (27730)アクチェーター ニッサン

    (27730)アクチェーター

    ニッサン
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (28713)シール ニッサン

    (28713)シール

    ニッサン(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • (27781)ロッド ニッサン

    (27781)ロッド

    ニッサン
    229税込252
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (27886)ドア、インテーク ブロア ニッサン

    (27886)ドア、インテーク ブロア

    ニッサン
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (27120)ケース アッセンブリー、フロ ニッサン

    (27120)ケース アッセンブリー、フロ

    ニッサン
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (90606)バックドアハンドル ニッサン

    (90606)バックドアハンドル

    ニッサン
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (80670)Fドアインハンドル ニッサン

    (80670)Fドアインハンドル

    ニッサン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (F2410)フィニッシャー、ヘッドランプ ニッサン

    (F2410)フィニッシャー、ヘッドランプ

    ニッサン
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • (B6165)ドアミラー ウインカー ニッサン

    (B6165)ドアミラー ウインカー

    ニッサン
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • (17571)クランプ ニッサン

    (17571)クランプ

    ニッサン
    409税込450
    1個
    5日以内出荷
  • (13231)バルブ リフター ニッサン

    (13231)バルブ リフター

    ニッサン
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • AC125V/15Ax1.0 m 延長コード エスコ

    AC125V/15Ax1.0 m 延長コード

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815GA-46コード長さ(m)1
  • AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白) エスコ

    AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HP-2Wコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
  • AC125V/15Ax0.2 m 延長コード エスコ

    AC125V/15Ax0.2 m 延長コード

    エスコ
    905税込996
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815GA-42コード長さ(m)0.2
  • AC125V/15Ax3.0 m 延長コード エスコ

    AC125V/15Ax3.0 m 延長コード

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815GA-49コード長さ(m)3
  • AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶) エスコ

    AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HP-2Bコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
  • AC125V/15Ax0.3 m 延長コード エスコ

    AC125V/15Ax0.3 m 延長コード

    エスコ
    955税込1,051
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815GA-43コード長さ(m)0.3
  • [125Vx15Ax3m]6口テーブルタップ エスコ

    [125Vx15Ax3m]6口テーブルタップ

    エスコ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンセント個数6電源コード(m)3
  • AC125V/15Ax2m コンセント/埋め込み(スイッチ付・茶) エスコ

    AC125V/15Ax2m コンセント/埋め込み(スイッチ付・茶)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    当日出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HS-1コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
  • AC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    当日出荷
    コード長さ(m)30仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
  • AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    当日出荷
    コード長さ(m)3仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
  • AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    当日出荷
    コード長さ(m)2仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
  • AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ) エスコ

    AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    翌日出荷
    ホタル色LEDランプ仕様の独立スイッチ付。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 ACアダプターにも対応しています。 コードは保護被ふく付で安全構造です。
    エスコ品番EA815GL-58A材質ABS樹脂質量(g)400スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能ランプ付、耐熱、耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×46×402定格容量(W)1500使用場所屋内専用プラグ形状L型耐トラッキングあり
  • AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコ

    AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
    コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
  • AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶) エスコ

    AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,140税込2,354
    1個
    当日出荷
    極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HK-2Bコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
  • AC125V/15Ax20m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax20m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    コード長さ(m)20仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
  • AC125V/15Ax5.0m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax5.0m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    コード長さ(m)5仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
  • AC125V/15Ax 2m タップ(7口・抜け止・マグネット) エスコ

    AC125V/15Ax 2m タップ(7口・抜け止・マグネット)

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815GL-55コンセント個数7コンセント形状2P抜け止め電源コード(m)2マグネットあり
  • AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白) エスコ

    AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    当日出荷
    極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HK-2Wコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
  • AC125V/15Ax10m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax10m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    5,950税込6,545
    1個
    翌日出荷
    コード長さ(m)10仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
  • AC125V/15Ax0.1m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax0.1m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(cm)10
  • AC125V/15Ax0.3m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax0.3m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(cm)30
  • AC125V/15Ax 2m タップ(7口・アース抜け止・マグネット エスコ

    AC125V/15Ax 2m タップ(7口・アース抜け止・マグネット

    エスコ
    2,960税込3,256
    1個
    翌日出荷
    耐電サージ、耐トラッキングカバー付。 マグネット付の為、スチール棚等に簡単に固定できます。
    エスコ品番EA815GL-56寸法(mm)50×295×30タイプ接地コンセントタイプスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15電源コード(m)2機能アース線付、耐電サージ、耐トラッキングカバー付アース端子あり定格容量(W)1500マグネットあり雷ガードあり耐トラッキングあり
...