カテゴリ

  • 測定用品(39)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ax067」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多用途接着剤 スーパーX2(速硬化) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーX2(速硬化)

    セメダイン(52件のレビュー)
    739税込813
    1本(20mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
    用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。付属品ヘラ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • JH-67 AX-アックス OWNER(オーナーばり)

    JH-67 AX-アックス

    OWNER(オーナーばり)
    529税込582
    1パック(2個)
    6日以内出荷
    ソフトベイトを「ミノー感覚で使う。リトリーブで使う」 「ぶっ飛んで、コースとレンジをしっかり泳ぎ、ガッチリ掛かる」 そのAX(オノ)の形状が示すとおり、装飾を廃し必要機能のみ徹底追求したSWキャスティング専用スイミングジグヘッドです。フックも、ウエイトバランスも、全ては実釣で納得いくまで突き詰めた妥協ないアイテム。納得の成果をお約束します。3/4と1オンスは急激なジャークを加えると、アピール抜群のダートを見せるバランス設計です。 フック精度はもちろん、その全体機能性は自信をもってオススメします。
    形態ジグヘッド入数(個)2
  • JH-67 AX-アックス C’ultiva(カルティバ)

    JH-67 AX-アックス

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    ソフトベイトを「ミノー感覚で使う。リトリーブで使う」「ぶっ飛んで、コースとレンジをしっかり泳ぎ、ガッチリ掛かる」そのAX(オノ)の形状が示すとおり、装飾を廃し必要機能のみ徹底追及したSWキャスティング専用スイミングジグヘッドです。フックも、ウエイトバランスも、全ては実釣で納得いくまで突き詰めた妥協のないアイテム。堀田光哉氏の圧倒的釣果を見るまでもなく、納得の成果をお約束します。3/4と1オンスは急激なジャークを加えると、アピール抜群のダートを見せるバランス設計です。フック精度はもちろん、その全体機能性は自信をもってオススメします。
    用途釣り・ルアータイプジグヘッド
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    3,698税込4,068特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
    ベルト形AXベルト上幅(mm)13.1ベルト高さ(mm)9材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
  • 産業用無線LANアダプタ ダイヤトレンド

    産業用無線LANアダプタ

    ダイヤトレンド
    98,900税込108,790
    1台
    当日出荷
    IEEE802.11ax対応 メッシュWi-Fiとビームフォーミング機能対応で途切れにくく安定した通信を実現 IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能 双方向MU-MIMO、OFDMA対応で複数の機器と効率的に高速通信できます アクセスポイント、クライアントブリッジ、WDS(アクセスポイント、ブリッジ、ステーション)、メッシュモードを切り替えることで柔軟なネットワーク構成を構築可能
    セット内容DAP-P3W6:1台、専用PoEアダプタ:1個、ACコード(1.2m):1本、標準アンテナ(5dBi) 5GHz、2.4GHz:各2本、ポール取り付けリング(適合ポール外径35~63mm):2個、取り付け用ブラケット:1個、取り付け用ビスセット:2セット、アース線(1.8m)&ビスセット:1セット取付方式ポール取り付け、壁掛け取り付けポート数PoE対応:1消費電力(W)15.9電源PoE給電(IEEE802.3at)適合外径(Φmm)4.5~6.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.0×47.0×190.0(アンテナ部及び突起部含まず)保護等級IP67入出力形式【専用PoEアダプタ】入力:AC100~240V、出力:54V(付属のPoEアダプタはDAP-P3W6以外に使用しないでください。PoEアダプタは~AC240Vの対応ですが付属のACコードは~125Vまでとなっております。)アンテナ2.4GHz 5dBi無指向アンテナ 2本、5GHz 5dBi無指向アンテナ 2本伝送速度(Mbps)(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、5GHz:1,200Mbps 11ax時、イーサネット:2.5Gbps伝送方法ワイヤレス:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3/u/ab/bzRoHS指令(10物質対応)対応電波周波数(GHz)2.4、5(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)周波数(GHz)2.4/5動作温度範囲(℃)-20~60ソフトウェアバージョンユーティリティ:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)
  • ビスキャップS 100個入り ダンドリビス

    ビスキャップS 100個入り

    ダンドリビス
    799税込879
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コースレッドなど頭の大きいビス用
    用途十字穴2番ビスの頭隠しに!材質ポリエチレン樹脂適合ビス十字穴2番ビス
  • デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P15、VDS-P20、VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    52,980税込58,278
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P15、 VDS-P20、 VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。スパンが取り付け可能です。
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    76,980税込84,678
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P15、 VDS-P20、 VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。スパンが取り付け可能です。
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    63,980税込70,378
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P15、 VDS-P20、 VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。スパンが取り付け可能です。
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    75,980税込83,578
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P15、VDS-P20、VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    71,980税込79,178
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P15、VDS-P20、VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    71,980税込79,178
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P15、 VDS-P20、 VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。スパンが取り付け可能です。
  • デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    90,980税込100,078
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P15、 VDS-P20、 VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。スパンが取り付け可能です。
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    58,980税込64,878
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P15、 VDS-P20、 VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。スパンが取り付け可能です。
  • デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P15、VDS-P20、VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    71,980税込79,178
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P15、VDS-P20、VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    75,980税込83,578
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P15、VDS-P20、VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
  • デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    85,980税込94,578
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P15、 VDS-P20、 VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。スパンが取り付け可能です。
  • デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    92,980税込102,278
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    88,980税込97,878
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    86,980税込95,678
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    82,980税込91,278
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    91,980税込101,178
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    75,980税込83,578
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    88,980税込97,878
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    92,980税込102,278
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    96,980税込106,678
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    83,980税込92,378
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    105,800税込116,380
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    78,980税込86,878
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    96,980税込106,678
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    87,980税込96,778
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。