カテゴリ
- 測定用品(2)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ax132」の検索結果

防炎防寒頭巾 ツバ無し
日光物産(NIKKO)¥4,798税込¥5,2781枚6日以内出荷高い防炎、難燃性をもち防寒の機能を合わせ持つ商品です。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。防炎加工綿:綿100%の生地に特殊な防炎加工を施して生地に防炎性を付与します。ベースとなる綿の着心地や快適性はそのままです。限界酸素指数(LOI値):数値が高いほど難燃性があることを示し、一般的に<26以上>あれば自己消火性があります。通常の綿素材は<18>。モダクリル:繊維そのものが難燃性を持つ素材で他の燃えやすい繊維と組み合わせても優れた難燃性を発揮します。用途溶接、金属加工、造船、炉前作業など火気のある作業に。冬場や低温環境下での作業に。仕様LOI値:防炎加工綿29.8 モダクリル31.7丈(cm)45素材表地:綿(防炎加工)、裏地:モダクリル
無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps
BUFFALO(バッファロー)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D電源(V)AC100 50/60Hz適合規格VCCI Class B保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%
シリンダゲージ用継足ロッド
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷シリンダゲージに接続し、深穴の測定が可能です。その他シリンダーゲージ・アクセサリー