カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- アクセスポイント(1)
絞り込み
ブランド
- TP-LINK(1)
伝送速度(Mbps)
- 2976
- 574(5)
- 1000(2)
- 1201(1)
- 2401(5)
- 2402(6)
- 3000(2)
伝送方法
- IEEE802.3at(1)
周波数(GHz)
- 2.4(1)
- 5(1)
「ax3000」の検索結果

AX3000 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント
TP-LINK¥46,980税込¥51,6781個当日出荷AX3000 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント。高速WiFi 6:合計2976Mbps(574Mbps/2.4GHz +2402Mbps/5GHz)の高速接続。高効率WiFi 6:より多くのデバイスに快適なWi-Fi接続を提供。便利な管理システム:Omada SDNに統合することで、ローカルだけでなくWeb UIやOmadaアプリを使ってクラウド上からもネットワーク全体を管理可能。160MHzチャンネル:HE160によって5GHzの帯域幅が従来規格の2倍になり、より高速なデータ伝送を実現。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替え。Omadaメッシュ:複数のアクセスポイント間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現。PoE+対応:802.3at PoE+とDC(アダプター同梱)給電の両方に対応し柔軟な展開をサポート。超スリム設計:直径160mmx厚さ33.6mmのコンパクトサイズで幅広い環境にマッチする美しいデザイン。準拠規格IEEE 802.3atインターフェースギガビットLANポート伝送速度(Mbps)合計2976(574/2.4GHz +2402/5GHz)周波数(GHz)5、2.4