カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(2)

「axc-21」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセント箱取付金具 イワブチ

    コンセント箱取付金具

    イワブチ(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    用途コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品板厚(mm)3.2
  • 高圧計器取付金具 イワブチ

    高圧計器取付金具

    イワブチ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    用途計器箱類の取付用として使用します。 IBT-20(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品板厚(mm)3.2
  • 屋外筐体取付金具 イワブチ

    屋外筐体取付金具

    イワブチ
    ¥8,998税込¥9,898
    1組
    欠品中
    用途屋外筐体の取付けに。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
  • PCM コン柱用金具 日東工業

    PCM コン柱用金具

    日東工業
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
    仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ材質鉄表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM コン柱用金具 日東工業

    CM コン柱用金具

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質鉄表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき取付可能ポール径(Φmm)130~400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変圧器支持金具 イワブチ

    変圧器支持金具

    イワブチ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。 3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品
  • バンド支持金物 イワブチ

    バンド支持金物

    イワブチ(7件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    機器類の取付にして使用します。
    規格JR標準仕様品寸法d(mm)M12×38寸法t(mm)3.2
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(18件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
    用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
  • PL用ステンレスコン柱用金具 日東工業

    PL用ステンレスコン柱用金具

    日東工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    コンクリート柱、ポールへの取付け時にご使用ください。 取付可能ポール径はΦ60~Φ400mmです。 幅25mm以下のバンドを別途ご用意ください。
    仕様幅25mm以下のバンド用セット内容金具2本 取付ねじ付材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • PM ポール用金具 日東工業

    PM ポール用金具

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    翌日出荷
    取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
    セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下取付可能質量(kg)150以下
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。規格JR標準仕様品
  • 機器アーム イワブチ

    機器アーム

    イワブチ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。適合径(Φmm)170~250
  • デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SHシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
  • コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん EK-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304