カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,679)
  • 作業服(105)
  • 制御機器(30)
  • 自動車純正部品(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 手袋(15)
  • 家電(15)
  • 切削工具(14)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 測定用品(7)
  • マスク(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • バイク部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業機械(3)
  • オフィス家具(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「axc」の検索結果

関連キーワード
1,966件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリム(R)ドアー (1AXC) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (1AXC)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
精密大容量電子天秤 AXC アズワン精密大容量電子天秤 AXCアズワン
120,000税込132,000
1個
翌々日出荷
重量物を精密に測定できます。HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
質量(kg)約7.5アズワン品番4-483-01計量皿形状
トリム(R)リヤードアー (1AXC) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (1AXC)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
トリム(L)リヤードアー (1AXC) MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤードアー (1AXC)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (1AXC) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (1AXC)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
精密大容量電子天秤 AXC アズワン精密大容量電子天秤 AXCアズワン
91,900税込101,090
1個
翌々日出荷
重量物を精密に測定できます。HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
仕様バッテリ動作時間:約20時間質量(kg)約7.5サイズ335×380×85mm種類電子天秤ひょう量(kg)20電源AC100V 50/60Hz最小表示(g)0.1表示LCD、バーグラフ、バックライト付再現性±0.3g機能個数・風袋引き・%・CAL EXT直線性±0.3g応答速度約3秒アズワン品番4-483-02計量皿形状
トリム(L) リヤー シート バック (1AXC) MAZDA(マツダ)トリム(L) リヤー シート バック (1AXC)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
トリム(R) リヤー シート バック (1AXC) MAZDA(マツダ)トリム(R) リヤー シート バック (1AXC)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
AXCシリーズ フエニックス・コンタクトAXCシリーズフエニックス・コンタクト
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷から82日以内出荷
PLCnextコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
AXC761 【5年保証】SFP+ ダイレクトアタッチケーブル(1m) NETGEARAXC761 【5年保証】SFP+ ダイレクトアタッチケーブル(1m)NETGEAR
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
SFP+ダイレクトアタッチケーブル(10G SFP+Cu)。最大伝送距離:1mまで(10G ギガビットイーサネット)。両端に10G SFP+コネクタ付でSFP+モジュールを別途購入する必要がなく、1mまでの伝送距離であればSFP+モジュール2点と光ケーブルを購入するよりも低費用で10Gの環境を構築できます。ホットスワップ可能。無償保証期間:5年保証(要ユーザ登録)
AXC763 【5年保証】SFP+ ダイレクトアタッチケーブル(3m) NETGEARAXC763 【5年保証】SFP+ ダイレクトアタッチケーブル(3m)NETGEAR
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
SFP+ダイレクトアタッチケーブル(10G SFP+Cu)。最大伝送距離:3mまで(10G ギガビットイーサネット)。両端に10G SFP+コネクタ付なので、モジュールを購入する必要がなく、3mまでの伝送距離であれば10Gの環境を低コストで構築できます。ホットスワップ可能。無償保証期間:5年保証(要ユーザ登録)
Infineon CY7C65642-48AXC INFINEONInfineon CY7C65642-48AXCINFINEON
559税込615
1個
5日以内出荷
USBインターフェースIC・USBコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon CY7C65632-48AXC INFINEONInfineon CY7C65632-48AXCINFINEON
539税込593
1個
5日以内出荷
USBインターフェースIC・USBコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon CY7C65642-48AXC INFINEONInfineon CY7C65642-48AXCINFINEON
579税込637
1個
7日以内出荷
仕様●USBインターフェースIC・USBコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon CY7C65632-48AXC INFINEONInfineon CY7C65632-48AXCINFINEON
539税込593
1個
7日以内出荷
仕様●USBインターフェースIC・USBコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon CY7C65634-48AXC INFINEONInfineon CY7C65634-48AXCINFINEON
439税込483
1個
7日以内出荷
USBインターフェースIC・USBコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
精密大容量電子天秤 AXC アズワン精密大容量電子天秤 AXCアズワン
101,000税込111,100
1台
10日以内出荷
重量物を精密に測定できます。 HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。 充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)335×380×85質量(kg)約7.5種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)ひょう量(kg)15最小表示(g)0.05表示LCD、バーグラフ、バックライト付き再現性±0.3g計量皿寸法(mm)335×260機能個数・風袋引き・%・CAL表示形式デジタル直線性±0.3g応答速度約3秒アズワン品番4-483-03バッテリー稼動時間約20時間計量皿形状ひょう量単位g
AXC コネクタ Axioline I/O用 診断モジュール フエニックス・コンタクトAXC コネクタ Axioline I/O用 診断モジュールフエニックス・コンタクト
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Axioline I/O を直接制御する Phoenix コントローラです。40 → +70 ℃ と広く使用されており、過酷な産業環境において最大限の性能を発揮し、取り扱いが簡単ですUSB経由で構成 Web サーバー - JAVA オプションのプラグインパラメータ化メモリとして、最大2 GBのSDカード イーサネットインターフェイス x 2 EMIに対する耐性を強化この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●範囲:AXC 1050 XC●シリーズ:AXC●タイプ:コネクタ●併用可能製品:Axioline I/O です●電源電圧:24 V dc●コード番号:201-5502アズワン品番65-7277-38
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:PLCnext AXC F 2 フエニックス・コンタクトPLC CPUユニット ユニット シリーズ名:PLCnext AXC F 2フエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Axioline I/O システム用の PLCnext Control AXC F 1152 ファミリの Phoenix Contact コントローラは、高速かつ堅牢で使いやすい製品です。過酷な産業環境で最大限の性能を発揮し、取り扱いと使用が簡単にできるよう一貫して設計されていますPROFINET対応 PROFICLOUDへの接続 FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP など多数のプロトコルをサポート しています。最大 63 個の Axio I/O モジュールを並べてマウントできます イーサネットインターフェース(内蔵スイッチ) x 2 EMIに対する耐性を強化 幅広い温度範囲: -25 → +60℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:PLCnext●メーカーシリーズ:PLCnext AXC F●入力数:2●デジタル入力数:2●ネットワークタイプ:Ethernet●プログラミングインターフェイス:Profinet●コード番号:205-5853アズワン品番65-7305-34
マイクロファイバー 伸縮モップ Mitsukin(三金商事)マイクロファイバー 伸縮モップMitsukin(三金商事)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
角度15°という絶妙なカーブが、車の屋根等を洗う時の負担を劇的に軽減してくれます。長さも3段階に調整が可能で、様々な場所の洗車に適しています。モップのヘッドを簡単に外す事ができ、マイクロファイバー部分もボディから取り外せるので清潔に保つことができます。
材質マイクロファイバー、PP質量(g)475寸法(cm)モップ:28×15全長(cm)110危険物の類別非危険物本体寸法(cm)59/85/110
スコッチブライト 仕上げベルト 3M(スリーエム)スコッチブライト 仕上げベルト3M(スリーエム)(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(2本)
当日出荷
”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915研磨材の構造不織布適合材ステンレス、アルミ等
マックスロックホースシャンクカプラーアルミニウム フルネスジャパンマックスロックホースシャンクカプラーアルミニウムフルネスジャパン
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)アルミニウム
ロロックメタコンディスク 3M(スリーエム)ロロックメタコンディスク3M(スリーエム)(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(10枚)
当日出荷
外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。 交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。 被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
用途金属表面のクリーニングや目つぶし外径(Φmm)50その他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。研磨材の構造不織布適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDP-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDP-~)SMC
849税込934
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
SDS-max用 打撃専用 コールドチゼル BOSCH(ボッシュ)SDS-max用 打撃専用 コールドチゼルBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ディスクグラインダー等で簡単に研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。常に効率的な作業が可能です。
用途溝切り・角出し幅(mm)25全長(mm)280トラスコ品番378-5491適合機種日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマーシャンク形状SDS-max
AUREX CDラジオ 東芝AUREX CDラジオ東芝
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカーを搭載、縦型スリムでコンパクトな外観ながら臨場感のある高音質を楽しめます。Bluetoothは送受信機能を搭載。スマホの音源をラジオで聴くだけでなく、ラジオ番組やCDをBluetooth搭載のイヤホンやスピーカーで聴くことも可能。音源に合わせた4種類の音質切替モードを搭載。中でも「声くっきり機能」は人の声を強調した音質になり、ラジオや語学学習などに最適です。
仕様【CD部】2チャンネルステレオ、対応メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、リピート・プログラム再生機能、【ラジオ部】 受信周波数:FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz、AM1/FM1/FM2各局5局最大15局まで登録可能、【電池持続時間(時間)】東芝アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時:約16、CD再生時:約3付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)寸法(mm)幅272×高さ147×奥行72(突起部含まず)質量(kg)電池含む1.34、電池含まず1.2ブラック電源(V)AC10050/60Hz または 単3乾電池×6(別売り)消費電力(W)15最大出力(W)【実用】2.2+2.2(Bluetooth)+1.7+1.7(CD・ラジオ・LINE)スピーカーΦ3.6コーン形(4Ω)×2BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:AD2P・AVRCP、見通し距離10m入出力端子外部入力端子:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニ
ESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型 Ideal-TekESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型Ideal-Tek
6,998税込7,698
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。 逆作用型です。
用途精密作業に。トラスコ品番207-0892幅(mm)10全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック質量(g)14適合チップA2ACF先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2.0アズワン品番64-8361-55
AUREX Bluetooth受信機能付きCDラジオ 東芝AUREX Bluetooth受信機能付きCDラジオ東芝
7,798税込8,578
1台
6日以内出荷
スマートフォン等からの音源を楽しめるBluetooth受信機能を搭載したCDラジオ。正面に配置した液晶画面と操作しやすい音量つまみや持ち運びにも便利なハンドル付き等シンプルで使いやすいデザインの1台です。
その他●CD部:2チャンネルステレオ、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)●ラジオ部:受信周波数:FM76-108MHz、AM522-1710kHz●電池持続時間(アルカリ乾電池使用時)(時間):ラジオ受信:約40、CD再生時:約12寸法(mm)240×128×218(突起部含まず)質量(kg)1.3(電池含まず)電源(V)AC10050/60Hz DC9、単2乾電池×6(別売り)消費電力(W)18最大出力(W)実用:1.5+1.5機能【CD再生】リピート:1曲・全曲・プログラム、ランダム再生、プログラム再生BluetoothVer.5.4、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し10mスピーカーサイズ(mm)Φ65コーン型×2入出力端子外部入力:Φ3.5ステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5ステレオミニ
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222D) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222D)SMC(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
ケーブル USB3.0ケーブル A-A 20cm クロス結線 変換名人ケーブル USB3.0ケーブル A-A 20cm クロス結線変換名人
679税込747
1個
当日出荷
USB3.0 クロス結線ケーブル 20cm [ Aオス-Aオス ]
仕様USB3.0対応の両端Aオス(クロス結線)ケーブルホワイトコネクタ形状USB A(オス)、USB A(オス)インターフェースUSB : 3.0 (3.1 Gen1、最大5Gbps)、2.0対応ケーブル長(cm)20ケーブルタイプオス-オス
AUREX CDラジオ AurexAUREX CDラジオAurex
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
縦型スリム&スタイリッシュボディのCDラジオ。奥行わずか65mmで邪魔にならず、スッキリしたデザインでお部屋に馴染みます。外部入力端子を搭載しており、外部機器を接続し本体スピーカーで音楽を楽しむこともできます。ワイドFMに対応したラジオはお好みボタンでラジオ選局も簡単。最大120分まで設定可能なスリープ機能を搭載。設定した時間になると自動的に電源が切れ、消し忘れの心配もありません。
仕様【CD】リピート再生(1曲/全曲)、プログラム再生(最大20曲)、ランダム再生、【ラジオ】受信周波数:FM76-108MHz、AM531-1710kHz、プリセット選局(AM/FM各4局)、サーチ選局質量(kg)約1.2(電池含まず)出力(W)1+1電源AC100Vまたは単2乾電池×6(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)318×152×65(突起部含まず)スピーカーΦ8cm電池使用時間(時間)CD再生:約15、ラジオ受信:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)入出力端子外部入力:Φ3.5ステレオミニ、イヤホン出力
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX242) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX242)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー 東芝AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー東芝
8,798税込9,678
1台
4日以内出荷
メタルスピーカーネットを採用し、音抜けがよくクリアなサウンドのスピーカー付きポータブルCDです。CDが入っているのが一目でわかるCD窓がついて、操作性・視認性も向上しています。音の出せる家庭での学習時や音楽を楽しみたい時にそのまま手軽に音が出せる手軽さが魅力です。また、イヤホンを使用しても聴けるためシーンに合わせての利用が可能。スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。すぐに使える東芝アルカリ乾電池が付属しているので、買ってすぐに聴けるのも嬉しい。USBケーブルをモバイルバッテリーやACアダプターに繋いでも使えるます。
仕様【電池持続時間】東芝単3アルカリ乾電池使用時:スピーカー使用時約4時間、イヤホン使用時約8時間(状況により異なる)付属品USBケーブル、ステレオイヤホン、単3アルカリ乾電池、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅142×奥行142×高さ32.5(突起部含まず)ホワイト質量(g)約280(乾電池含まず)、約330(乾電池含む)電源USB DC 5.0V/0.5A 単3乾電池×2本(付属)DC3V最大出力(W)【実用】 20+20チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ機能【語学学習】スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチ3秒戻し、A-Bリピート、レジューム対応メディアCD(CD-DA/MP3)出力端子Φ3.5ステレオミニジャック
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
MPB-200-8用シリンダユニット A&D(エー・アンド・デイ)MPB-200-8用シリンダユニットA&D(エー・アンド・デイ)
15,980税込17,578
1式(8本)
当日出荷
8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-200-8用シリンダユニットです。 8本入りです。
トラスコ品番179-5494適合本体MPB-200-8質量(g)48
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230A) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230A)SMC
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
ポート数2
AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー 東芝AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー東芝
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷
ステレオスピーカーもBluetooth送信機能も付いた多機能モデルです。Bluetooth接続によりワイヤレスイヤホンで再生が可能。本体のステレオスピーカーで聴くこともできるので、シーンや環境に合わせてより自由な聴き方ができる1台になっています。本体はメタルスピーカーネットを採用し音質がアップしたスピーカー、CDが入っているのを一目で確認できる窓、操作ボタンと液晶パネルを本体上部に配置したことで、見やすく操作しやすくなっています。スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。東芝単3ニッケル水素充電池を付属。USB充電でも乾電池でも使用可能です。
仕様【電池持続時間】付属の充電式ニッケル水素充電池(東芝IMPULSE AA2400mAh×2本)使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約5時間(電池持続時間は充電の状態、使用状態により短るなる場合があります)、東芝アルカリ乾電池 単3×2本使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約7時間(使用状況により異なります)付属品USBケーブル、ステレオイヤホン、ニッケル水素充電池、USB A-Cアダプター、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅142×奥行142×高さ32.5(突起部含まず)ホワイト質量(g)約280(電池含まず)、約340(電池含む)電源USB DC5.0V/1.5A、ニッケル水素充電池×2(付属)DC3.0V、単3乾電池×2(別売り)最大出力(W)【実用】 20+20チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ機能【語学学習】スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチ3秒戻し、A-Bリピート、レジューム対応メディアCD(CD-DA/MP3)スピーカーΦ3.6cm×2出力端子Φ3.5ステレオミニBluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、見通し10m
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232E) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232E)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2
max コールドチゼル 25X600 BOSCH(ボッシュ)max コールドチゼル 25X600BOSCH(ボッシュ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
再研磨可能です。
用途コンクリートはつり作業トラスコ品番733-0316材質クロムバナジューム鋼全長(mm)600本体質量(g)1108寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×600×25
VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS) SMCVXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
関連キーワード
...