カテゴリ

  • 防犯用品(147)
    • 防犯用カメラ(51)
    • ハウジング・取付金具 防犯カメラ用(25)
    • レコーダー 防犯カメラ用(10)
  • 家電(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「axis カメラ」の検索結果

157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AXIS M-LE アクシスコミュニケーションズAXIS M-LEアクシスコミュニケーションズ(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
AXIS M5075-G アクシスコミュニケーションズAXIS M5075-Gアクシスコミュニケーションズ
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
AXIS BOX CAMERA アクシスコミュニケーションズAXIS BOX CAMERAアクシスコミュニケーションズ
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
AXIS F2135-RE FISHEYE SENSOR アクシスコミュニケーションズAXIS F2135-RE FISHEYE SENSORアクシスコミュニケーションズ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
AXIS M32-LVE シリーズ アクシスコミュニケーションズAXIS M32-LVE シリーズアクシスコミュニケーションズ
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
AXIS M5074 アクシスコミュニケーションズAXIS M5074アクシスコミュニケーションズ
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
形状ドーム型防塵防水性能IP51使用場所屋内
パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINKパンチルト ネットワークWi-FiカメラTP-LINK(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
用途高画質HD動画:1080pの高画質、ネットワーク接続必須です電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプスマートカメラ
AXIS F2105-RE STANDARD SENSOR アクシスコミュニケーションズAXIS F2105-RE STANDARD SENSORアクシスコミュニケーションズ
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
AXIS M4327-P アクシスコミュニケーションズAXIS M4327-Pアクシスコミュニケーションズ
87,980税込96,778
1台
翌日出荷
AXIS P5655-E 60HZ アクシスコミュニケーションズAXIS P5655-E 60HZアクシスコミュニケーションズ
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINKネットワークWi-FiカメラTP-LINK(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
用途高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ネットワーク接続必須です。電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプスマートカメラ
AXIS M2035-LE Black アクシスコミュニケーションズAXIS M2035-LE Blackアクシスコミュニケーションズ
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
5メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ マザーツール5メガピクセル防水ドーム型AHDカメラマザーツール
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
屋外対応でコンパクトボディ赤外線投光器内蔵で夜間の撮影が可能防水規格IP66屋外設置可能500万画素対応500万画素、200万画素、50万画素にカメラ解像度の変更が可能
仕様【映像信号】AHD / CVI / TVI / CVBS付属品AC アダプター / 取付ネジ / 防犯カメラ設置シールケーブル長(m)約0.5(映像・電源)寸法(Φ×高さH)(mm)約93×76本体質量(g)約280レンズ3.6mm保護等級IP66(本体のみ)有効画素数2560(H) × 1920(V)機能【デイナイト】外部/自動/カラー/白黒電源(DC-V)12±1(センタープラス)視野角水平約80° 垂直約60°動作温湿度範囲-10 ~ 40℃ / 10~90%RHS/N比75dB 以上 (AGC OFF)ホワイトバランス通常 / 高彩度露出補正光源制御 / 逆光補正端子【映像出力】BNC.J×1【電源入力】DC12V×1ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30 ~ 1/10,000 秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流最大約420mA最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影照射距離(m)【赤外線】最長約25ダイナミックレンジWDRイメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS 5Megapixel SONY 製
AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS アクシスコミュニケーションズAXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCSアクシスコミュニケーションズ
3,698税込4,068
1台
当日出荷
Axis製品向けI/Oコネクター4極ターミナルブロック10個入りパック販売
ピッチ(mm)2.5
AXIS M4216-V アクシスコミュニケーションズAXIS M4216-Vアクシスコミュニケーションズ
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
形状ドーム型使用場所屋内
AXIS STEEL STRAPS TX30 570MM 1PAIR アクシスコミュニケーションズAXIS STEEL STRAPS TX30 570MM 1PAIRアクシスコミュニケーションズ
6,498税込7,148
1台
欠品中
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為」
AXIS M3086-V アクシスコミュニケーションズAXIS M3086-Vアクシスコミュニケーションズ
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
4チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)4チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド デジタルビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応 最大 6チャンネル IPカメラ入力 遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
仕様【双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:第1チャンネル4K(1fps~7fps)、 6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、その他4K-N(1fps~7fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【ビットレート】32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)、【オーディオビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android質量(kg)1.2外形寸法(mm)Mini 1U、32×255×55消費電力(W)10未満出力リレー:3表示【画面分割】 IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/8入力カメラ:4チャンネル、BNC、アラーム:8対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズームインターフェース画面表示:HDMI×1、VGA×1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(100M)、USB: 2ポート(USB 2.0×2)、RS485:1ポート、PTZ制御解像度録画:4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、 720P、960H、D1、CIF、HDMI:2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、画面表示/HDMI 2560×1440、 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH互換性ONVIF 16.12、CGI準拠OS組み込みLinuxプロセッサー内蔵入出力オーディオ:入力4チャンネル、出力1チャンネル、RCA各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)カメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【IPカメラ入力】4+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM供給電圧(V)DC12/2A録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止総質量(kg)1.9ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB(ディスク1台あたり)
カメラバック アクシス V2 バックパック 20L TENBAカメラバック アクシス V2 バックパック 20LTENBA
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
アクシスV2シリーズはどのような撮影スタイルにも適合できる3点カメラアクセスシステム(トップとサイド、背面の3ヶ所)を採用。 リュックベルトのハーネスは根元から高さ調節可能で、あらゆる体型に合わせてカスタマイズできる上下2本採用。 デザインを印象付ける前面のMOLLE(主に西側諸国の軍隊が採用する、バックパックやタクティカルベルトなどのプラットフォームにポーチ等を固定する規格の通称)ウェビングは、ミリタリー用のポーチやアクセサリーを装着することで、更なる機能性を追加します。 防水として本体はコーティングされた撥水生地の外装と別にレインカバーが付属。 YKKジッパーとクリップ、大幅に強化された縫製がなされ、素材の選定や製造にも妥協はありません。 TENBA Axis V2は、その名の通り、フィールドワークにおける軸(Axis)として、フォトグラファーを支え続けます。
その他ミラーレスまたは一眼レフ+レンズ5-7本+14インチPCなどの収納に対応付属品レインカバー質量(kg)1.8外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)30×50×22寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)28×44×14
AXIS TF1901-RE SWIVEL MOUNT 4P アクシスコミュニケーションズAXIS TF1901-RE SWIVEL MOUNT 4Pアクシスコミュニケーションズ
3,148税込3,463
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
AXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4P アクシスコミュニケーションズAXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4Pアクシスコミュニケーションズ
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
モジュラー型センサーユニット用のフレキシブルな取り付けブラケットフレキシブルに取り付け取り付け面に応じた取り付けが可能ロックナット付属4個入りパック販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS TU6004-E CABLE アクシスコミュニケーションズAXIS TU6004-E CABLEアクシスコミュニケーションズ
4,848税込5,333
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera アクシスコミュニケーションズAXIS P1245 Mk II Modular Standard Cameraアクシスコミュニケーションズ
74,980税込82,478
1台
翌日出荷
フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ親指サイズの小型センサーユニットHDTV 1080p、視野111°取り外し可能なケーブル (最長15 m)ディープラーニングによる分析機能のサポートAXIS Object Analyticsプリインストール済み
形状小型レンズ【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP3X焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○使用場所屋内ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
AXIS TQ5001-E Wall/Pole Mount アクシスコミュニケーションズAXIS TQ5001-E Wall/Pole Mountアクシスコミュニケーションズ
26,480税込29,128
1台
翌日出荷
仕様●J-Moss:なし
AXIS TF1802-RE LENS PROTECTOR 4P アクシスコミュニケーションズAXIS TF1802-RE LENS PROTECTOR 4Pアクシスコミュニケーションズ
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
過酷な環境下でセンサーユニットのレンズを保護屋外規格準拠IK10規格準拠4個入りパック販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS M7104 VIDEO ENCODER アクシスコミュニケーションズAXIS M7104 VIDEO ENCODERアクシスコミュニケーションズ
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
AXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10P アクシスコミュニケーションズAXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10Pアクシスコミュニケーションズ
6,798税込7,478
1台
8日以内出荷
FAKRAコネクター圧着キットAXIS TU6004-Eケーブル用FAKRAコネクター10個入りパックで販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS T91A10 マウンティングキット アクシスコミュニケーションズAXIS T91A10 マウンティングキットアクシスコミュニケーションズ
3,198税込3,518
1台
40日以内出荷
AXIS PIR Motion Detectorsの取り付け精密なレベリング壁、棚、または天井への取り付けプラスチック
用途AXIS T91A10 Mounting Kitには、取り付けクランプとスタンドが付属しています。材質取り付けクランプ:プラスチック、取り付けスタンド:プラスチック取り付けクランプ: NCS S 1002-B、取り付けスタンド:NCS S 1002-B高さ(mm)取り付けスタンド(ベース含む):70ベース径(Φmm)取り付けスタンド:69クランプ高さ(mm)取り付けクランプ:30(最大)
GASKET C M20 10PCS アクシスコミュニケーションズGASKET C M20 10PCSアクシスコミュニケーションズ
4,898税込5,388
1台
40日以内出荷
用途本ケーブルガスケットは、他のツールを必要とせず、柔軟で容易な設置ができるよう特別に設計されています。 同梱のコネクターガードを終端ネットワークケーブルのRJ45コネクターにかぶせて、ゴム製ガスケットに通すだけで、IP67準拠の安全な設置が可能です。 フラットケーブルや変形ケーブルには適していませんのでご注意ください。 また、ガスケットのソケットは内側 (カメラ側) ではなく、外側を向いています。ブラック穴径(Φmm)21対応ケーブル直径(mm):5~9.5防塵防水性能IP67
AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector アクシスコミュニケーションズAXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorアクシスコミュニケーションズ
11,980税込13,178
1台
30日以内出荷
屋内または閉鎖空間での使用向け最大10kVのサージを保護最大95WのIEEE 802.3btをサポート最大1GbpsのデータレートをサポートAxisデバイスでテスト済み壁面設置またはDINレール取付け可能
用途AXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorは、イーサネットケーブルの過渡電圧スパイクからPoEデバイスを保護することにより、システムのダウンタイム、サービス、およびメンテナンスの削減に役立ちます。 Axisデバイスとシームレスに連携することが検証されているコンパクトで高品質の製品です。AXIS TU8001は、屋内のPoEスイッチの近く、またはネットワークカメラや別のデバイスに隣接する屋外の電気筐体キャビネットへの設置に最適です。 筐体に配置すると、配線の露出が少なくなるためシステム全体のトラブルシューティングが簡単になり、ポールに露出するハードウェアが少なくなります。 製品は壁やDINレールに簡単に取り付けることができます。仕様環境保護:PVC不使用質量(g)80(1.3 質量ポンド)電源サージ防護 IEC61643-21 : 2001:、カテゴリ B2; 1kV 10/700uS; 100A 5/320uS、カテゴリ C1; 1kV 1.2/50uS; 100A 8/20uS、カテゴリ C2; 10kV 1.2/50uS; 5kA 8/20uS、カテゴリ D1; 2kA 10/350uS、入力電力 : 95 W (最大)、入力電流 : 2 A (最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94(3.70 インチ)×27(1.06 インチ)×35(1.38 インチ)動作環境40 ℃ ~ 85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保管温湿度範囲-40 ℃~85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)設置方法壁かけ、平置き、DINレールコネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoEケーシングアルミニウムケース、カラー : 黒各種認証EMC:IEC/EN 61000-4-5、IEC/EN 61643-21、安全性:UL 497B、使用環境:IEC/EN 60529 IP30、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
AXIS M5526-E 60 Hz アクシスコミュニケーションズAXIS M5526-E 60 Hzアクシスコミュニケーションズ
174,800税込192,280
1台
翌日出荷
AXIS P3265-LV アクシスコミュニケーションズAXIS P3265-LVアクシスコミュニケーションズ
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
AXIS M4216-LV アクシスコミュニケーションズAXIS M4216-LVアクシスコミュニケーションズ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
AXIS 30W MIDSPAN アクシスコミュニケーションズAXIS 30W MIDSPANアクシスコミュニケーションズ
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
AXIS TU6004-E CABLE 4P アクシスコミュニケーションズAXIS TU6004-E CABLE 4Pアクシスコミュニケーションズ
9,898税込10,888
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
カメラバック アクシス V2 トップローダー 4L TENBAカメラバック アクシス V2 トップローダー 4LTENBA
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
アクシスV2シリーズはどのような撮影スタイルにも適合するシリーズです。 拡張するエキスパンダブル機能で70-200mmクラスのレンズ収納にも対応。 前面のMOLLE(主に西側諸国の軍隊が採用する、バックパックやタクティカルベルトなどのプラットフォームにポーチ等を固定する規格の通称)ウェビングには、ミリタリー用のポーチやアクセサリーを装着することで、更なる機能性を与えています。 本体はコーティングされた撥水生地の外装に加え付属のレインカバーで防水に対応します。 TENBA Axis V2は、その名の通り、フィールドワークにおける軸(Axis)として、フォトグラファーを支え続けます。
その他エキスパンダブル機能付属品ショルダーベルト、レインカバー質量(kg)0.5外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)19×26-36×17寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)17×23-34×15
カメラバック アクシス V2 バックパック 24L TENBAカメラバック アクシス V2 バックパック 24LTENBA
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
アクシスV2シリーズはどのような撮影スタイルにも適合できる3点カメラアクセスシステム(トップとサイド、背面の3ヶ所)を採用。 リュックベルトのハーネスは根元から高さ調節可能で、あらゆる体型に合わせてカスタマイズできる上下2本採用。 デザインを印象付ける前面のMOLLE(主に西側諸国の軍隊が採用する、バックパックやタクティカルベルトなどのプラットフォームにポーチ等を固定する規格の通称)ウェビングは、ミリタリー用のポーチやアクセサリーを装着することで、更なる機能性を追加します。 防水として本体はコーティングされた撥水生地の外装と別にレインカバーが付属。 YKKジッパーとクリップ、大幅に強化された縫製がなされ、素材の選定や製造にも妥協はありません。 TENBA Axis V2は、その名の通り、フィールドワークにおける軸(Axis)として、フォトグラファーを支え続けます。
その他ミラーレスまたは一眼レフ+レンズ6-8本+16インチPCなどの収納に対応付属品レインカバー質量(kg)2.1外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)32×52×22寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)29×47×15
カメラバック アクシス V2 バックパック 32L TENBAカメラバック アクシス V2 バックパック 32LTENBA
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
アクシスV2シリーズはどのような撮影スタイルにも適合できる3点カメラアクセスシステム(トップとサイド、背面の3ヶ所)を採用。 リュックベルトのハーネスは根元から高さ調節可能で、あらゆる体型に合わせてカスタマイズできる上下2本採用。 デザインを印象付ける前面のMOLLE(主に西側諸国の軍隊が採用する、バックパックやタクティカルベルトなどのプラットフォームにポーチ等を固定する規格の通称)ウェビングは、ミリタリー用のポーチやアクセサリーを装着することで、更なる機能性を追加します。 防水として本体はコーティングされた撥水生地の外装と別にレインカバーが付属。 YKKジッパーとクリップ、大幅に強化された縫製がなされ、素材の選定や製造にも妥協はありません。 TENBA Axis V2は、その名の通り、フィールドワークにおける軸(Axis)として、フォトグラファーを支え続けます。
その他ミラーレス/一眼レフ/グリップ付き一眼レフ+レンズ7-9本+17インチPC(43cm)などの収納に対応付属品レインカバー質量(kg)2.5外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)37×57×24寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)34×51×17
AXIS PATCH CABLE A 200MM 6PCS アクシスコミュニケーションズAXIS PATCH CABLE A 200MM 6PCSアクシスコミュニケーションズ
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発しないためRoHS指令(10物質対応)対応
AXIS P8815-2 3D Ppl Counter WH アクシスコミュニケーションズAXIS P8815-2 3D Ppl Counter WHアクシスコミュニケーションズ
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
仕様●カラーナイトビュー機能:なし●チルト(上下)機能:なし●パン(左右)機能:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源、付属品の同梱なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為タイプ屋内タイプRoHS指令(10物質対応)対応