カテゴリ

  • 防犯用品(20)
絞り込み

「axis p1465-le」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AXIS P-LE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P-LE

    アクシスコミュニケーションズ
    149,800税込164,780
    1台
    欠品中
  • AXIS P1465-LE 29 mm アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P1465-LE 29 mm

    アクシスコミュニケーションズ
    139,800税込153,780
    1台
    50日以内出荷
    フル装備で万能の2メガピクセル監視。Lightfinder 2.0、Forensic WDR、OptimizedIR。ディープラーニングによる分析機能。音声およびI/O接続。内蔵のサイバーセキュリティ機能。2つのレンズオプション
    用途この堅牢な屋外対応カメラは、さまざまな監視シナリオに最適です。 広角または望遠レンズが利用可能で、優れた画質、エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能、内蔵されたサイバーセキュリティ機能を備えています。電力(W)(平均)7.2(最大)13レンズ【垂直視野】16-6 / 59-20 ° 【水平視野】29 - 11 / 117 - 37 ° 【焦点距離】10.9 - 29 / 3 - 9 mm動作温度-40 to 60 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66、IP67耐衝撃性能IK10カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.06 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"
  • AXIS M-LE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M-LE

    アクシスコミュニケーションズ(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
  • AXIS T91B47 ポールマウント アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91B47 ポールマウント

    アクシスコミュニケーションズ
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
  • AXIS BOX CAMERA アクシスコミュニケーションズ

    AXIS BOX CAMERA

    アクシスコミュニケーションズ
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    形状BOX型
  • AXIS M2035-LE Black アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M2035-LE Black

    アクシスコミュニケーションズ
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
  • AXIS M5074 アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M5074

    アクシスコミュニケーションズ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    形状ドーム型防塵防水性能IP51使用場所屋内
  • AXIS M4216-V アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M4216-V

    アクシスコミュニケーションズ
    78,980税込86,878
    1台
    翌日出荷
    形状ドーム型使用場所屋内
  • AXIS P3265-LV アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P3265-LV

    アクシスコミュニケーションズ
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
  • AXIS M4216-LV アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M4216-LV

    アクシスコミュニケーションズ
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷
  • AXIS F4105-LRE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS F4105-LRE

    アクシスコミュニケーションズ
    52,980税込58,278
    1台
    8日以内出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
  • AXIS M3086-V アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M3086-V

    アクシスコミュニケーションズ
    61,980税込68,178
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
  • AXIS F9111-R Mk II Main Unit アクシスコミュニケーションズ

    AXIS F9111-R Mk II Main Unit

    アクシスコミュニケーションズ
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • AXIS M1135-E MK II アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M1135-E MK II

    アクシスコミュニケーションズ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    形状BOXタイプ
  • AXIS M43-PLVE シリーズ アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M43-PLVE シリーズ

    アクシスコミュニケーションズ
    124,800税込137,280
    1台
    翌日出荷
    形状ドーム型保護等級IP66使用場所屋外/屋内
  • AXIS M1135 MK II アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M1135 MK II

    アクシスコミュニケーションズ
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷
  • AXIS M32-LVE シリーズ アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M32-LVE シリーズ

    アクシスコミュニケーションズ
    91,980税込101,178
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
  • AXIS M4327-P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M4327-P

    アクシスコミュニケーションズ
    96,980税込106,678
    1台
    翌日出荷
  • AXIS F2135-RE FISHEYE SENSOR アクシスコミュニケーションズ

    AXIS F2135-RE FISHEYE SENSOR

    アクシスコミュニケーションズ
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
  • AXIS 30W MIDSPAN アクシスコミュニケーションズ

    AXIS 30W MIDSPAN

    アクシスコミュニケーションズ
    1台
    取扱停止中
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ