カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • ねじ・ボルト・釘(1)

「axmt060208」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
    用途汎用型:メインブレーカ。汎用~断続加工等級M級ブレーカG型RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
  • チップ AXMT-G 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT-G

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AXMT 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形
  • チップ AXMT-R-G 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT-R-G

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷
    種別汎用型形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2寸法rε(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AXMT-PEER-G 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT-PEER-G

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷
    汎用型
    形状G型厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AXMT-H 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT-H

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • SEC-ウェーブミル 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル

    住友電工ハードメタル
    54,980税込60,478
    1台
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ AXMT-L 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT-L

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AXET-PEFR-S 住友電工ハードメタル

    チップ AXET-PEFR-S

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-L型(低抵抗型) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-L型(低抵抗型)

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
    用途低抵抗型:軽切削、低剛性加工、バリ対策等級M級ブレーカL型RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
  • ウェーブミル WEX3000E型 住友電工ハードメタル

    ウェーブミル WEX3000E型

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
    用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
  • チップ SDKN 住友電工ハードメタル

    チップ SDKN

    住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
  • SEC-ウェーブミル WEX型 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX型

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
  • チップ TEKN 住友電工ハードメタル

    チップ TEKN

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ SPCH 住友電工ハードメタル

    チップ SPCH

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状90°正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875逃げ角(度)11
  • チップ ASMT11-MJ タンガロイ

    チップ ASMT11-MJ

    タンガロイ
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-MU

    住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂

    六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)

    大阪魂(31件のレビュー)
    439税込483
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • チップ TPGT 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SOMT 住友電工ハードメタル

    チップ SOMT

    住友電工ハードメタル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ 22UIRL イスカル

    チップ 22UIRL

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    標準的な三角形横置きタイプのねじ切り工具は3コーナー使用可能で経済的です。 研削された刃先は切れ味に優れ高品位なねじ切り加工を可能とします。
    トラスコ品番338-4144材質IC908形状三角形ピッチ(mm)6切刃長さ(mm)12.7ねじ山角度(°)30穴の形状円筒穴内接円(inch)12.7チップ寸法(mm)22