「axts040」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パルスブローコントローラ 千代田通商

    パルスブローコントローラ

    千代田通商(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番125-9078幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)344奥行(mm)30使用空気圧力(MPa)0.3~0.7ノズル口径(Φmm)4mm以下ホース取付口Rc3/8ノズル取付口Rc1/4
  • エアセービングユニット ASVシリーズ ParkerTAIYO

    エアセービングユニット ASVシリーズ

    ParkerTAIYO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    エアブロー改善。
  • PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKD

    PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁

    CKD
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc
  • パルスブローバルブBNPシリーズ ユニットタイプ CKD

    パルスブローバルブBNPシリーズ ユニットタイプ

    CKD
    14,375税込15,813
    1台
    当日出荷
    間欠エア方式(パルス)でブローするバルブです。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)。エア使用量を削減することで電力量も削減できます。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。薄形・コンパクトなので狭い場所でも設置可能です。給気側はワンタッチ継手付、電気配線不要なため、簡単に設置可能です。取付け方向自在です。
    用途間欠ブローに。コンベア上のワークの汚れ除去に。パーツフィーダ内の部品をアシストに接続口径(ブローポート)Rc1/4、(供給ポート)ワンタッチ継手Φ8質量(g)130使用圧力(MPa)0.25~0.7使用流体圧縮空気周波数範囲(Hz)パルス:5~15流体温度(℃)5~50耐圧力(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パルスブローノズル TRUSCO

    パルスブローノズル

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番116-2074材質アルミ合金、二トリルゴム全長(mm)79.5質量(g)45使用空気圧力(MPa)0.35~0.7ノズル長(mm)69.5ノズル口径(Φmm)2.5適合流体圧縮空気エア噴出量(L/min)106(0.5MPa時)ノズル取付口G1/8
  • 波動ノズル パタガンPGOシリーズ 大浩研熱

    波動ノズル パタガンPGOシリーズ

    大浩研熱
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    流体噴出口が高速振幅することにより断続的な衝撃波を広範囲に及ぼします。 従来のエアーガンよりも効果的に水切り・除塵などの作業ができ、エアーの消費量を節約、そして処理時間の短縮ができます。
    用途水切り。除塵。材質本体カバー部→ポリアセタール噴射チューブ→ポリウレタンネジ部→SUS304使用温度(℃)10~40使用流体エアー、不活性ガス流量(NL/min)90~120
  • PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式 CKD

    PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式

    CKD(1件のレビュー)
    825税込908
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc
  • サイクロンノズル 栗田製作所

    サイクロンノズル

    栗田製作所(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。 間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
    トラスコ品番818-9241材質本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)質量(g)39最高使用圧力0.7MPaノズル長(mm)54.5ノズル口径(Φmm)2.5ノズル取付部G1/8
  • パルスブローコントローラ 千代田通商

    パルスブローコントローラ

    千代田通商
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    電源不要、エア供給のみで駆動しパルスブロー(間欠ブロー)を発生させます。 エアのON・OFFを繰り返すことによりエア消費量を約50%削減できます。 調整ネジでパルスの調整が簡単に行えます。
    用途切粉の吹き飛ばし。 ワークの水切り、乾燥、塗装前除塵。 切削、切断、研削作業時のエアブローによる冷却。 各種エアーブロー仕様パルス制御範囲(Hz):1~15材質本体:アルミニウム、ピストン:ポリアセタール、パッキン:NBR、調整ねじ:真鍮ニッケルメッキ質量(g)173使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0使用流体圧縮空気流量(L/min)1000
  • 回転波動ノズル パタガンSPGシリーズ 大浩研熱

    回転波動ノズル パタガンSPGシリーズ

    大浩研熱(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    エアー噴出口が高速回転します! 回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。 従来のエアーガンよりも効果的に水切り・徐塵ができます。 処理時間の短縮、エアー消費量を節約!
    用途水切り。徐塵。油切り等。材質ケース部→POM樹脂(ポリアセタール)、内部回転子→POM樹脂(ポリアセタール)、ベアリング→SUJ2(鉄製※グリス封入品)、ノズルチューブ部→ソフトウレタン製、接続口→BS(ニッケルメッキ処理品)、噴射口径→Φ25使用温度(℃)10~40使用流体エアー、不活性ガス
  • パルスエアーガン スペアノズル レッドサン

    パルスエアーガン スペアノズル

    レッドサン(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    パルスエアーガン用スペアノズル
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.009kg
  • 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD

    直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ

    CKD(87件のレビュー)
    2,974税込3,271
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
    材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
  • エアーガン 嵐 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    エアーガン 嵐

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    最高水準のエアーノズル技術 「エアー間欠波動」を採用。
    用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど材質アルミ質量(g)240使用温度(℃)5~60使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)3