カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(18)
    • コンクリート用アンカー(12)
    • コンクリートプラグ(3)
    • その他ボルト(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • トイレ取付部品(2)
  • 電動工具(1)
    • 締め付け/穴あけ用部品(1)
  • 空調・電設資材(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • エンジン工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
外径(Φmm)
5.5・6.5・7・7.0・7.5・8・8.0・8.5・10・10.5・13.5・17.3・17.5・19.2
埋め込み深さ(mm)
18・20・28・32・37・42
適合材
ALC・コンクリート・タイル・ブロック・レンガ・石材・金属
表面処理
3価クロメート・生地/未処理
ブランド
エイ・ワイ・ファスナー・サンコーテクノ・ユニカ・TRUSCO・マーベル・カール・カクダイ・旭化学工業・INAX(LIXIL)・南電機・タチバナ・MAZDA(マツダ)・audio-technica・大阪魂・OHNO(大野ゴム工業)・若井産業・ハウスビーエム・三笠産業[工具]・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ayプラグ」の検索結果

車検セール。4月30日(木)まで。詳しくはこちら。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(15本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(4件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
オールプラグボルト(六角ボルトタイプ) TRUSCOオールプラグボルト(六角ボルトタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
1,378税込1,516
1パック(3本)ほか
当日出荷から翌日出荷
ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。
用途コンクリート・ブロック用。適合材コンクリート・ブロック
ASプラグ マーベルASプラグマーベル
4,798税込5,278
1箱(70本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
ボルトプラグ(鉄/生地)(小箱) ユニカボルトプラグ(鉄/生地)(小箱)ユニカ
4,798税込5,278
1箱(50個)ほか
当日出荷
材質表面処理生地
カールプラグ カールカールプラグカール(25件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐酸性に富み、腐食知らず良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。 配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
タペットカバーパッキンセット OHNO(大野ゴム工業)タペットカバーパッキンセットOHNO(大野ゴム工業)(134件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
カールPCプラグ カールカールPCプラグカール(14件のレビュー)
999税込1,099
1箱(70本)ほか
当日出荷
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
AYボルト INAX(LIXIL)AYボルトINAX(LIXIL)
289税込318
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
AXプラグ 旭化学工業AXプラグ旭化学工業(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(16本)ほか
当日出荷
錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc使用温度範囲(℃)-100~138適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
部品 MT-72FW,FWL,FWA,SGK 三笠産業[工具]部品 MT-72FW,FWL,FWA,SGK三笠産業[工具]
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
AYプラグボルト (鍋ビスP-1) 三価 エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト (鍋ビスP-1) 三価エイ・ワイ・ファスナー
4,598税込5,058
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌日出荷
亜鉛ダイキャスト製スリーブは自己腐食がゼロです。テーパーナットにより確実にスリーブが固着します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・タイル・大理石へのあらゆる機材、器具の取り付け等に使用されます。材質ビス・ボルト:スチール、テーパーナット・スリーブ:亜鉛ダイキャスト、表面処理:三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
手すり取付ビス 平頭AYボルト(ステンレス) カクダイ手すり取付ビス 平頭AYボルト(ステンレス)カクダイ
359税込395
1個
3日以内出荷
材質ステンレス
オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱) サンコーテクノオールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱)サンコーテクノ
5,398税込5,938
1箱(15個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
キングカップトグル DENSAN(デンサン/ジェフコム)キングカップトグルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
ブロッカー(ALCブロック用アンカー) 若井産業ブロッカー(ALCブロック用アンカー)若井産業
3,798税込4,178
1箱(50個)
当日出荷から5日以内出荷
用途ALC、ブロック、軽量コンクリート、木工用付属品専用打込棒ドリル径(Φmm)14.5適合材ALCブロック
ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス) エイ・ワイ・ファスナーポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス)エイ・ワイ・ファスナー
3,298税込3,628
1箱(15本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)ステンレス(SUS304)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカーボネイト
部品 MRH-501DS 三笠産業[食品]部品 MRH-501DS三笠産業[食品]
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
3WAYプラグレンチ KIJIMA(キジマ)3WAYプラグレンチKIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
六角対辺(mm)16/18/20.8適合サイズ(mm)10/12/14適合プラグC/D/B
サドルベース(ステンレス) 南電機サドルベース(ステンレス)南電機
5,898税込6,488
1箱(10個)ほか
6日以内出荷
BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
ハーレー用車載インチ工具セット DAYTONA(デイトナ)ハーレー用車載インチ工具セットDAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット
当日出荷
車載に最適な収納ポーチ付き。ハーレーダビッドソンで使われている主要サイズを厳選しました。ツーリング先でのちょっとしたトラブルに効果を発揮します。セット内容コンビネーションスパナ(7/16、9/16、5/8、1/2)ヘクサロビュラ穴用(トルクス)レンチ(T25、T27、T40、T45)六角レンチ(1/4、3/16、5/16)バッテリー用コンビネーションスパナ(10mm)3WAYプラグレンチ(16、18、20.8)リバーシブルドライバー(+、-)プライヤー
セット内容コンビネーションスパナ(7/16、9/16、5/8、1/2)、ヘクサロビュラ穴用(トルクス(R)レンチ(T25、T27、T40、T45)、六角レンチ(1/4、3/16、5/16)、バッテリー用コンビネーションスパナ(10mm)、3WAYプラグレンチ(16、18、20.8)、リバーシブルドライバー(+、-)、プライヤー
オールプラグボルトASタイプ(ボルト無し) サンコーテクノオールプラグボルトASタイプ(ボルト無し)サンコーテクノ
3,898税込4,288
1箱(10本)ほか
4日以内出荷
(233)グロープラグ AY スバル(233)グロープラグ AYスバル
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
サドルベース(電気メッキ仕上げ) 南電機サドルベース(電気メッキ仕上げ)南電機(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10個)ほか
5日以内出荷
BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。
用途壁面配管用材質(AYプラグ本体)ナイロン樹脂寸法W(mm)25仕上(ネジ)電気亜鉛めっき
プラグ デリバリー パイプ (AY) MAZDA(マツダ)プラグ デリバリー パイプ (AY)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
SUSAYプラグボルト(AS 大阪魂SUSAYプラグボルト(AS大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
材質ナット(亜鉛ダイキャスト)/外筒(高純度亜鉛ダイキャスト)/ビス(三価ビス・ステンレスビス)
プラグ (AY01) MAZDA(マツダ)プラグ (AY01)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
3日以内出荷
サドルベース ステンレス製 タチバナサドルベース ステンレス製タチバナ
4,498税込4,948
1箱(10個)ほか
翌日出荷
アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。 設置面の小さな凹凸にも対応。 S曲げ加工が不要。
材質/仕上ステンレス製付属品取付ビス(M4SUS)・AYプラグ(M5SUS)穴径(Φmm)8.5(コンクリート)
サドルベース 電気メッキ仕上 タチバナサドルベース 電気メッキ仕上タチバナ
2,198税込2,418
1箱(10個)ほか
翌日出荷
アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。 設置面の小さな凹凸にも対応。 S曲げ加工が不要。
材質/仕上電気メッキ仕上げ穴径(Φmm)8.5(コンクリート)
楽器用モニターヘッドホン audio-technica楽器用モニターヘッドホンaudio-technica
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
躍動感のある低音域から繊細な高音域までバランスよく再生。演奏の楽しみを向上させる楽器用モニターヘッドホン。 電子ピアノなど、楽器演奏用にチューニングした新設計Φ40mmドライバー採用。 長時間リスニングに快適な小型・軽量のオープンエアー構造。 演奏中にコードが邪魔にならないよう、コードを背面45°方向に配置。 使い勝手のよい片出しコード&便利な2WAYプラグ対応。 収納に便利なスイーベル折りたたみ機構。
コード長さ(m)2.0(片出し)型式オープンエアーダイナミック型質量(g)約140(コード除く)プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ(L型)金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)103(出力)インピーダンス(Ω)47ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)1000装着方式オーバーヘッド
楽器用モニターヘッドホン audio-technica楽器用モニターヘッドホンaudio-technica(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
上位機種の基本構造を踏襲した演奏の楽しみを向上させる楽器用モニターヘッドホン。 低域から高域までバランスの取れたナチュラルサウンドを再生します。 電子楽器用に設計したΦ40mmドライバー採用。 新設計ドライバーとパンチングメタル製ハウジングを組み合わせ、空気感あふれる余韻まで奏でます。 長時間リスニングに快適な小型・軽量のオープンエアー構造。 長時間の演奏でも快適に使用できるよう、軽量で開放感のあるオープンエアー型を採用しました。 演奏中にコードが邪魔にならないよう、コードを背面45°方向に配置。 ヘッドホンを着けることで、演奏の邪魔にならないようにコードブッシュを後方45°方向に配置。コードを背中側に回せるため、演奏に集中できます。 使い勝手のよい片出しコード&便利な2WAYプラグ対応。 2.0mの片出しコードを採用し、演奏前後の使い勝手も考慮しました。Φ3.5mmプラグだけでなく、Φ6.3mm変換プラグも付属。楽器に合わせて接続可能です。 持ち運びや収納に便利なスイーベル機構。 ハウジングをフラットに折りたためるスイーベル機構を採用。場所を取らないため持ち運びや収納する際に便利です。
コード長さ(m)2.0(片出し)型式オープンエアーダイナミック型ブラック質量(g)約140(コード除く)プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ(L型)金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)20~19,000音圧レベル(dB)100(出力)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)500装着方式オーバーヘッド
浴槽金物 ウォーターカッター ノーリツ浴槽金物 ウォーターカッターノーリツ
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
ウォーターカッターは浴槽からの各種配管をネジ接続にて防水貫通を行なう場合使用する金物で、片幅50mmのツバに防水材の密着性を向上させる溝加工を施しています。 スリーブは確実に埋め戻してください。 使用方向は上下左右問いません。 ウォーターカッターの固形用穴(Φ8.5、深さ35mm)を図のように3箇所開けAYプラグM5x30(現場手配)を打ちこんでください。 次に、十字穴付皿小ネジM5x30-35(現場手配)を使用してウォーターカッターを固定してください。
関連資料(0.4MB)
AYプラグボルト ハウスビーエムAYプラグボルトハウスビーエム
2,298税込2,528
1箱(50個)
翌日出荷
3カ-W AYプラグボルト(AS 大阪魂3カ-W AYプラグボルト(AS大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷