カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- コンクリート用アンカー(2)
絞り込み
ねじの呼び
- M10(2)
- W3/8(2)
材質
- ステンレス(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
ドリル径(Φmm)
- 18(2)
外径(Φmm)
- 17.5(2)
適合材
- コンクリート(2)
- タイル(2)
- レンガ(2)
- 石材(2)
ねじ長さ(mm)
- 50
- 25(2)
- 30(1)
- 40(1)
- 45(2)
- 60(2)
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
エイ・ワイ・ファスナー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ay」の検索結果

AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(15本)当日出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(15本)当日出荷から5日以内出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト