カテゴリ
- 自動車補修部品(82)
- 農業機械(75)
- 制御機器(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自動車純正部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 作業工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- スバル(74)
- PITWORK(日産)(33)
- 三ツ星ベルト(7)
- カクダイ(4)
- ミヤコ自動車(4)
- 東洋エレメント(4)
- エスコ(3)
- omron(オムロン)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MICRO(3)
- ニッサン(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 制研化学工業(2)
- MKカシヤマ(2)
- MICRO(マイクロ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- CKD(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ay020」の検索結果

2液アクリル系接着剤 Y600(速硬化タイプ)
セメダイン(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(600g)当日出荷構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着などトラスコ品番364-6190セット内容A剤300g/B剤300g種別2液混合型色A剤:淡黄色、B剤:青色質量(g)750容量(g)600主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)0.5硬化時間(分)3(23℃)セットタイム(分)3引張剪断強度(N/mm2)23.2(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)5(SPCC板)粘度(mPa・s)4000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L特性高強度、速硬化、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)68ガラス転移点(℃)83弾性率(N/mm2)767被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
DX2000 メッキロング六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥389税込¥4281個当日出荷から3日以内出荷ストレートロングメッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ