カテゴリ
- 作業服(16)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「az865948」の検索結果



アイスベスト(アイスパック4個付) 865948
アイトス(1件のレビュー)¥3,390税込¥3,7291枚3日以内出荷セット内容アイスベスト、アイスパック×4混率(%)ナイロン:83、ポリウレタン:17
ピタッと冷却ベスト 予備保冷剤付き
日本緑十字社(6件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281着当日出荷保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用)セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個)種別ベスト寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり)色ブラックサイズフリー本体質量(g)ベスト:106質量(g/個)保冷剤:200素材本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)胴回り(cm)約85~115
アイスベスト&アイスパック3個セット
GLADIATOR(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷幅広い体型に対応する3サイズ展開(S/F/3XL) 脇4箇所、背中2箇所、計6箇所の保冷剤ポケット付き (製品には保冷剤3個付属) 脇中央のボタンを外せば大型の保冷剤が入る 脇と背中にポケット位置を分けることで保冷剤による脇の違和感を軽減 首元にペルチェ装着が可能なホール付き(ペルチェクーラーユニットは別売) ペルチェ使用時には脇ポケットにバッテリーを収納可能(バッテリーは別売) バックル付きの前ベルトで胸囲を調整可能 ストレッチ性が高く身体にしっかりフィットするパワーメッシュ素材 外側は発泡シート×アルミシート6層断熱構造により保冷効果が長時間持続する日本製保冷剤 作業服や空調ウェアのインナーとして使用可能用途現場作業全般 DIY スポーツ観戦 農作業 ガーデニング色ブラックサイズF混率(%)ベスト(250409):ポリエステル93・ポリウレタン7着丈(cm)37生産国ベスト(250409):中国、アイスパック(GI-404):日本素材ベスト(250409):パワーメッシュ、アイスパック(GI-404):増粘剤(CMC)・防腐剤・水適応胸囲(cm)76~109
ピタッと冷却ベスト
日本緑十字社(4件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881着当日出荷熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。成分保冷剤:水・ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個)種別ベスト寸法(mm)保冷剤:約133×178×厚さ15(1個あたり)色ブラックサイズフリー本体質量(g)ベスト:106混率(%)本体:ポリエステル83・ポリウレタン17、ポケット部:ポリエステル100機能冷却質量(g/個)保冷剤:200胴回り(cm)約85~115洗濯方法洗濯可(ネット使用)
クールメッシュインナーベスト
PAX-ASIAN(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481着当日出荷熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。 かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。 冬場はカイロ入れとしても使えます。 ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。仕様ウエスト調整機能付材質ポリエステルサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
クールベスト用保冷材
ユニット(14件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ユニットクールベスト専用保冷剤です。保冷剤の予備として。用途クールベスト用保冷剤の予備として。仕様クールベスト用保冷剤単品寸法(mm)約190×130質量(g)200アズワン品番64-5220-57
高視認アイスポケットベスト
FUKUTOKU(福徳産業)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷から3日以内出荷アイスポケットベストの高視認タイプ。反射テープ付き。冷却効果10℃以上。持続時間3時間以上。人体を車の構造に例えると、腹部は熱源となり体温を上昇させます。背中は暑さ寒さを司る「風寒のツボ」があり、人体のセンサーでもあります。大胸筋や背筋は汗をかき、放熱し体温を下げようと作用するラジエターと同じ構造です。アイスポケットベストは発熱部分の腹部と熱を感じとる背中を直接、効率よく冷やし、体温を下げるために発汗する胸と背筋の通気性を確保するためにメッシュ構造となっています。前面に4箇所、背中に1箇所ポケットを有し、その日の気温により、水・保冷剤・氷を使い分け、又は併用することにより、冷涼感を高めます。背中部分をメッシュ構造にして通気性をアップ。付属品保冷剤10個素材(本体)ポリエステル100%、(詰物)アクリル・合成繊維(アクリレート系)・ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン
冷却ベストアイスV(保冷剤3個付)
ユニット¥13,980税込¥15,3781着当日出荷短め丈で身体にジャストフィット! ブレが少なく作業の邪魔になりにくい 身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。 ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファン(R)を採用! 保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタ(R)を使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。付属品保冷剤(3個)材質ポリエステル、ミューファン(R)
S-AIRスマートアイスベスト(専用アイス3個付き)
S-AIR(シンメン)¥2,990~税込¥3,289~1枚当日出荷体に対し違和感なくフィットするストレッチ素材に保冷剤を空調ウェアの風の通りと体への当たり方のバランスで最適配置したアイスベスト。付属品専用アイス3個付き素材ポリエステル90% ポリウレタン10%
保冷剤
STATUSUNI(ステータスユニ)(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から7日以内出荷こちらの保冷剤は、高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の吸収性ポリマー(高分子吸収体)を採用し、35℃の環境下でおよそ5℃(約4時間)もの保冷能力を備えた長時間保冷剤です。保冷剤本体は多層構造の断熱シートを備え、5℃の温度を維持しつつ冷え過ぎによる不快感を軽減しています。用途冷凍庫(-18℃以下)でおよそ8時間冷却し、衣類(空調服・空調ウェア)や保冷剤付き反射ベストの内ポケットに入れて体を冷却しながらの熱中症対策。冷えすぎない利点を生かした弁当箱の使用、クーラーボックスでの冷蔵食品の運搬。材質高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×110×25質量(g/個)約165



アイスバック Wダブル
ブレイン(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷から5日以内出荷2種類の保冷剤で背中と両脇を冷却!速乾素材クールマックス使用。用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容本体(ウェア)、背中用アルミ保冷剤×1個、脇用5連保冷剤×2個材質表面:ポリエステル(ダブルラッセル)、裏面:ポリエステル(クールマックス)サイズフリーサイズ胸囲(cm)100寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×350×3
TC7200 タフコレ冷却ベスト TC7200
サンエス¥3,490税込¥3,8391着当日出荷メッシュ素材で保冷剤ポケットを4つ入れることで炎天下での作業でも涼しい。ファン付きジャケットが使えない現場でも快適に使用できますが、ファン付きジャケットと合わせると、より快適に過ごせます。色黒
80036 メッシュベスト(保冷剤付き)
桑和(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381着当日出荷熱中症対策に最適 保冷剤 3 個付き ファン付きジャケットと併用で更に効果アップ仕様保冷剤ポケット、脇アジャスト(マジックテープ)、保冷剤ポケット種別ベスト色ブラック混率(%)ポリエステル100分類夏物機能冷感、イージーケア素材金属ボタン色番4
クールベスト用アルミパック保冷材
TRUSCO(7件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷インナーベスト専用保冷剤です。 TS-HO200に比べ、保冷持続時間が長いです。用途クールベスト用保冷剤の予備として。トラスコ品番194-9192材質袋:アルミフィルム寸法(mm)170×115質量(g)210タイプ通常アズワン品番64-5223-14素材ポリエステル、ポリウレタンコーティング
クールリフレ アイスパックR
SARAYA(サラヤ)(5件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷叩いて冷却するアイスパック 事前に冷やす準備が不要なので、手軽ですぐに使用できます。 冷却時間は約30分です。用途夏場の屋外作業時などに。 打撲、炎症などに。 スポーツ・レジャーに。トラスコ品番836-9889寸法(mm)175×100質量(g)120RoHS指令(10物質対応)対応