カテゴリ
- 厨房用品(87)
- 固定式(10)
- 1槽シンク(15)
- 清掃用品(337)
- モップ(56)
- ホウキ(61)
- ワイパー(24)
- ブラシ(48)
- ホウキ・チリトリセット(10)
- フローリングワイパー(17)
- 安全用品(54)
- その他道路用品(8)
- 店舗什器・備品(157)
- オフィス家具(58)
- 科学研究・開発用品(55)
- バイク部品(49)
- 日用品(46)
- 縫製用品(44)
- 安全標識(41)
- 洗剤・除去剤(35)
- 医療(19)
- 切削工具(9)
- 卓上消耗品(6)
- 手袋(5)
- 家電(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 物流用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 介護用品(4)
- 作業工具(4)
- 安全保護具(3)
- 食品・飲料(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 建築金物(2)
- カー用品(2)
- マスク(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- アズマ工業(416)
- 東製作所(86)
- 吾妻商会(AZUMA)(101)
- 東谷(239)
- INAZUMA(イナズマ)(42)
- ゴールドメダル(24)
- 東伸販売(15)
- AFAM(アファム)(15)
- ホームテイスト(10)
- オレンジブルー(10)
- アヅマ工具(9)
- アズマ[家電](8)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- あずま工芸(6)
- あづま食品(3)
- 角利(角利産業)(2)
- 吾妻木工(2)
- brembo(2)
- TAIYU(大祐医科工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「azuma」の検索結果

ポストコーン・道路鋲用接着剤
吾妻商会(AZUMA)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット(2kg)4日以内出荷エポキシ系2液性接着剤。アルミチューブ入り。配合比=1:1の為配合しやすく作業が簡単です。用途ガードコーンや道路鋲・縁石鋲等
反射式注意喚起マーカー(旗)
吾妻商会(AZUMA)¥1,298~税込¥1,428~1枚ほか3日以内出荷支柱等にヒモや樹脂バンドで取付注意が必要な箇所(路肩・高さ制限等)や出入口等を明示する。蛍光赤色の為目立ちやすい。また片側が夜間反射する。用途注意喚起が必要な箇所(路肩・高さ制限・出入口)材質ビニ-ル寸法(mm)三角形150×220色蛍光赤色
カーブミラー
吾妻商会(AZUMA)¥45,980~税込¥50,578~1面4日以内出荷明るく見やすいアクリル製のカーブミラーです。支柱・注意板含まず。用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置色橙部材(背面)繊維強化プラスチック、FRP-S、SMC取付け方法ポール取付材質(ミラー)メタクリル樹脂3mm材質(枠)アルミニウム材質(取付金具)SPCC 溶融亜鉛メッキ締付ボルトM12×20押ネジ丸W付、M12×75角根丸頭ボルト使用場所屋外フード(mm)2材質(フード)EVA樹脂
カーゲート(遮断機)用反射板
吾妻商会(AZUMA)¥26,980税込¥29,6781箱(6個)3日以内出荷カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ白色反射2枚・赤色反射各3枚入用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
反射式デリネーター AD-300(Φ300)シリーズ
吾妻商会(AZUMA)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置セット内容反射板:1枚、支柱:1本支柱(mm)Φ60.5×1630材質(頭)樹脂枠材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装反射板径(mm)Φ307片面材質(反射板)ポリカーボネイト(黄)
アンカー式ベース金具
吾妻商会(AZUMA)¥4,398~税込¥4,838~1セットほか4日以内出荷支柱を固定するベース金具です。オールアンカー付用途小型標識板等を取付ける支柱に使用。材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC-6)
単管バリケード用デリネーター
吾妻商会(AZUMA)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか4日以内出荷単管バリケード(48.6Φ)に取り付ける反射体です。片面白色反射。道路で使用されている反射板を使用し反射性能が非常に高い製品です。用途単管バリケード用材質(外枠)アルミ合金材質(反射板)ポリカーボネイト
カーゲート(遮断機)用反射板
吾妻商会(AZUMA)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ用途カーゲートポール(遮断機)用反射板付属品樹脂バンド×2本厚さ(mm)30径(Φmm)(表面)114.5材質(カバー)ABS樹脂材質(反射板)ポリカーボネイト
丸型100Φ反射板
吾妻商会(AZUMA)¥999~税込¥1,099~1枚ほか3日以内出荷道路で使用されている反射性能が非常に高い反射板。裏面にM5ボルト付用途注意喚起が必要な箇所(路肩・出入口)材質(反射板)ポリカーボネイト、(カバー面)ABS樹脂厚さ(mm)10寸法(Φmm)表面100取付ボルトM5×6mm
カーブミラー支柱
吾妻商会(AZUMA)¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷オレンジ塗装で目立ちます。用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置材質鋼管表面処理下地亜鉛メッキ静電粉体塗装色オレンジ直径(Φmm)76.3肉厚t(mm)3.2
反射式矢印板(線形誘導標 スワライト)
吾妻商会(AZUMA)¥12,980~税込¥14,278~1セット4日以内出荷黄色の板と赤色の反射板でカーブや交差点を認識させ誘導する。用途カーブやT字路交差点等注意が必要な箇所に設置セット内容反射板:1枚、支柱:1本
反射式デリネーター 差し込みタイプ(100Φ)
吾妻商会(AZUMA)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか4日以内出荷反射板100Φ、白色/黄色両側反射。用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用反射板径(mm)Φ100両面角度付材質(頭)ABS樹脂材質(反射板)メタクリル(白・黄)材質(支柱)アルミに白粉体塗装
カーゲート(遮断機)用反射板
吾妻商会(AZUMA)¥17,980税込¥19,7781箱(4個)3日以内出荷カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ白色反射2枚・赤色反射各2枚入用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
カーゲート(遮断機)用反射板
吾妻商会(AZUMA)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか3日以内出荷カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。両面反射(片面反射板2枚)。反射板径100Φ用途カーゲートポール(遮断機)用反射板付属品樹脂バンド×2本厚さ(mm)30×2径(Φmm)(表面)114.5材質(カバー)ABS樹脂材質(反射板)ポリカーボネイト
ソーラー充電自発光式道路鋲(NUCー140シリーズ)用接着剤
吾妻商会(AZUMA)¥7,398税込¥8,1381セット4日以内出荷2液硬化型エポキシ樹脂接着剤(硅砂付)。1セット当り自発光式道路鋲(NUCー140シリーズ)1基設置可能。用途自発光式道路鋲(NUC-140シリーズ)の設置に使用。セット内容硬化剤:1個、主剤:1個、骨材(硅砂):1袋
反射式デリネーター アンカー取付タイプ(100Φ)
吾妻商会(AZUMA)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・縁石ブロック取付専用材質(頭)アルミ材質(支柱)アルミ板(アンカーボルト付)材質(反射板)ポリカーボネイト(白又は黄)
アルミ製スノーポール
吾妻商会(AZUMA)¥5,698~税込¥6,268~1本ほか4日以内出荷アルミ支柱に赤色反射シートを巻き付け。矢尻付用途道路・駐車場出入口等車両が通行する箇所に設置し積雪時の目印にする。歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。幅(mm)反射シート:300(赤・3段巻き)
反射式デリネーター スワライト・デリネーター
吾妻商会(AZUMA)¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷縦型反射板を採用し反射面積を拡大させ視認性を向上させました。景観性にも優れています。用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置仕様両面角度付き反射板材質(本体)アルミ長さL(mm)1600幅(cm)5.8材質(反射板)メタクリル
反射式デリネーター ウェーブデリネーター
吾妻商会(AZUMA)¥8,398~税込¥9,238~1セットほか4日以内出荷白/黄色、黄色/黄色反射の2種類。切断可能。ガードレールや縁石ブロックの視認性向上。取付が簡単。用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置寸法(幅W×長さL)(mm)50×1000
反射式デリネーター ミルキーウェイ
吾妻商会(AZUMA)¥7,298~税込¥8,028~1枚ほか4日以内出荷ガードレールの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用色白地/赤反射(アロー)寸法(mm)350×500材質(本体)アルミ
反射式縁石鋲
吾妻商会(AZUMA)¥719~税込¥791~1個ほか4日以内出荷縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示仕様反射体:両面反射材質本体:ABS樹脂、反射体:メタクリル樹脂使用量接着剤:50g
ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ
吾妻商会(AZUMA)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか4日以内出荷縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示電池太陽電池:108mW蓄電池電圧(V)2.4材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物蓄電池容量(Ah)630m点滅数(回/分)200±20発光時間(時間)夜間
自発光縁石鋲専用レンチFF
吾妻商会(AZUMA)¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷両側緑色発光。縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
ソーラー充電自発光式矢印板
吾妻商会(AZUMA)¥87,980税込¥96,7781セット4日以内出荷24時間発光しカーブ等危険な箇所を明示し注意喚起する事ができる。支柱付用途カーブ等通行の際注意が必要な場所に設置。ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。セット内容LED発光体:1基1、支柱:1本材質アルミ製電池太陽電池:1.4W蓄電池電圧(V)6表面反射シート下地白色・矢印赤色LED赤蓄電池容量(Ah)3.4点滅数(回/分)200LED使用数(個)22発光時間(時間)24
丸型100Φ反射板
吾妻商会(AZUMA)¥999税込¥1,0991枚4日以内出荷道路で使用されている反射性能が非常に高い反射板。裏面にM5ボルト付用途注意喚起が必要な箇所(路肩・出入口)材質(カバー面)ABS樹脂厚さ(mm)10寸法(mm)表面Φ100取付ボルトM5×6mm材質(反射板)ポリカーボネイト
ソーラー充電自発光式縁石鋲 蛍-Ⅱ
吾妻商会(AZUMA)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか4日以内出荷縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示質量(g)約350電池太陽電池:108mW蓄電池形名キャパシタ材質(ケーシング)本体:ポリカーボネイト樹脂、カバー:アルミダイキャスト点滅数(回/分)約180発光時間(時間)夜間
縁石用反射体 ユニマーカー
吾妻商会(AZUMA)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷から7日以内出荷縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。反射シート両側青色/青色。用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示寸法(mm)85×80×130材質(本体)ポリカーボネイト+反射シート
反射式デリネーター AD-100(100Φシリーズ)
吾妻商会(AZUMA)¥5,198~税込¥5,718~1本ほか4日以内出荷用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置材質(頭)アルミ材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装材質(反射板)ポリカーボネイト
スワレフレックス反射体
吾妻商会(AZUMA)¥549税込¥6041枚4日以内出荷小型円形樹脂基板にスワロフスキー社製光学ガラスレンズ球を取付けた再帰反射性能が高い製品です。小型(23Φ)で取り付けた箇所の美観を損なわず夜間の安全性を高めます。ビスや接着剤・強力両面テープで簡単に取付可能。用途車両の出入口・車止め・車両が接触しそうな箇所仕様光学レンズ数:15寸法(mm)基板径(反射面):22.7基板厚(mm)5
自発光式視線誘導標 アレッド・アイΦ300(ソーラー)
吾妻商会(AZUMA)¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷赤色発光及び24時間発光。ソーラー充電により配線工事不要。用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。セット内容LED発光体:1個、支柱:1本材質ABS樹脂製電池太陽電池:1.4W蓄電池電圧(V)6表面アクリル樹脂LED赤色24球蓄電池容量(Ah)3点滅数(回/分)60発光時間(時間)24時間
自発光式視線誘導標 アレッドサニー
吾妻商会(AZUMA)¥26,980税込¥29,6781セット4日以内出荷長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。セット内容LED発光体:1個、支柱:1本質量(g)約550支柱(mm)Φ60.5×1515電池太陽電池:108mW蓄電池形名キャパシタ材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂支柱土地健込用点滅数(回/分)約300LED使用数(個)6発光時間(時間)夜間
ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ(超高速点滅仕様)
吾妻商会(AZUMA)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか4日以内出荷縁石に設置し車両の乗上げ防止や進入口を明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。夜間常時点灯タイプ(超高速点滅)用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示仕様点滅時間帯:夜間材質ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物電池(太陽電池)240蓄電池電圧(V)2.4蓄電池容量(Ah)630m点滅数(回/分)(最大)6600
ガードパイプ用反射式デリネーター (GPアロー)
吾妻商会(AZUMA)¥7,398税込¥8,1381枚4日以内出荷ガードパイプの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。中央に反射体付。用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・ガードパイプ取付専用材質ターポリンシート
カーブミラー注意板
吾妻商会(AZUMA)¥7,198税込¥7,9181枚4日以内出荷カーブミラーの位置を標示する看板です。錆に強いアルミ板を使用しています。Φ76.3用の取付金具が付属します。用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置材質アルミ板寸法(mm)600×180×1.0t表面全面反射
自発光式視線誘導標 アレッド・アイ(ソーラー)
吾妻商会(AZUMA)¥31,980税込¥35,1781セット4日以内出荷赤色発光。長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。LED色赤セット内容LED発光体:1個、支柱:1本支柱(mm)Φ60.5×1450電池太陽電池:0.39W蓄電池形名キャパシタ材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂支柱基礎健込用点滅数(回/分)約360LED使用数(個)6発光時間(時間)夜間
反射式注意喚起マーカー(旗)
吾妻商会(AZUMA)¥1,298~税込¥1,428~1枚ほか5日以内出荷支柱等にヒモや樹脂バンドで取付注意が必要な箇所(路肩・高さ制限等)や出入口等を明示する。蛍光赤色の為目立ちやすい。また片側が夜間反射する。用途注意喚起が必要な箇所(路肩・高さ制限・出入口)材質ビニ-ル寸法(mm)三角形150×220色蛍光赤色
...