カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

オーロライン ボールポイント六角棒レンチセット(9本組)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,698税込¥7,3681セット(9本)欠品中サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しにセット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10材質6mm以下 超強力合金鋼8mm以上Cr-V形状L型質量(g)280表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装先端形状ボールポイント付アズワン品番64-8410-44RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら