カテゴリ
- 制御機器(112)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
- 切削工具(48)
- 機構部品(43)
- 油圧機器・油圧ホース(43)
- 農業機械(37)
- メカニカル部品(31)
- 自動車補修部品(29)
- 厨房用品(24)
- 電気材料(24)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- 空調・照明・電設資材(19)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 測定用品(16)
- 卓上消耗品(15)
- 作業工具(14)
- 建築金物(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 物流用品(8)
- 清掃用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 事務用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- オフィス家具(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 洗車・清掃(5)
- 学童・教育用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- 自転車部品(4)
- 家電(4)
- バイク部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 安全用品(3)
- 住設機器(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 作業服(3)
- 縫製用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 手袋(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(69)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(28)
- omron(オムロン)(25)
- 岩田製作所(20)
- TRUSCO(18)
- IDEC(和泉電気)(16)
- 富士電機(15)
- ブリタ・ジャパン(15)
- 東洋技研(12)
- リスパック(12)
- BELDEN(12)
- 椿本チエイン(10)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- フローバル(10)
- カネテック(9)
- コクヨ(8)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- 大同DMソリューション(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-0210」の検索結果

ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(15個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
USRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive Radio
DIGILENT¥529,800税込¥582,7801個3日以内出荷GNU Radioに対応したソフトウェア無線開発ボード 低コストでの実験用に設計 最大56MHzのリアルタイム帯域幅を提供するAD9361 RFIC直接変換トランシーバ 再プログラム可能なSpartan-6 FPGA 高速SuperSpeed USB 3.0 接続仕様【瞬間帯域幅】1×1では最大56MHz、1×2では最大30. 72MHz(2x2)【SSB/LOサプレッション】35/50dBc、3.5GHz deg RMS、6GHz deg RMS【IIP3(標準NF時)】20dBm【パワー出力】10dBm【変換性能とクロック】ADCサンプルレート(max):61.44MS/s、ADC解像度:12ビット、ADC広帯域SFDR:78dBc、DACサンプルレート(最大):61.44MS/s、DAC分解能:12ビット、ホストサンプルレート(16b):61.44MS/s、周波数精度:±2.0ppm、W/GPSアンロックTCXO基準:±75ppb、W/GPSアンロックTCXO基準:1ppb【物理性能】アース付き取り付け穴、USB 3.0 SuperSpeedインターフェース、標準USB 3.0コネクター、GPIO機能セット内容USRP B210ボード本体 ×1、USB 3.0ケーブル ×1寸法(mm)97×155×15質量(g)350電源DC入力:6V/4A (DC電源含む)周波数範囲70MHz~6GHz環境USRPハードウェアドライバ3.9.2 (またはそれ以降)、GNU Radio、C++、Python API特性【RF】Xilinx Spartan-6(XC6SLX150)FPGA、Fully-coherent 2x2 MIMO機能【同期】10MHzクロック リファレンス、PPSタイム リファレンス雑音指数(dB)受信/8動作温度範囲(℃)0~45チャンネルタイプ2TX 2RX、ハーフまたはフルデュプレックス
帯電防止用リストストラップ
HAKKO(白光)(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(10本)当日出荷ジャストフィット・長寿命!。ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。バンドの内側に導電性の糸を使用。コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ付き1MΩ抵抗内蔵)、ワニグチクリップ、コードヘルパーⅡ長さ(mm)最大約220(リストバンド)使用長さ(mm)約190(リストバンド)
クイック継手ハンドバルブ
コガネイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から16日以内出荷配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
フリーズボックス
Thermo Fisher Scientific¥26,980税込¥29,6781ケース(20個)当日出荷から6日以内出荷フリーズボックスは極低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。1.2、2mlチューブ用は25/50/81/100本立、4mlチューブ用は81/100本立、5mlチューブ用は100本立があります。
ZAK 竹挽用レシプロソー
SK11¥929税込¥1,0221枚当日出荷レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。竹の伐採や切断、枝払いに最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。竹専用でより早く竹を切るための刃で、その他の材料は切れません。用途孟宗竹、真竹、その他竹の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)2.3板厚(mm)0.9
スーパーバイクLOW ハンドル
ハリケーン¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から34日以内出荷引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。全幅(mm)745全高(mm)70外径(Φmm)22.2
アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ
azbil(旧:山武)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から68日以内出荷主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。
超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34
高性能デジタルパネルメータ(マルチ表示)
渡辺電機工業¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から11日以内出荷取付方式盤面取付電源電圧(V)AC100~240±10%表示桁数5桁通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
高性能デジタルパネルメータ(シングル表示)
渡辺電機工業¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付電源電圧(V)AC100~240±10%表示桁数5桁通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ25Dねじれ角(°)21~34
シムリングCUZN (10枚入)T0.2
岩田製作所¥1,398税込¥1,5381袋(10枚)翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質真鍮板厚t(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングCUZN (10枚入)T0.5
岩田製作所¥1,998税込¥2,1981袋(10枚)翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質真鍮板厚t(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングCUZN (10枚入)T1.0
岩田製作所¥2,298税込¥2,5281袋(10枚)翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質真鍮板厚t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングCUZN (10枚入)T0.3
岩田製作所¥1,398税込¥1,5381袋(10枚)翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質真鍮板厚t(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ3Dねじれ角(°)21~34
シムリングCUZN (10枚入)T0.1
岩田製作所¥1,398税込¥1,5381袋(10枚)翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質真鍮板厚t(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングCUZN (10枚入)T0.15
岩田製作所¥1,398税込¥1,5381袋(10枚)翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質真鍮板厚t(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングCUZN (10枚入)T0.05
岩田製作所¥2,998税込¥3,2981袋(10枚)翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質真鍮板厚t(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
...