「b-1-6 蝶番」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両表面仕上げ生地
鉄溶接丁番 フジテック・ジャパン鉄溶接丁番フジテック・ジャパン(5件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
材質仕上生地
溶接用蝶番 栃木屋溶接用蝶番栃木屋(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 溶接蝶番 APLUS(クマモト)鉄 溶接蝶番APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SPHC-P種類平蝶番仕上生地ねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番 栃木屋平型蝶番栃木屋(11件のレビュー)
78税込86特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平型蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)ステンレス平型蝶番 穴あきTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
平型蝶番SSキット SUS(エスユーエス)平型蝶番SSキットSUS(エスユーエス)
899税込989
1セット
当日出荷
セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)26.9表面処理アルマイト
キャッチクリップ LAMP(スガツネ工業)キャッチクリップLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
材質鋼(SPHC)材質/仕上鋼/光沢クロメート
平型蝶番Sキット SUS(エスユーエス)平型蝶番SキットSUS(エスユーエス)
899税込989
1セット
当日出荷
セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)35.4表面処理アルマイト
鉄厚口蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄厚口蝶番ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
板厚3mmの溶接用蝶番です。 重荷重扉に適しています。
用途一般機器、設備等材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t3) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t3)TAKIGEN(タキゲン)
624税込686
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法D(Φmm)6寸法L(mm)50寸法W(mm)50寸法t(mm)3耐荷重(kg)(適合扉)38適合扉高さ(mm)400適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)38
重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)穴あき TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)穴あきTAKIGEN(タキゲン)
978税込1,076
1個
当日出荷
寸法L1(mm)100寸法t(mm)4寸法D1(Φmm)8寸法L2(mm)90寸法W(mm)82寸法N(mm)8
スチール製特厚溶接蝶番 穴なし TRUSCOスチール製特厚溶接蝶番 穴なしTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(4個)ほか
当日出荷
溶接で取付ける穴なしタイプの蝶番です。
材質スチール(SPHC)開き角度(度)270°
ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番 ハイロジックステンレス蝶番ハイロジック(28件のレビュー)
299税込329
1袋(2枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス種類平蝶番
鉄長蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄長蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷から12日以内出荷
汎用長蝶番です。
用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番SSステンキット SUS(エスユーエス)平型蝶番SSステンキットSUS(エスユーエス)
889税込978
1セット
9日以内出荷
セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)26.9表面処理アルマイト
鉄 重量蝶番 APLUS(クマモト)鉄 重量蝶番APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
用途鋼製扉等長さ(mm)205種類平蝶番耐荷重(kg)160~170材質(軸)SS400板厚(mm)6仕上生地横(mm)164材質(羽根)SPHC-Pねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平蝶番仕上本体:鏡面バフ研磨材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
センターヒンジ CH-75型 ASセット LAMP(スガツネ工業)センターヒンジ CH-75型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1セット
4日以内出荷
開閉時のキャッチ機能付です。全開時の衝撃や思わぬ外力を吸収するブリージング(クッション)機能付です。脱着式ヒンジピンの採用により扉の吊込みが楽にできます。
キャッチ付 ガラス丁番 GHC34-8型 ASセット LAMP(スガツネ工業)キャッチ付 ガラス丁番 GHC34-8型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) TRUSCOハンドパレットトラック(ステンレス仕様)TRUSCO
559,800税込615,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
シリンダポンプを含めたオールステンレス仕様のため、大変さびにくいです。 本体、ステンレス(SUS304)です。 ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪を使用しています。
用途食品・薬品の運搬作業、冷凍庫内の運搬作業に仕様ステアリングホイール:ナイロン車輪 径200×幅50mm、ロードホイール:ナイロン車輪 径80×幅100mm(シングル車輪)全高(mm)1140