カテゴリ

  • 学童・教育用品(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み

「b-1001-13b」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,420税込4,862
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
    用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:97扉寸法(縦×横)(mm)700×350
  • 発電棒 GB-4N ナリカ

    発電棒 GB-4N

    ナリカ
    3,398税込3,738
    1セット
    4日以内出荷
    いろいろな素材で静電気が起こせるセット。摩擦電気の実験に用います。
    セット内容フェルト(B10-1041):1枚、大きさ(mm):200×200、材質:ウール60%、レーヨン40%、絹布(B10-1050):1枚、大きさ(mm):180×200、エボナイト棒(B10-1002):1本、大きさ(mm):Φ12×240、ガラス棒(B10-1001):1本、大きさ(mm):Φ12×240、塩ビ棒(B10-1000):1本、大きさ(mm):Φ13×240型式GB-4N
  • 静電気実験セット SE-2 ナリカ

    静電気実験セット SE-2

    ナリカ
    19,980税込21,978
    1セット
    6日以内出荷
    はく検電器の実験に使用する器具のセット
    セット内容はく検電器LE-A(B10-1170):1台、大きさ(mm):Φ95×全高155、集電板(大きさmm):Φ50、箔(厚さmm):0.001~0.002、電気振り子EP-S(B10-1132):1台、大きさ(mm):全高215、台:Φ82、振り子球(大きさmm):Φ15(糸つき)、発電棒GB-4N(B10-1031):1セット(フェルト(B10-1041):1枚、大きさ(mm):200×200、材質:ウール60%、レーヨン40%)、(絹布(B10-1050):1枚、大きさ(mm):180×200)、(エボナイト棒(B10-1002):1本、大きさ(mm):Φ12×240)、(ガラス棒(B10-1001):1本、大きさ(mm):Φ12×240)、(塩ビ棒(B10-1000):1本、大きさ(mm):Φ13×240)型式SE-2
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
"b-1001-13b" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷