カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)

「b-1003-4」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=78) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=78)TAKIGEN(タキゲン)
990税込1,089
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)185表面仕上げヘアライン仕上
MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VBシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。
タイプベアリング入り
ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー クラレプラスチックスネオ・ホーマー 6型耐油ブルークラレプラスチックス
249,800税込274,780
1本
3日以内出荷
(R)ネオ・ホーマー6型に比べて、耐油性に優れます。ネオ・ホーマー6型(硬質芯オレンジ色)との使い分け(色分け)が可能です。特殊配合ですので、低温時の柔軟性に優れます。補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。
用途デリバリー・サクション兼用。重油、軽油、灯油などの油類の輸送用。汚泥吸引車のサクション用途。甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用。許容圧力(MPa)0.50耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧性、柔軟性
RHC - ハイパワーシリンダ SMCRHC - ハイパワーシリンダSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2B100) SMCCA Series(CA2B100)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-ZSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MC車輪 MC-STVBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-STVBシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC602STにボールベアリングを組み込んだ車輪です。MC-VB・MC-VSに比べ耐荷重をさらにアップさせました。ベアリングには耐熱グリスを使用しています。
特性耐熱性
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B100) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B100)SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、集光タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83
CD Series(CDA2B100-3) SMCCD Series(CDA2B100-3)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
749,800税込824,780
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッドSMC
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-34DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-34DMZSMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)34タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-34DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-34DMZ)SMC
35,980税込39,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)34タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CP Series(CP95SB100) SMCCP Series(CP95SB100)SMC
33,980税込37,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SDB100) SMCCP Series(CP95SDB100)SMC
22,980税込25,278
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDB100) SMCCP Series(CP96SDB100)SMC
34,980税込38,478
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-345Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-345ZSMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)345クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-345Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-345Z)SMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)345クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-340Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-340Z)SMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)340クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2B100) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2B100)SMC
86,980税込95,678
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CD Series(CDBA2B100) SMCCD Series(CDBA2B100)SMC
47,980税込52,778
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
41,980税込46,178
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-340JZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-340JZSMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)340クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
AT-RKMT-J07 アライドテレシスAT-RKMT-J07アライドテレシス
6,598税込7,258
1式
6日以内出荷
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の19インチラックマウントキットです。
対応機種AT-GS916XL、AT-GS916L V2、AT-GS902TSX、AT-GS902TLX、AT-GS902T、ARX640S、AR570S、AR560S、AR550S、AR450S、AR415S、AR410S V2、AR410 V2、MC2001B、MC2001A、MC1003LH4、MC1003、MC1002、VS812TX、EG1004TXアズワン品番64-3711-57
AT-BRKT-J22 アライドテレシスAT-BRKT-J22アライドテレシス
7,998税込8,798
1式
6日以内出荷
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。
高さ(mm)筺体:44~46対応機種AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510シリーズ、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230-52GT、AT-x230-52GP、AT-SH510シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH210-16GT、AT-SH210-24GT、9424T、9408LC/SP、9048XL、8724SL V2、8624EL、8424XL、8424TX、8324XL、8316XL、8224SL、8216XL2/SMSC、8216XL2、8016XL、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900MXシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924M V2、AT-GS924M、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS948S V2、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916M V2、AT-GS916M、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS904SX、AT-GS904GT V1、AT-GS902TSX、AT-GS902TLX、AT-GS902T、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/24、AT-GS920/24、FS980Mシリーズ、FS926S、FS926M-PS、FS926M、FS924TX V1、FS917M-PS、FS916TX V1、FS909SX、FS909S-PS、FS909M-PS、FS909GT V1、FS908TL-PS、AT-FS710/16、FS732TX V1、FS724TX V3、FS724TX V1※、FS724TL V2、FS724TL、FS724L、FS716TL V2、FS716TL、FS704FT3、FS704FC3、3024TR V2、3016TR V2、3012TR V2、ARX640S、AR570S、AR560S、AR550S、AR450S、AR415S、AR410S V2、AR410 V2、MC2001B、MC2001A、MC1003LH4、MC1003、MC1002、VX811R、VS812TX、EG1004TXアズワン品番64-3711-60
キャリパーサポート STDローター ガンメタ 75-1003 PMCキャリパーサポート STDローター ガンメタ 75-1003PMC
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:75-1003。販売備考:R/L共通。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] SS750/KH750 [H2]
90°エルボマトメ BIGM(丸山製作所)90°エルボマトメBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
備考G3/419ホースヨウ部品名称90°エルボマトメ図解NoSSA-F616V 薬液配管部品_No.31、SSA-F616(4) 薬液配管部品_No.30、SSA-F616 薬液配管部品_No.30、SSA-V1000 薬液配管部品_No.90°エルボマトメ、SSA-S600DX 2001ネン 薬液配管(1)部品_No.37、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.45、SSA-F616M-DL 薬液配管(1)部品_No.37、SSA-S600 2001ネン 薬液配管(1)部品_No.37、SSA-S602DXM-DL 薬液配管(1)部品_No.38、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスVタイプ部品_No.23、SSA-F616M 薬液配管部品_No.31、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(1)部品_No.38、SSA-V600C 薬液配管(2)部品_No.3、SSA-α1003 薬液配管-1部品_No.37、SSA-S602DXVT 薬液配管部品_No.40、SSA-S602DXM 薬液配管部品_No.37、SSA-S602DX 薬液配管部品_No.37、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.43、SSA-S602DX(4) 薬液配管部品_No.37、SSA-α510-110 薬液配管部品_No.51、SSA-α1003MA 薬液配管-1部品_No.37、SSA-V1000C 薬液配管(2)部品_No.3
セレイトツキフランジナット BIGM(丸山製作所)セレイトツキフランジナットBIGM(丸山製作所)
539税込593
1セット(10個)
8日以内出荷
規格M6フランジケイ16図解NoBSM-1670SLT オプション17 撹拌切換装置部品_No.32、SSA-α1004 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、BSM-1270SLT オプション17 撹拌切替装置部品_No.32、BSM-1270SLT(18) オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.32、SSA-α603MA-1 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.11、MSB2200R ポンプ部品_No.9、SSA-α1004MA フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、SSA-α1003MA-1 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、BSM-1670SLT(18) オプション17 撹拌切換装置部品_No.32、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.4、MSB2200RLI 本体部品_No.5、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.9、MS073EHR(70M) 本体部品_No.14、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.9、SSA-α1003-1 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.4、BSM-1070SLT オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.32、SSA-α603-1 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、MS072EHR-1 本体部品_No.11、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 セレイトツキフランジナット_No.4、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.5、MS073EH 本体部品_No.6、MS073EH 本体部品_No.11、SSA-α604 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、MS073EHR 本体部品_No.14、BSM-1070SLT(18) オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.32、SSA-α604MA フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16