カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 制御機器(3)
- 農業機械(3)
- 機構部品(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「b-1004-3」の検索結果

皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(50個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
機械植尺ー竹ブラシナイロン
TRUSCO(3件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質66ナイロン幅(mm)16厚さ(mm)6全長(mm)295質量(g)20線径(Φmm)0.2毛丈(mm)16全長×幅W×厚さ295×16×6行数4植付(mm)62
ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥266税込¥2931個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)30寸法L1(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.3寸法L2(mm)49寸法W(mm)32寸法P1(mm)21寸法P2(mm)20穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨
ベストRB
日本レヂボン¥8,298税込¥9,1281箱(25枚)4日以内出荷独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s)72
ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー
クラレプラスチックス¥329,800税込¥362,7801本3日以内出荷(R)ネオ・ホーマー6型に比べて、耐油性に優れます。ネオ・ホーマー6型(硬質芯オレンジ色)との使い分け(色分け)が可能です。特殊配合ですので、低温時の柔軟性に優れます。補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。用途デリバリー・サクション兼用。重油、軽油、灯油などの油類の輸送用。汚泥吸引車のサクション用途。甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用。許容圧力(MPa)0.50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧性、柔軟性耐負圧力(MPa)-0.10
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-Z
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B100
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、集光タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B100)
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-43DCMZ
SMC¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷ストローク(mm)43タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2B100-43
SMC¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)43タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2B100-43DCMZ)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷ストローク(mm)43作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付シリンダ MGGLB1
SMC¥249,800税込¥274,7801個19日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB100-435Z
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷ストローク(mm)435クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-430Z)
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷ストローク(mm)430クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-430NZ
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷ストローク(mm)430クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-430NZ
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷ストローク(mm)430クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ウケカナグクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷部品名称ウケカナグクミタテ図解NoSSA-F616(4) 操作パネル部品_No.32、SSA-F616M-DL 操作パネル部品_No.42、BSM-1070SLT オプション6 (右ステツプ 巻取機付キット)部品_No.20、SSA-α602M フレーム,座席部品_No.37、BSM-1065SLT-20BA オプション6 (ホース巻取機 B仕様)部品_No.3、SSA-α1004MA オプション-1(ノズル板,ガードバー,ノズルホルダ,ステップ)部品_No.28、SSA-Z600T 薬液ストレーナ ホース巻取機部品_No.29、SSA-N550 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.15、BSM-640SLT 14M オプション1 (ホース巻取機)部品_No.16、SSA-α610C ファン部品_No.17、SSA-F505 操作パネル部品_No.37、BSM-640SLT 12M オプション1 (ホース巻取機)部品_No.16、BSM-1265SLT オプション1 ホース巻取機部品_No.5、BSA-662 1062シリーズ オプション1 40mホース巻取機部品_No.24など
パイロツトランプ
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷備考※~2010年6月規格CTL-804W12Vアオ部品名称パイロツトランプ図解NoSSA-α604MA 計器パネル部品_No.33、SSA-α603MA-1 計器パネル部品_No.33、BSM-640SLT-B 12M オプション3 (自動調圧装置 回転計)部品_No.6、SSA-α1004MA 計器パネル部品_No.33、SSA-α1003MA 計器パネル部品_No.33、BSM-640SLT 12M オプション3 (自動調圧装置 回転計)部品_No.6、BSM-640SLT 14M オプション3 (自動調圧装置 回転計)部品_No.6、SSA-α1003MA-1 計器パネル部品_No.33、BSM-640SLT-B 14M オプション3 自動調圧装置 回転計部品_No.6、SSA-F616MA 操作パネル部品_No.42、SSA-α603MA 計器パネル部品_No.33
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581個8日以内出荷規格M8X100X22部品名称6カクボルト図解NoBSM-1050SLT-20LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.58、BSM-500F 第2段ブーム 右部品_No.39、SSA-E500KP ブーム部品_No.3、BSM-500F-1 第2段ブーム 右部品_No.39、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 H,Bタイプ部品_No.58、SSA-α1004MA 送風機-1部品_No.40、SSA-α1003MA-1 送風機-1部品_No.40、BSM-1050SLT-16LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.58、SSA-F617MAT-1 送風機-1部品_No.14、SSA-α1003MA 送風機部品_No.40、SSA-F617MAT 送風機-1(SSA-F617MAT)部品_No.14、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル Lタイプ部品_No.58、SSA-アルフア605MA 送風機-1部品_No.30、KBM-55DX 第2段ブーム 左部品_No.38、BSM-500F 第2段ブーム 左部品_No.39、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル V,Sタイプ部品_No.9、BSM-500F-1 第2段ブーム 左部品_No.39、SSA-アルフア1005MAT 送風機1部品_No.30、BSM-1050SLT-16SA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.9、SSA-F616MAT 送風機-1部品_No.8、KBM-55DX 第2段ブーム 右部品_No.38