カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 機構部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b-1005-3-l」の検索結果

ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=31)
TAKIGEN(タキゲン)¥310税込¥3411個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1005) 左型用途船舶・厨房機器・屋外用機器仕様穴あき材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)5寸法L1(mm)31寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)3.8寸法L2(mm)30.5寸法P1(mm)18寸法P2(mm)12寸法P3(mm)12.5寸法W1(mm)28寸法W2(mm)19表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM2.5タキゲンコード10573
エクステンシヨン
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷規格PT3/8XPT1/4部品名称エクステンシヨン図解NoBSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル L,LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.4、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム、噴霧管 左部品_No.22、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.25、BSM-1065SLT-20BA 撹拌停止バルブ フロートセンサ部品_No.7、SSA-アルフア1005VT 分水器部品_No.6、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L,LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.25、BSM-1050SLT-16SA3U 回転停止装置部品_No.7、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.25、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.25、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 回転停止装置 S,L,H,Bタイプ部品_No.7、BSM-1050SLT-20HA3U 回転停止装置部品_No.7など
ACシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30
IDEC(和泉電気)¥10,980税込¥12,0781個14日以内出荷から27日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
UCシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30
IDEC(和泉電気)¥6,998税込¥7,6981個14日以内出荷から37日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上