カテゴリ
- 農業機械(9)
- バッテリー・電装(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b-1007-7」の検索結果

天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1セット3日以内出荷適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ
メディアカバーマーケット¥999税込¥1,0991本当日出荷。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。【プリンストン】。モバイルディスプレイ。UP-M156T4K。UP-M156THD。PTF-M156T。PTF-M133T。【ASUS/エイスース。・パソコン/ディスプレイ/モニター。ASUS ZenScreen GO MB16AWP。ASUS ZenScreen OLED MQ13AH。ASUS ZenScreen OLED MQ16AH。VT168H。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【DIGI+】。10.1インチタブレット型PC。DGP-WTB1001。【IODATA/アイ・オー・データ。・液晶ディスプレイ。LCD-CF131XDB-M。LCD-CF161XDB-MT。LCD-CF161XDB-M。LCD-MF161XP。EX-LDC131DBM。EX-LDC161DBM。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【MARSHAL】。タブレット。MAL-FWTVTB01B。MAL-FWTVTB01W。【IRIS/アイリスオーヤマ】。液晶ディスプレイ。DP-BF132S-B。DP-BF162S-B。DP-DF163S-B。ILD-A1616MS-B。ILD-A16262KS-B。【ELECOM/エレコム】。・タッチパネルPC。LT-HA10シリーズ。LT-HA10/CAMW1。LT-HA10/W1。LT-HA10Bシリーズ。LT-HA10B/CAMW1。LT-HA10B/W1。LT-HA15B/W1。ノートパソコン。IPC-AA1401。【EPSON/エプソン】。ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851個8日以内出荷規格21.7ヨウウチコミセン図解NoMS90DC-300 8トウコウ フレーム部品_No.9、MSW-71-K フレーム部品_No.4、MSW-71-M フレーム部品_No.4、MS90DC-200 8トウコウ フレーム部品_No.9、MSW1008-3M フレーム,各部取付部品_No.7、MSW1008-M フレーム,各部取付部品_No.7、MS90DC-200 7トウコウ フレーム部品_No.9、MSW1008-K フレーム,各部取付部品_No.7、JHW708 フレーム、各部取付部品_No.14、KSW10-M フレーム、各部取付部品_No.12、MSW-70-K フレーム部品_No.4、GSW708 フレーム、各部取付部品 キャップ_No.12、MSW1008-K-1 フレーム,各部取付部品_No.7、GSW10 フレーム部品 キャップ_No.13、MSW1008-2M -A フレーム,各部取付部品_No.11、GSW1007 フレーム・各部取付部品_No.7、GSW1007(B) フレーム、各部取付部品_No.8、GSW10-M フレーム、各部取付部品 キャップ_No.12、MSW-70-M フレーム部品_No.4、MS90DC-300 7トウコウ フレーム部品_No.9
スタッド
BIGM(丸山製作所)¥149税込¥1641個8日以内出荷図解NoGSW1007(B) エンジン クランクケース部品_No.8、SSW-302A 作業用エンジン(クランクケース)部品_No.7、BP404 エンジン クランクケース部品 スタツド_No.9
ラバーパッキン
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷図解NoMKW1010-BC-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.16、GSW1007(B) エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.7、MKW1010-BPS-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.16、スマッシャー21 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.9、MKW1010-BC-1(2013) フューエル,ルーブリカント部品_No.16、MKW1010-BCR フューエル,ルーブリカント部品_No.16、SSA-C421 走行用エンジン フューエルタンク部品_No.8、CDA-3 エンジン ブロアハウジング フューエルタンク部品_No.20、BP404 エンジン フューエルタンク部品 ラバーパッキン_No.7、SSW-302A 作業用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.7、MKW1010-BP フューエル,ルーブリカント部品_No.16
スパークプラグキャップ
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821個8日以内出荷図解NoMKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.68、BP404 エンジン クランクシャフト、ピストン部品 スパークプラグキャップ_No.25、GSW1007(B) エンジン エレクトリックデバイス、付属品部品_No.7、VSA-310M作業用エンジン(エレクトリックデバイス)部品_No.20、MKW1010-BPS-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.68、スマッシャー21 エンジン エレクトリックデバイス部品_No.10、MKW1010-BC-1(2013) クランクケース,ピストン,エレクトリックデバイス部品_No.68、MKW1010-BP クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.68、MKW1516B コントロール,リコイルスタータ,フライホイール,イグニッションコイル部品_No.42、MKW1010-BC-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.68
スクリーン
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷図解NoGSW1007(B) エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.6、SSA-C421 走行用エンジン フューエルタンク部品_No.7、CDA-3 エンジン ブロアハウジング フューエルタンク部品_No.19、SSW-302A 作業用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.6、BP404 エンジン フューエルタンク部品 スクリーン_No.6
ボルトアンドワッシャーASSY
BIGM(丸山製作所)¥61税込¥671個8日以内出荷図解NoMFH-P260 エンジン エレクトリックデバイス1部品_No.5、MKW1516B コントロール,リコイルスタータ,フライホイール,イグニッションコイル部品_No.37、MFH-G352-1 エンジン エレクトリックデバイス1部品_No.5、MI-A400 エンジン(ガバナー,コントロール)部品_No.6、MBW1511S ガバナオペレーション部品_No.2、MKW1010-BP クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.69、MKW1209DX-S ガバナオペレーション部品_No.2、GKP800E エレクトリックデバイス,アクセサリーズ部品 ボルトアンドワツシヤASSY_No.3、MGA220 ブロワハウジング,デンソウヒン部品_No.19、CDA-3 ガバナ デンソウ部品_No.4、TSW17B エンジン ガバナオペレーション部品_No.2、MBW1511DX-S ガバナオペレーション部品_No.2、GSW1007(B) エンジン ガバナ、オペレーション部品_No.7、SSW-302A 作業用エンジン(ガバナコントロール)部品_No.6など
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー
PedalboxPro¥49,980~税込¥54,978~1セット8日以内出荷カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
ストレーナクミタテ(PF3/4)
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷規格G3/4アカアサバ図解NoMSW1110-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MSW1009MC -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、GSW1007(B) 付属品 ホース、ノズル部品_No.9、MSW1008-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、JHW708 付属品 ホース、ノズル部品_No.10、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 付属品部品_No.3、GS13EBR フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.10、GS17EBSR フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.5、MS171EMM-2-A 付属品部品_No.6、GSW708 付属品 ホース、ノズル部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.6、MBW270E-K 付属品部品_No.3、GS17EB フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.5、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.10、GS13EB フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.10、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.9、MSW-72-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、GSW10 フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.9、JH170EHR 付属品部品_No.10、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 付属品部品_No.3
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥255税込¥2811個8日以内出荷規格M12X1.75X18L図解NoMS313EW-K フレーム部品_No.8、MS313EW-M フレーム部品_No.8、MSW1511-K -A フレーム,各部取付部品_No.6、MSW1511-M フレーム,各部取付部品_No.6、TSW12H-C フレーム、各部取付部品_No.13、MS330EW-K フレーム部品_No.7、MKW1010-BC-1 フレーム,各部取付部品_No.6、MS313EW-3M(2004) フレーム部品_No.8、MS413EW-2M -A フレーム部品_No.8、MLKW1511H 本体部品_No.7、MS413EW-K フレーム部品_No.8、MS315EW-1 フレーム部品_No.8、MSW1511-K-1 フレーム,各部取付部品_No.6、MS315EW フレーム部品_No.8、MKW1513B-F フレーム,各部取付部品_No.6、MS330CNA-K-1 セイレツマキ部品_No.6、MS313MW -A フレーム部品_No.7、GSW15C-H 本体部品 6カクボルトWSW_No.7、MSW1511-M-1 フレーム,各部取付部品_No.6、GSW1007(B) フレームなど
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(5個)8日以内出荷図解NoSSA-C421 走行用エンジン クランクケース部品_No.20、MKW1010-BC-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.7、MSW1511S-1 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.8、MI-A400 エンジン(クランクケース)部品_No.16、GSW1007(B) エンジン クランクケース部品_No.11、SSW-302A 作業用エンジン(クランクケース)部品_No.9、GS17EBSR エンジン クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ガスケット_No.12、GKP800E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 ガスケット_No.8、GKW15B クランクケース,シリンダヘッド部品_No.13、MKW1513B-F クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.7、MGA226 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.16、BP404 エンジン クランクケース部品 ガスケット_No.12、GKP411E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 ガスケット_No.8など
シトロエン/プジョー用カーAVトレードインキット
カナテクス¥18,525税込¥20,3781個9日以内出荷1DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。本キットを使用しての取付けには 別途CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」 が必要となります。適合車種【シトロエン】シトロエン C4[H23/7~H27/9](B75F01,B75F02,B75F02S)、[H17/6~H23/7](B55FT,B55FW,B5NFU,B5RFJ,B5RFK)、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3](B585F02P,B585F04P,B585FTP,B585FXP,B58RFJ,B58RFJP)、シトロエン CS4[H23/9~H28/3](B7C5F02S,B7C5F03S,B7C5F06S,B7C5G01)、【プジョー】1007[H19/7~H20/12](A08KFV,A08NFU,A8KFV)構成部品ブラケットA、ブラケットB、パネル、取り外し工具、コネクター(16P)、アンテナ変換アダプター、その他適合メーカーシトロエン/プジョー
CAN-Busインターフェイス
カナテクス¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷欧州車等に市販カーAVを取り付ける場合、アクセサリー電源や車からの様々な信号をメーター裏やエンジンルームからとる必要があります。カナテクス【CAN-Busインターフェイス】を使用すると、オーディオ裏コネクターで接続を行うことができます。このため大幅な取付時間短縮が実現し、さらに誤配線などトラブルからも解消されます。VW、BMW、ベンツなど様々なメーカー、車種にこの1台で対応できます。さらに、汎用接続コードを同梱しカナテクス取付キット以外との組合わせでも使用することが可能です。「GE-XA01」では1A出力だったACC電源容量が3Aまでアップしました。カーナビゲーションを含む車内機器の同時接続にも対応します。シフトポジション「リバース」を解除しても5秒間バックカメラ映像を保持させることができ、駐車時の切り替えしによる煩わしい画像切り替えをなくします。「GE-XA01」では ON 固定でしたが、今回 ON/OFF 設定できるようになりました。ステアリングリモコン用オプションキット「GE-X008」を使用すれば純正ステアリングスイッチで市販カーAVをコントロールできます。適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10~H25/8](E82/E87/E88)、[H23/9~H28/11](F20)、3シリーズ[H17/4~H26/2](〔iDrive付車〕E90/E91/E92/E93)、[H17/4~H20/11](〔iDrive無車〕E90/E91/E92/E93)、5シリーズ[H15/8~H22/9](E60/E61)、[H21/11~現在](E60/E61)、6シリーズ[H15/10~H23/6](E63/E64)、7シリーズ[H21/3~H27/10](F01/F02/F04)、X1[H22/4~H24/9](〔iDrive付車〕 E84・〔iDrive無車〕E84)、X5[H19/6~H26/4](E70)、X6[H20/6~H26/8](E71)、Z4[H21/5~H29/6](E89)、ミニ[H30/5~現在](全車種)、【BMWミニ】ミニ[H26/4~H30/5](F55/F56)、[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](R60)、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3](R60)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](R61)、【アウディ】A3[H15/9~H18/7](異形オーディオ付車)、[H18/7~H22/7]、[H15/9~H18/7](純正MMS付車)、A4[H18/7~H19/10](1DINオーディオ付車)、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム無車)、[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム付車)、【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3]、シトロエン C3[H18/3~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H17/6~H23/7]、[H23/7~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、シトロエン DS4[H23/9~H28/3]、【フィアット】500/500C[H20/3~H28/1]、【フォルクスワーゲン】イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフプラス[H17/11~H20/7]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H27/7]、パサート[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/1]、パサートヴァリアント[H18/4~H27/7]、ポロ[H21/10~H26/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ザ・ビートル[H24/6~H29/7]、トゥアレグ[H19/5~H23/2]、UP![H24/10~H27/6]、ポロ[H17/9~H21/10]、ゴルフVII[H25/6~H27/7]、ポロ[H26/8~H30/3]、【プジョー】208[H24/11~現在]、307[H17/11~H20/11]、1007[H19/7~H20/12]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H17/2~H25/1](W169)、[H25/1~H27/11](W176)、Bクラス[H18/1~H24/4](W245)、[H24/4~R1/7](W246)、Cクラス[H16/6~H20/4](W203後期)、[H12/9~H16/6](W203前期)、CLSクラス[H17/2~H20/5](W219)、Eクラス[H14/6~H20/8](W211 前期)、[H20/8~H22/2](W211 前期)、Vクラス[H23/1~H27/10](W639)、ビアノ[H15/10~H18/11](W639)、【ランドローバー】イヴォーク[H24/3~H25/10]構成部品エレクトロタップ、汎用接続コード、カバー、CAN-Busインターフェイス本体、CAN-Busインターフェイス専用コネクター適合メーカーBMW/BMWミニ/アウディ/アルファロメオ/ジープ/シトロエン/フィアット/フォルクスワーゲン/プジョー/メルセデスベンツ/ランドローバー