カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 農業機械(11)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「b-1007-8」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 長蝶番(L300×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L300×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)165寸法L1(mm)300寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10587
  • CA Series(CA2B100) SMC

    CA Series(CA2B100)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷
    適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • CD Series(CDA2B100-7) SMC

    CD Series(CDA2B100-7)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B100) SMC

    CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B100)

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 薄形シリンダ CDQ2B100-78 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B100-78

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)78タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • ガイド付シリンダ MGGLB1 SMC

    ガイド付シリンダ MGGLB1

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    19日以内出荷から20日以内出荷
    ・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • ガイド付シリンダ (MGGLB100-7~) SMC

    ガイド付シリンダ (MGGLB100-7~)

    SMC
    269,800税込296,780
    1個
    19日以内出荷から20日以内出荷
    ・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B100 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B100

    SMC
    359,800税込395,780
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)100
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-7~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-7~)

    SMC
    369,800税込406,780
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)
  • CP Series(CP95SDB100) SMC

    CP Series(CP95SDB100)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB100-785Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB100-785Z

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)785クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB100-780Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB100-780Z

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)780クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-788Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-788Z

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)788クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-787Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-787Z

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)787クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM 輸入車オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
    形状リプレース
  • Oリング S16 BIGM(丸山製作所)

    Oリング S16

    BIGM(丸山製作所)
    609税込670
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格S16図解NoMKW22GP アンローダ部品_No.10、GSW708 アンローダ部品 Oリング S16_No.8、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.7、MS410ENA-M ホース巻取機部品_No.5、MBW35GP-M アンローダ部品_No.7、MSW1008-M 調圧弁部品_No.8、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.10、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.15、MUM602 ポンプ、モータ部品_No.4、GSW105 アンローダ部品 Oリング S16_No.8、MS410ENA-M 付属品部品_No.15、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.17、GSW10-M アンローダ部品 Oリング S16_No.22、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.20、MBW22GP-M アンローダ部品_No.7、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 Oリング S16_No.17、SF22GW-I アンローダ部品_No.10、MBW22GP アンローダ部品_No.7、MBW270E-M 調圧弁部品_No.10など
  • ピストン BIGM(丸山製作所)

    ピストン

    BIGM(丸山製作所)
    819税込901
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ピストン図解NoMKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.33、GSW10C-M アンローダ部品 ピストン_No.11、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.13、MKW110-MC アンローダ部品_No.6、MPW3000E アンローダ部品_No.13、MBW1511DX-H アンローダ部品_No.13、MBW1511DX-S アンローダ部品_No.13、GSW15C アンローダ部品 ピストン_No.13、GKW15B アンローダ部品_No.13、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.11、MSW1511-2M-A(バーク) アンローダ部品_No.13、MBW22GP-M アンローダ部品_No.8、MSW1008-M 調圧弁部品_No.11、MLKW1511H アンローダ部品_No.13、GSW105 アンローダ部品 ピストン_No.11、CKW10G アンローダ部品_No.11、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.11、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.9、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.31など
  • スタッド BIGM(丸山製作所)

    スタッド

    BIGM(丸山製作所)
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGSW1007(B) エンジン クランクケース部品_No.8、SSW-302A 作業用エンジン(クランクケース)部品_No.7、BP404 エンジン クランクケース部品 スタツド_No.9
  • コネクテイングロッドAY BIGM(丸山製作所)

    コネクテイングロッドAY

    BIGM(丸山製作所)
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    規格9,10フクム図解NoGSW1007(B) エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.11、BP404 エンジン クランクシャフト、ピストン部品 コネクテイングロツドAY_No.8
  • ホースオネジ BIGM(丸山製作所)

    ホースオネジ

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    規格10XPF3/4-1ヤマ図解NoJHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.8、MSW-72-K 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MSW-72-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MSW1008-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、JHW708 付属品 ホース、ノズル部品_No.9、MBW22GP-M 付属品部品_No.5、CKW10G ハリマーク,付属品部品_No.8、MSW1008-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MKW110-MC 付属品部品_No.6、MKW1010-BPS-1 付属品(給水ホース,余水ホース)部品_No.5、SDW1109 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.9、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.9、MKW1010-BP 付属品(給水ホース,余水ホース)部品_No.5、MSW1008-3M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MSW-71-K 付属品部品_No.8、GSW10 フゾクヒン部品 ホースオネジ_No.8、MSW-70-K 付属品部品_No.5、MKW10G 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MKW1010-BC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MSW-71-M 付属品部品_No.8、エンジン洗浄機10型 ハリマーク、付属品部品_No.8、GSW1007(B) 付属品 ホース、ノズル部品_No.8、MSW-72-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MSW1108-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.9、MBW22GP 付属品部品_No.5、MKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.9、GSW708 付属品 ホース、ノズル部品 ホースオネジ_No.5、MSW1008-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.9、MKW110-KC 付属品部品_No.6、MSW1008-K 付属品部品_No.9、MSW1009MC -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MSW-70-M 付属品部品_No.5、MKW1010MD 付属品部品_No.9
  • キャップ BIGM(丸山製作所)

    キャップ

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1個
    8日以内出荷
    規格21.7ヨウウチコミセン図解NoMS90DC-300 8トウコウ フレーム部品_No.9、MSW-71-K フレーム部品_No.4、MSW-71-M フレーム部品_No.4、MS90DC-200 8トウコウ フレーム部品_No.9、MSW1008-3M フレーム,各部取付部品_No.7、MSW1008-M フレーム,各部取付部品_No.7、MS90DC-200 7トウコウ フレーム部品_No.9、MSW1008-K フレーム,各部取付部品_No.7、JHW708 フレーム、各部取付部品_No.14、KSW10-M フレーム、各部取付部品_No.12、MSW-70-K フレーム部品_No.4、GSW708 フレーム、各部取付部品 キャップ_No.12、MSW1008-K-1 フレーム,各部取付部品_No.7、GSW10 フレーム部品 キャップ_No.13、MSW1008-2M -A フレーム,各部取付部品_No.11、GSW1007 フレーム・各部取付部品_No.7、GSW1007(B) フレーム、各部取付部品_No.8、GSW10-M フレーム、各部取付部品 キャップ_No.12、MSW-70-M フレーム部品_No.4、MS90DC-300 7トウコウ フレーム部品_No.9
  • ベアリングケース BIGM(丸山製作所)

    ベアリングケース

    BIGM(丸山製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    規格2004年3月~図解NoJHW100-H ポンプ部品_No.8、MSD520EW-H ポンプ部品_No.9、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.9、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 ベアリングケース_No.9、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.8、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.8、MKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.10、TSW17H ポンプ-1部品_No.8、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.8、GSW15C-H ポンプ部品 ベアリングケース_No.8、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.9、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.9、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.8、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.9、TSW12H ポンプ-1部品_No.9、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.8、GSW10C-M ポンプ部品 ベアリングケース_No.9、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.8など
  • アクセサリツールキット BIGM(丸山製作所)

    アクセサリツールキット

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMGA223 スターティングモータ,フゾクヒン部品_No.19、MGA226 スターティングモータ,フゾクヒン部品_No.22、BP404 エンジン インテーク、エクゾースト部品 アクセサリツールキツト_No.21、MKW1010-BC-1(2013) ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.22、スマッシャー21 エンジン 付属品部品_No.1、GSW1007(B) エンジン エレクトリックデバイス、付属品部品_No.8、MFH-G352-1 エンジン エレクトリックデバイス2,フゾクヒン部品_No.16、MKW1516B ツール部品_No.1、MKW1010-BCR ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.22、MKW1010-BPS-1 ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.22、MGA220 スターティングモータ,フゾクヒン部品_No.19、MGA227 スターティングモータ,フゾクヒン部品_No.22、MKW1010-BP ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.22、MGA185 スターティングモータ,フゾクヒン部品_No.22、MFH-P260 エンジン エレクトリックデバイス2、付属品部品_No.16、MKW1010-BC-1 ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.22
  • ガスケット BIGM(丸山製作所)

    ガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoSSA-C421 走行用エンジン クランクケース部品_No.20、MKW1010-BC-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.7、MSW1511S-1 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.8、MI-A400 エンジン(クランクケース)部品_No.16、GSW1007(B) エンジン クランクケース部品_No.11、SSW-302A 作業用エンジン(クランクケース)部品_No.9、GS17EBSR エンジン クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ガスケット_No.12、GKP800E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 ガスケット_No.8、GKW15B クランクケース,シリンダヘッド部品_No.13、MKW1513B-F クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.7、MGA226 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.16、BP404 エンジン クランクケース部品 ガスケット_No.12、GKP411E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 ガスケット_No.8など
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    49税込54
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMFH-G352-1 エンジン ガバナオペレーション部品_No.18、SSW-302A 作業用エンジン(ガバナコントロール)部品_No.15、MFH-G352-1 エンジン エレクトリックデバイス2,フゾクヒン部品_No.11、GSW1007(B) エンジン ガバナ、オペレーション部品_No.15、GS13EBR ガバナ、オペレーション部品 ナット_No.14、MKW1010-BC-1 ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.8、MFH-P260 エンジン ガバナオペレーション部品_No.18、MKW1010-BPS-1 ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.8、GS17EB エンジン クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ナット_No.72、MP2530E-S クランクケース,ピストン,バルブ部品 ナット_No.64、MI-A400 エンジン(ガバナー,コントロール)部品_No.12、MI-A401 ピストン,クランクシャフト,カムシャフト部品_No.29、MFH-G352-1 エンジン ガバナオペレーション部品_No.22、GS13EB ガバナ、オペレーション部品 ナット_No.14、MFH-P260 エンジン エレクトリックデバイス2、付属品部品_No.6、MP4030E-S クランクケース,ピストン,バルブ部品 ナット_No.64、MFH-P260 エンジン エレクトリックデバイス2、付属品部品_No.11、GS17EBSR エンジン クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ナット_No.72、MKW1010-BP ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.8、MFH-P260 エンジン ガバナオペレーション部品_No.22、MFH-G352-1 エンジン エレクトリックデバイス2,フゾクヒン部品_No.6、MKW1010-BCR ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.8、MKW1010-BC-1(2013) ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.8、スマッシャー21 エンジン ガバナ、オペレート部品_No.15
  • コウアツセンジヨウホース 10M BIGM(丸山製作所)

    コウアツセンジヨウホース 10M

    BIGM(丸山製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    規格WSH04RR10M図解NoJHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.1、MKW10G 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、MSW1008-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、MSW1108-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、GSW1007(B) 付属品 ホース、ノズル部品_No.1、MSW1110-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MKW1009MC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MSW1008-2M -A オプション部品_No.5、MSW1008-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.2、MSW1008-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、SDW1109 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、JHW708 付属品 ホース、ノズル部品_No.2、GSW10 フゾクヒン部品 コウアツセンジヨウホース 10M_No.1、MSW1009MC -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MSW1008-K 付属品部品_No.2、MSW1008-3M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2
  • シトロエン/プジョー用カーAVトレードインキット カナテクス

    シトロエン/プジョー用カーAVトレードインキット

    カナテクス
    18,525税込20,378
    1個
    9日以内出荷
    1DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。本キットを使用しての取付けには 別途CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」 が必要となります。
    適合車種【シトロエン】シトロエン C4[H23/7~H27/9](B75F01,B75F02,B75F02S)、[H17/6~H23/7](B55FT,B55FW,B5NFU,B5RFJ,B5RFK)、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3](B585F02P,B585F04P,B585FTP,B585FXP,B58RFJ,B58RFJP)、シトロエン CS4[H23/9~H28/3](B7C5F02S,B7C5F03S,B7C5F06S,B7C5G01)、【プジョー】1007[H19/7~H20/12](A08KFV,A08NFU,A8KFV)構成部品ブラケットA、ブラケットB、パネル、取り外し工具、コネクター(16P)、アンテナ変換アダプター、その他適合メーカーシトロエン/プジョー