カテゴリ
- 制御機器(7)
- メカニカル部品(5)
- 店舗什器・備品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン(4)
- 日東工業(4)
- D'Addario(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- 青木精密工業(1)
- 岩崎電気(1)
- omron(オムロン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- BRAHMS(1)
- ヤマニパッケージ(1)
- BLACK BOX(1)
- キクチ科学研究所(1)
エコロジープロダクト
「b-1046」の検索結果

Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。材質ボディ:鉄設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
B 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 木製基板付
日東工業¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷から翌々日出荷仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmキャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6
盤用キャビネット 露出形 奥行100mm(片扉)
日東工業¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。奥行(mm)100
インデックスプランジャ用ブシュ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷インデックスプランジャと組み合わせて使用するピン穴ブシュ。 取りつけ穴は長穴のため、位置調整が容易です。 取りつけには市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。
ブラインドシェード ヴォクシー用
BRAHMS¥12,980~税込¥14,278~1セット8日以内出荷車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。メーカートヨタ
エレキギター弦(25セット)
D'Addario¥43,980税込¥48,3781セット5日以内出荷D'Addario NYXL1046-B25 は、NYXL シリーズの高い耐久性と優れたチューニング安定性を備えたレギュラーライトゲージ弦のお得な25セットパック。強度の高いNYスチールと独自合金により、従来弦よりも切れにくく、ピッチの安定性が向上。バランスの良いテンションと豊かなサステインで、幅広いジャンルに対応する万能セットです。・NYXLシリーズの高耐久・高安定チューニングモデル。・従来弦よりも強度が高く、切れにくいNYスチール採用。・優れたチューニング安定性と豊かなサステイン。・10-46 の標準的なテンションで幅広いジャンルに対応。・明るく抜けの良いトーンでロック/ポップス/フュージョンに最適。・25セット入りのお得なバルクパック。・型番:NYXL1046-B25。・JANコード:0019954305215。・ゲージ:Regular Light 10-46。(.010 / .013 / .017 / .026 / .036 / .046)。・素材:NYXLスチール。・セット内容:25セット。・用途:エレキギター用弦。・ブランド:D'Addario(ダダリオ)。NYXL1046-B25 は、耐久性・安定性・音抜けの良さを求めるギタリストに最適なレギュラーライトゲージ弦。大量に使用するプレイヤーやスタジオ常備用としても便利な高コストパフォーマンスパックです。
エレキギター弦(25セット)
D'Addario¥41,980税込¥46,1781セット5日以内出荷D'Addario XSE1046-B25 は、XS Electric シリーズの超極薄コーティングを採用したレギュラーライトゲージ弦のお得な25セットパック。コーティング弦とは思えない自然な手触りと明るいトーンを維持しながら、優れた耐久性と長寿命を実現しています。10-46 の標準的なゲージは幅広いジャンルに対応し、扱いやすさと安定感を兼ね備えた万能セットです。・XS Electric シリーズの超極薄コーティング弦。・自然な弾き心地と長寿命を両立。・10-46 の標準ゲージで幅広いジャンルに対応。・優れたチューニング安定性と豊かなサステイン。・錆びに強く、長期間安定したパフォーマンスを発揮。・大量使用に便利な25セット入りバルクパック。・型番:XSE1046-B25。・JANコード:0019954386566。・ゲージ:Regular Light 10-46。(.010 / .013 / .017 / .026 / .036 / .046)。・素材:XS Electric(超極薄コーティング)。・セット内容:25セット。・用途:エレキギター用弦。・ブランド:D'Addario(ダダリオ)。XSE1046-B25 は、耐久性・音質・弾き心地のバランスを求めるギタリストに最適なレギュラーライトゲージ弦。交換頻度の高いプレイヤーやスタジオ常備用としても非常に便利な高コストパフォーマンスモデルです。
ポータブルマグネットスクリーン MAGRAS ホワイト
キクチ科学研究所¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から7日以内出荷3つのサイズ(60,72、80型)から選べるポータブルタイプマグネットスクリーン 水性ペンでのかき消しOK、超短焦点プロジェクター対応 マグネットが効く平面、曲面に対して独自の機構でスムーズにスクリーンが展開設置方式マグネット
サーフェスマウントタクタイルスイッチ B3FS-4
Aratas(旧:omron)¥99,980税込¥109,9781パック(1000個)当日出荷から51日以内出荷仕様Omronタクタイルスイッチ - B3FS-4シリーズ. OmronのB3FS-4シリーズのタクタイルスイッチはSMDタイプで、シャープなクリック感で卓抜したユーザーフィードバックを提供します。 B3FS-4シリーズは、長寿命設計で、機械的耐久性と電気的耐久性に優れています。色(プランジャ)黒タイプ(ターミナル)はんだ使用温度範囲(℃)-25~+70 60%RH以下( ただし、氷結、結露しないこと)定格DC3~24V 1~50mA
PD 制御盤キャビネット(防塵パッキン付)
日東工業¥66,980~税込¥73,678~1個翌日出荷から翌々日出荷材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP4X塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6パネル:2.3
かぶせ箱 720mL太・細兼用
ヤマニパッケージ(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781ケース(200枚)4日以内出荷720mL細瓶・900mL×1本箱 底ワンタッチ式首止め有り ベージュ和紙調のシートはどの日本酒にも合います。適応瓶 約90Φ×300Hまで。種別日本酒・焼酎箱
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF08150
椿本チエイン¥999税込¥1,0991リンク8日以内出荷から17日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)150リンク内幅(mm)27概略質量(kg/m)4ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF08150Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5リンク内幅W(mm)27ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)11.2
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ
椿本チエイン¥1,998税込¥2,1981リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン
椿本チエイン¥499税込¥5491リンク9日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラープラローラ
シリアル・LAN遠隔制御A/Bスイッチ DB9(シリアル)
BLACK BOX¥249,800税込¥274,7801台13日以内出荷LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。質量(kg)1.8電源入力: AC 100~240V、50~60Hz、自動検知、出力: DC 5V速度【切替】標準: 5ms、最大: 10ms寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6コネクタSW1046A、イーサネット制御ポート: リモート制御用 RJ-45 10BASE-T (1)、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)、SW1047A、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)データ転送速度SW1046A: 10Mbps