カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(1)
絞り込み
「b-1075l」の検索結果

ステンレス抜差蝶番(L40×W30×t1.5)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)¥242税込¥2661個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)21耐荷重(kg)7(縦2ヶ使用時)表面仕上げ鏡面バフ研磨
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-10~)
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から10日以内出荷基本形標準タイプ(エアクッション) メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10100
椿本チエイン¥1,398税込¥1,5381リンク5日以内出荷から37日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)100リンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)10ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10100Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36リンク内幅W(mm)30ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M63-1~)
SMC¥229,800税込¥252,7801個8日以内出荷から19日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-1
SMC¥67,980税込¥74,7781個9日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ
椿本チエイン¥1,998税込¥2,1981リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
バイピッチチェーン SK1
椿本チエイン¥179税込¥1971リンク9日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK1
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-1075LZ)
SMC¥119,800税込¥131,7801個25日以内出荷ストローク(mm)1075配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-1075LZ)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個25日以内出荷ストローク(mm)1075作動方式複動チューブ内径(Φmm)25