カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,582)
  • 自動車純正部品(129)
  • 制御機器(108)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(105)
  • パソコン/周辺機器(69)
  • メカニカル部品(56)
  • バイク純正部品(42)
  • 農業機械(41)
  • 防犯用品(39)
  • 自動車補修部品(35)
  • はんだ関連・静電気対策用品(34)
  • 測定用品(30)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 切削工具(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 機構部品(13)
  • バイク部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 事務用品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 空圧工具(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 電気材料(8)
  • 電動工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 物流用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 溶接用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • 保管用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-10n」の検索結果

2,551件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B-10N用ブラケット10ASSY 日東工器

    B-10N用ブラケット10ASSY

    日東工器(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    適合本体B-10N
  • アイドルプーリシャフト 10/B-10N 日東工器

    アイドルプーリシャフト 10/B-10N

    日東工器
    549税込604
    1個
    翌日出荷
  • ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ナイロンクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21件のレビュー)
    699税込769
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • 増速・キャリアスプロケット C4B10N(4ガタ) KANA(片山チエン)

    増速・キャリアスプロケット C4B10N(4ガタ)

    KANA(片山チエン)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    種類その他
  • 増速・キャリアスプロケット C6B10N(6ガタ) KANA(片山チエン)

    増速・キャリアスプロケット C6B10N(6ガタ)

    KANA(片山チエン)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    種類その他
  • 増速・キャリアスプロケット C3B10N(3ガタ) KANA(片山チエン)

    増速・キャリアスプロケット C3B10N(3ガタ)

    KANA(片山チエン)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    種類その他
  • 増速・キャリアスプロケット C5B10N(5ガタ) KANA(片山チエン)

    増速・キャリアスプロケット C5B10N(5ガタ)

    KANA(片山チエン)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    種類その他
  • B10N用ブラケット10SUBASSY (ベルトン部品) 日東工器

    B10N用ブラケット10SUBASSY (ベルトン部品)

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合本体B-10N用
  • ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(透明)

    デンカエレクトロン(16件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(1000m)
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
    透明
  • 端子台カバー パトライト(PATLITE)

    端子台カバー

    パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から41日以内出荷
  • ノンスリット替刃(大) ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    279税込307
    1箱(10枚)
    当日出荷
    刃の長出し使用時に、たわみによる不意な折れを低減した刃折れ線の無い替刃。 異物混入(刃折れによる)が厳しく制限される現場作業に向いています。 断熱材(グラスウール)やウレタンマット等、厚物切断作業に適しています。
    刃厚(mm)0.5
  • 小形封入スイッチ D4E-□N omron(オムロン)

    小形封入スイッチ D4E-□N

    omron(オムロン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
  • ノンスリット替刃(小サイズ) ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(小サイズ)

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    239税込263
    1パック(10枚)
    当日出荷
    刃折線を無くした厚物切りカッター刃です。 こそぎ落とし、バリ取り等、刃を長く出しても折れにくい構造です。
    適合コートS、セフティS、メタルS刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38
  • ネオボール35ロング エイト

    ネオボール35ロング

    エイト
    699税込769
    1本
    当日出荷
    驚愕の傾きと抜群の操作性。あらゆる位置でスムーズにボルトを回すことが可能です。約35度まで傾けて使用可能です。CAD設計によりボール形状を最適化しています。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質SNCM+Vスペシャル、ニッケルメッキタイプエキストラロング
  • 真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ VMECA

    真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ

    VMECA
    599税込659
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    取付ねじゴムのみ
  • USBケーブル C-B 3A出力 ブラック エレコム

    USBケーブル C-B 3A出力 ブラック

    エレコム(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB2.0Standard-B端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USB2.0Standard-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大5V/3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    ブラック対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB2.0 Standard-B端子搭載のパソコン周辺機器シールド2重シールド
  • インパクト用ロータリーやすり ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ロータリーやすり

    ヤナセ(柳瀬)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    木工用です。樹脂・アルミの面取りも適しています。インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。
    用途研磨作業。
  • ノンスリット替刃大厚(G刃)10枚入 ムラテックKDS

    ノンスリット替刃大厚(G刃)10枚入

    ムラテックKDS
    299税込329
    1パック(10枚)
    当日出荷
    刃折れによる異物混入が制限される現場に最適です。スクレーパー用替刃としても使用可能です。こそぎ落とし、バリ取りなど、刃を長く出しても折れにくい構造です。刃折線を無くし、刃厚の厚い厚物切りカッター刃です。
    用途刃折れによる異物混入などが厳しく制限される現場に。トラスコ品番363-0877適合機種SA-15材質ケース:PP樹脂、刃:スチール全長(mm)130タイプ折れ線なし入数(枚)パック:10刃長(mm)100刃厚(mm)0.6
  • スペースボックス(デスクサイドワゴン) 山金工業

    スペースボックス(デスクサイドワゴン)

    山金工業
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    デスク上を広く快適に!デスク周り収納に便利な1台!多機能デスクサイドテーブル兼デスクサイドワゴンです!。デスク横や対面式デスクの間に設置すれば、パソコン本体の収納やディスプレイ設置に利用できます。デスク上を広く使用できるため、作業効率アップに貢献!。天板には配線穴(配線孔)付!配線コードをすっきりまとめることができます。天板下には、天板高さ調整用のアジャスター付!高さH698~720mmの間で高さ調整が可能です。従来のデスク高さH700、近年スタンダードなデスク高さH720、どちらのデスクにも対応します!。天板は持ち上げるだけで取り外し可能!配線が簡単・楽にできます。足元にはキャスター付きで、手軽に動かせます。レイアウト変更や配線メンテナンスが楽にできます。本体カラーはオフィスホワイト色。白色は色馴染みがよく、設置場所を選びません。
    用途デスク周り収納棚、デスクサイドテーブル、デスクサイドワゴン、デスクサイドラック、パソコン台・ディスプレイ台として。材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)698~720奥行(mm)350キャスター40Φ自在ナイロン双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパー無2個)天板耐荷重(kg)35棚板耐荷重(kg)20グリーン購入法適合総耐荷重(kg)96(自重含む)
  • リニアヘッドLHシリーズ 2Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 2Lタイプ

    オリエンタルモーター
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    タイプ2Lタイプ種類リニアドモーター周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相ラック移動方向取付脚面に対して平行
  • 端子台カバー(TQBシリーズ用) パトライト(PATLITE)

    端子台カバー(TQBシリーズ用)

    パトライト(PATLITE)
    79税込87
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • 首振りパッド PUGB コンバム(旧:妙徳)

    首振りパッド PUGB

    コンバム(旧:妙徳)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • コンパクトスクラバー アズワン

    コンパクトスクラバー

    アズワン
    608,000税込668,800
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。 有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。 本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。 コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。
    付属品Φ200mm×5mダクトΦ200mmホースバンド×2仕様排ガス洗浄装置寸法(mm)400×500×1407材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂)キャスターΦ65mmナイロン製(対角ストッパー×2個付き)対応機種CD9Pシリーズ用電源コード(m)2.8(3Pプラグ)ダクト径(Φmm)200乾燥質量(kg)35充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリングアズワン品番3-3019-22液量(L)【洗浄液】約40
  • PSX用バックパネル ナカバヤシ

    PSX用バックパネル

    ナカバヤシ
    6,998税込7,698
    1枚
    翌々日出荷
    デスク背面の配線コードをすっきりと隠す事ができます。 取付簡単な引っかけ式。
    材質スチール メラミン焼付塗装厚さ(mm)25高さ(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ

    オリエンタルモーター
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    ラックスピード(mm/s)10タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)70/70ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して平行
  • 普及型メカニカルフォースゲージ イマダ

    普及型メカニカルフォースゲージ

    イマダ(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
    用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.3%F.S使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)表示形式リアルタイム/ピークモード切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
  • 装飾見切り材(壁用)壁見切り10L INAX(LIXIL)

    装飾見切り材(壁用)壁見切り10L

    INAX(LIXIL)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
    材質アルミ寸法(mm)2700×10L
  • 水切定木 B-10型 フクビ化学

    水切定木 B-10型

    フクビ化学
    69,980税込76,978
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。 製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。 取付が簡単で、仕上がりが美しい。
    長さ(m)1.82
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • ステンレス加圧タンク(直接投入タイプ) ユニコントロールズ

    ステンレス加圧タンク(直接投入タイプ)

    ユニコントロールズ
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    商品はタンクのみです。材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開口部が広く、洗浄時のメンテナンスが容易です。プランジャ(オプション)を使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。
    用途液体の圧送用。材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンタイプ直接投入タイプ使用圧力0.49MPa以下仕上内外面バフ研磨
  • セットベース(セリボルトタイプ) PB 岩田製作所

    セットベース(セリボルトタイプ) PB

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトン 日東工器

    ベルトン

    日東工器
    77,980税込85,778
    1個
    翌日出荷
    充電式ベルトサンダ。10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場。軽量1.4kg。6段階の回転速度切替機能。ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能。過負荷検知機能。設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム
    付属品研磨ベルトZ#80×10mm…1本、研磨ベルトZ#100×10mm…1本、研磨ベルトZ#120×10mm…1本、六角棒スパナ2mm、4mm…各1本電圧(V)DC18本体質量(kg)1バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah)ベルト速度(m/min)460~1120無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000ベルト寸法(mm)【本体装着ベルト】幅×ベルト周長:Z#60×10研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
  • インクジェットプリンタ用紙 両面写真用紙(セミ光沢) コクヨ

    インクジェットプリンタ用紙 両面写真用紙(セミ光沢)

    コクヨ(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    マットなセミ光沢紙/オフセット印刷用紙のような穏やかな色合いで、高画質画像を再現。速乾性や耐水性に優れ、裏うつりにも強い高性能のセミ光沢紙です。両面にリアルな写真画像を印刷できるため、業務用のパンフレットやPOP、カードなど、さまざまな場面で活躍します。
    紙厚(g/m2)165紙質セミ光沢坪量(g/m2)165印刷方式両面
  • シルバーカー スルーンボックスN マキテック

    シルバーカー スルーンボックスN

    マキテック
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    便利な10Lの大型バッグ付きシルバーカー。 背面に小物入れネットつき。 厚さが3センチもあるやわらかクッションが入っているので、座り心地は上々です。
    ブレーキハンドブレーキ、駐車用ブレーキ質量(kg)3.9容量(L)(フロントバッグ)10、(リアバッグ)2積載荷重(kg)(フロントバッグ)4耐荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)800・850・900・950・1000(5段階調節)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×55.7×80~100主材質(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロンタイヤ外径(mm)138バッグ寸法(mm)【フロントバッグ】210×(開口250・底190)×225、【リアバッグ】220×(開口75・底45)×170折りたたみ寸法(cm)42.6×31×73.7~93.7座面幅(cm)26座面奥行(cm)21.2座面高(cm)45
  • OPB型マイクロパウダブレーキ 小倉クラッチ

    OPB型マイクロパウダブレーキ

    小倉クラッチ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
    用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。電圧(V)DC24
  • ミニチュアサーキットブレーカ ABB

    ミニチュアサーキットブレーカ

    ABB
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • ダストボックス LION (ライオン事務器)

    ダストボックス

    LION (ライオン事務器)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
  • USBケーブル C-microB Type-Cケーブル 3A出力 ブラック エレコム

    USBケーブル C-microB Type-Cケーブル 3A出力 ブラック

    エレコム
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。 USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB2.0micro-B端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBmicro-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大5V/3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    ブラック規格USB2.0規格正規認証品プラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.2
  • 端子カバー パトライト(PATLITE)

    端子カバー

    パトライト(PATLITE)
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    透明ポリカーボネート製で、はめ込み式です。
...