カテゴリ
- トラック純正部品(3)
- 機構部品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
「b-1102-9」の検索結果

平型蝶番(L102×W70×t1.8)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥549税込¥6041個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:40質量(g)145寸法L(mm)102寸法t(mm)1.8寸法D1(Φmm)5.5寸法D2(Φmm)9.5寸法W(mm)70寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)900×450表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10725
テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷から5日以内出荷お求めやすい価格で、飲食サービス全般におすすめのテーパードパンツです。裾に向かって細くなるすっきりとしたシルエット、ノータック仕様でシンプルながらもきちんと感のあるデザインです。ストレッチ性のある素材を使用し、ウエスト脇ゴム入りで、フィット感と動きやすさを両立しています。洗濯耐久性に優れており、毎日の業務でも安心してご使用いただけます。両脇・両後ろにポケット付きで、利便性にも配慮しました。3S~Mサイズは女性推奨、Lサイズ以上は男性推奨の、男女兼用の商品です。用途厨房・接客向けユニフォーム仕様フロントファスナー、脇ゴム・ベルトループ、ノータック、両脇・両後ポケット色ブラック混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ生地トロストレッチ性別男女兼用