カテゴリ
- 農業機械(10)
- メカニカル部品(8)
- 制御機器(7)
- 測定用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- オフィス家具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(10)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- TESA[測定用品](4)
- omron(オムロン)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- コクヨ(2)
- 大阪魂(2)
- ケナメタル(1)
- 東京精密(1)
- 富士電機(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- カナレ電気(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- Gechic(ゲシック)(1)
- EPCOS(1)
- ITW(1)
- ニッコー機材(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-112m」の検索結果

タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4.8種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)3.2種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥649税込¥7141本32日以内出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)7.9種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅12.7mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441本32日以内出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
PPカバー 12cm用丸蓋
マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。仕様洗浄機対応材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34電子レンジ×食器洗浄機業務用
直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ40 2μm(プリンター付)
東京精密¥519,800税込¥571,7801台当日出荷リトラクトタイプで触針へのダメージを軽減します。20か国語の表示切替が可能です。高分解能と広測定範囲対応。7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。付属品標準片(E-MC-S109A:日本国内向けミリ表示)、E-MC-S24D:海外向け(ミリ、インチ表示)、校正台(E-WJ-S1045B)、タッチペン(E-M-S112A)仕様測定力(mN):0.75トラスコ品番369-2532電源(V)AC100~A240測定範囲(μm)Z軸/-210~+160測定速度(mm/s)0.5/0.6/0.75/1.0
オフィスチェア ウィザード4 ローバック(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥64,980税込¥71,4781脚7日以内出荷から22日以内出荷姿勢を安定させる腰部のサポート性と、身体の自由な動きに追従する背もたれのフィット性を両立する、充実の独自機能。 ワークシーンの変化に即し進化を続けるロングセラーシリーズ。種類オフィスチェア奥行(mm)570~700座上下調節ガス圧昇降式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570~700×890~980材質(脚)強化ナイロン材質(座面)座:(座板)ポリプロピレン材質(背)背:(背フレーム)強化ナイロン、(背板)ポリプロピレン座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×410~460グリーン購入法適合色(脚部)ブラック材質(クッション)背:スラブウレタン、座:モールドウレタン背タイプローバックランバーサポートありサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり
オフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥79,980税込¥87,9781脚7日以内出荷から22日以内出荷一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。幅(mm)710高さ(mm)880奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワツシヤ
BIGM(丸山製作所)¥149税込¥1641個8日以内出荷備考M8部品名称ワツシヤ図解NoKS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.68、KS-5K-M10N チップカバー、スクリーン部品_No.34、MDC-80B カバー部品_No.7、KS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.48、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.48、KMN-1N フレーム、シュート、シャリン部品_No.10、KS-5K-M10SN チップカバー、スクリーン部品_No.34、KMN-1N エンジン、クラッチ部品_No.44、HNJ-112B ブロア部品_No.41、HNJ-112B-1 ブロア部品_No.41、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.68、MDC-80 カバー部品_No.7、HNJ-132B ブロア部品_No.41、MDC-132B ブロア部品_No.41
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥109税込¥1201個8日以内出荷部品名称バネザガネ図解NoMDC-131B ブロア部品_No.32、HNJ-132B コラム ヒダリ部品_No.3、KS-5K-M10N チップカバー、スクリーン部品_No.37、MDC-70 テンションアーム、ベルトクラッチレバー、コラムウエ部品_No.7、MDC-130 コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.39、KMN-1N フレーム、シュート、シャリン部品_No.28、HNJ-112-1 コラム ヒダリ部品_No.3、MDC-131 コラム ウエ、コラム ヒダリ部品_No.3、MDC-131B コラム ウエ、コラム ヒダリ部品_No.3、HNJ-112B-1 コラム ヒダリ部品_No.3、MDC-132B コラム ヒダリ部品_No.3、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.38、HNJ-132 コラム ヒダリ部品_No.3、HNJ-112B コラム ヒダリ部品_No.3、KMN-2N フレーム、シュート、シャリン部品_No.28、KS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.73、MDC-130B ブロア部品_No.33、MDC-70B テンションアーム、ベルトクラッチレバー、コラムウエ部品_No.7、MDC-130B コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.39、HNJ-112 コラム ヒダリ部品_No.3、MDC-132 コラム ヒダリ部品_No.3、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.38、KS-5K-M10SN チップカバー、スクリーン部品_No.37、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.73
Uナット
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371個8日以内出荷備考UN10部品名称Uナツト図解NoHNJ-1400S フンサイブウエガワ部品_No.18、MDC-80B コラム ソウコウ部品_No.8、MDC-130 コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.27、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.8、KMN-2N エンジン、クラッチ部品_No.14、MDC-1400SB フゾクヒン、オプション部品_No.13、MDC-70 カバー、デンソウヒン部品_No.5、MDC-70B カバー、デンソウヒン部品_No.5、MDC-1400S フンサイブウエガワ部品_No.18、HNT-61M クラッチ、スプロケット部品_No.17、HNJ-112B コラム ウエ部品_No.17、HNJ-72 フンサイブヒダリガワ部品_No.31、HNJ-112B-1 ブロア部品_No.38、HNT-61M ロータシャフト、シュート部品_No.8、HNJ-61ML クラッチ、スプロケット部品_No.17、MDC-130 コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.48、MNC-100 コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.11、MNC-101 コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.11など
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷備考M10X40-8T部品名称ボルト図解NoHNJ-112B-1 ウケバ部品_No.3、MDC-132 オクリアーム、オクリローラ部品_No.27、HNJ-112B オクリアーム、オクリローラ部品_No.27、MDC-132 ウケバ部品_No.3、HNJ-132 オクリアーム、オクリローラ部品_No.27、HNJ-112-1 オクリアーム、オクリローラ部品_No.27、HNJ-112 ウケバ部品_No.3、HNJ-112-1 ウケバ部品_No.3、HNJ-112B ウケバ部品_No.3、MDC-132B オクリアーム、オクリローラ部品_No.27、MDC-132B ウケバ部品_No.3、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.76、HNJ-132B ウケバ部品_No.3、HNJ-112B-1 オクリアーム、オクリローラ部品_No.27、HNJ-132B オクリアーム、オクリローラ部品_No.27、HNJ-112 オクリアーム、オクリローラ部品_No.27、HNJ-132 ウケバ部品_No.3、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.76
アンゼンマーク2
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷部品名称アンゼンマーク2図解NoHNJ-112-1 ハリマーク部品_No.2、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.43、HNJ-82B-1 ハリマーク部品_No.3、HNJ-112B-1 ハリマーク部品_No.2、KS-5K-M10N ラベル部品_No.4、HNJ-1250SB ハリマーク部品_No.1、スマッシャー21 ハリマーク部品_No.8、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.43、KMN-2N フレーム、シュート、シャリン部品_No.44、MNC-101 ハリマーク部品_No.5、HNJ-132 ハリマーク部品_No.2、MNC-101B ハリマーク部品_No.5、MDC-130B ハリマーク部品_No.12、HNJ-82-1 ハリマーク部品_No.3、HNJ-1400S ハリマーク部品_No.1、MDC-132B ハリマーク部品_No.2、HNJ-1400SB ハリマーク部品_No.1、HNJ-120 ハリマーク部品_No.3、HNT-62ML ハリマーク部品_No.2、MDC-80 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.4、MDC-70 ハリマークなど
シドウチユウイラベル
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷部品名称シドウチユウイラベル図解NoHNJ-1400SB ハリマーク部品_No.2、MDC-130B ハリマーク部品_No.13、MDC-1400SB ハリマーク部品_No.2、MNC-101 ハリマーク部品_No.6、MDC-1400S ハリマーク部品_No.2、MDC-80B ハリマーク、フゾクヒン部品_No.5、HNJ-112-1 ハリマーク部品_No.3、HNJ-82B-1 ハリマーク部品_No.4、HNJ-1250SB ハリマーク部品_No.2、MNC-110 ハリマーク部品_No.6、HNJ-1200B ハリマーク部品_No.2、HNJ-132 ハリマーク部品_No.3、MDC-131B ハリマーク部品_No.6、HNJ-6ML2 テンション部品_No.37、HNJ-112B-1 ハリマーク部品_No.3、KS-5K-M10N ラベル部品_No.8、MDC-130 ハリマーク部品_No.13、KS-5K-M10SN ラベル部品_No.8、MNC-110B ハリマーク部品_No.6、HNJ-1200 ハリマーク部品_No.2、MDC-132B ハリマーク部品_No.3、HNJ-120 ハリマーク部品_No.4など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991セット(10個)8日以内出荷備考M12部品名称ヒラザガネ図解NoMDC-130 ソウコウブダイシャ2部品_No.71、HNJ-112B コラム ウエ部品_No.6、KS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.64、HNJ-72 フンサイブヒダリガワ部品_No.40、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.71、HNJ-132B コラム ウエ部品_No.6、MDC-132 コラム ウエ部品_No.6、MDC-132B コラム ウエ部品_No.6、HNJ-132 コラム ウエ部品_No.6、HNJ-112 コラム ウエ部品_No.6、MNC-110 コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.30、HNJ-112B-1 コラム ウエ部品_No.6、MNC-101 コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.30、MNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.71、MNC-100B ソウコウブダイシャ2部品_No.71、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.71、MNC-101B コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.30、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.71、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.64、MNC-100 ソウコウブダイシャ2部品_No.71、MNC-100B ブロア部品_No.30、MNC-110B コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.30、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.71、HNJ-112-1 コラム ウエ部品_No.6、MDC-80B ブロア部品_No.31、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.71、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.71
6カクアナツキトメネジ
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381セット(10個)8日以内出荷備考M8X15部品名称6カクアナツキトメネジ図解NoHNJ-132B コラム ミギ、テンションアーム、スクリーン部品_No.26、MNC-101 ローター部品_No.4、HNJ-120B ゲンソクボックス部品_No.18、HNJ-1200B ゲンソクボックス部品_No.19、MNC-100 コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.12、HNJ-82B-1 ブロア部品_No.24、HNJ-132 コラム ヒダリ部品_No.33、HNJ-120 フンサイブヒダリガワ部品_No.14、MNC-110 ローター部品_No.4、HNJ-112B ブロア部品_No.18、HNJ-1250S ゲンソクボックス部品_No.19、HNJ-6MN ソウコウブ部品_No.32、HNJ-120 ゲンソクボックス部品_No.18、HNJ-82-1 フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.19、HNJ-82B-1 フンサイブヒダリガワ部品_No.14、HNJ-112B コラム ミギ、テンションアーム、スクリーン部品_No.26、MDC-80B コラム ミギ、ローター部品_No.5、HNT-61M テンション部品_No.48など
チユウイマーク
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931個8日以内出荷部品名称チユウイマーク図解NoHNJ-120B ハリマーク部品_No.5、HNJ-82B-1 ハリマーク部品_No.5、MDC-70 ハリマーク、フソクヒン部品_No.7、HNJ-1400S ハリマーク部品_No.3、HNJ-1250SB ハリマーク部品_No.3、MDC-132 ハリマーク部品_No.4、HNJ-112B-1 ハリマーク部品_No.4、MDC-1400S ハリマーク部品_No.3、HNJ-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.47、HNJ-62ML ハリマーク部品_No.4、HNT-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.47、HNJ-132B ハリマーク部品_No.4、HNT-61M クラッチ、スプロケット部品_No.43、HNT-62ML ハリマーク部品_No.4、HNJ-112 ハリマーク部品_No.4、HNJ-1250S ハリマーク部品_No.3、MDC-70B ハリマーク、フゾクヒン部品_No.7、HNJ-1200 ハリマーク部品_No.3、KMN-1N エンジン、クラッチ部品_No.58、KMN-2N エンジン、クラッチ部品_No.60、MDC-1400SB ハリマーク部品_No.3、HNJ-112-1 ハリマーク部品_No.4、HNJ-6ML2 クラッチ、スプロケット部品_No.43、HNJ-1200B ハリマーク部品_No.3、HNJ-82-1 ハリマーク部品_No.5、HNJ-132 ハリマーク部品_No.4、HNJ-61ML クラッチ、スプロケット部品_No.43、MDC-132B ハリマーク部品_No.4、HNJ-112B ハリマーク部品_No.4、HNJ-120 ハリマーク部品_No.5、HNJ-1400SB ハリマーク部品_No.3、HNT-61ML クラッチ、スプロケット部品_No.43
アンゼンマーク3
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷部品名称アンゼンマーク3図解NoKMN-1N エンジン、クラッチ部品_No.59、HNJ-120B ハリマーク部品_No.6、HNJ-1200 フゾクヒン、オプション部品_No.24、HNJ-82B-1 ブロア部品_No.30、HNT-61M クラッチ、スプロケット部品_No.44、HNT-61ML クラッチ、スプロケット部品_No.44、HNJ-112 ハリマーク部品_No.5、MDC-70 ハリマーク、フソクヒン部品_No.13、MDC-1400S ハリマーク部品_No.4、HNJ-112B ハリマーク部品_No.5、HNJ-132B ハリマーク部品_No.5、HNJ-120B ブロア部品_No.30、MDC-131B ハリマーク部品_No.7、MNC-100B ハリマーク部品_No.7、MNC-101B ハリマーク部品_No.7、HNJ-112-1 ハリマーク部品_No.5、MDC-80 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.6、HNJ-62ML ハリマーク部品_No.5、HNJ-1250SB ブロア部品_No.33、HNJ-82B-1 ハリマーク部品_No.6、HNJ-1400SB フゾクヒンなど
GeChic T11専用フレーム取付プレート
Gechic(ゲシック)¥4,198税込¥4,6181台16日以内出荷・ 組込み用タッチモニターキット-HMIシステムの構築に最適。・T111B / T112C タッチモニター専用。・モニター背面のVESA 75規格 (M4) 取付穴に対応。・専用プレートにより、装置や筐体内部への確実な固定を実現。・耐久性に優れた高強度の亜鉛メッキ鋼板を採用付属品M4ネジ ×4個材質スチール寸法(mm)279.72×79×24.2色黒質量(g)134.41(一枚あたり)品名T11専用フレーム取付プレート対応機種T111B, T112CRoHS指令(10物質対応)対応