カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(618)
- 自動車純正部品(18)
- 安全標識(10)
- バイク純正部品(7)
- 制御機器(6)
- メカニカル部品(5)
- 医療(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 農業機械(5)
- 物流用品(4)
- 溶接用品(4)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(4)
- 機構部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- 安全保護具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(618)
- フジタ[室名札・標識](10)
- トヨタ(7)
- ホンダ(6)
- SMC(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ダイハツ(5)
- 日酸TANAKA(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- エム・ピー・アイ(4)
- omron(オムロン)(3)
- コンドーテック(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 岩田製作所(2)
- 谷沢製作所(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- カネミツ(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-118-1」の検索結果

ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から9日以内出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
ベース用シム(1溝) モーターベース用
岩田製作所(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用ゴム砥石 GC ソフト#120 Φ22
ミニター¥2,998税込¥3,2981袋(10本)当日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6844軸径(Φmm)2.34幅(mm)1.2粒度(#)120 GCソフト全長(mm)43.0外径(mm)22
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/8"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 118Ω ±0.1%, YR1B118RCC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891袋(5個)7日以内出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗(Ω)118許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜温度係数(ppm/℃)±15最小動作温度(℃)-65
液晶保護フィルム Acer TravelMate B1 TMB118M-H14P 11.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Acer TravelMate B1 TMB118M-H14Pサイズ11.6インチ(1366x768)取付方式シリコン吸着反射防止対応ブルーライトカット対応
覗き見防止 プライバシー フィルター Acer TravelMate B1 TMB118M-H14P 11.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,398税込¥3,7381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Acer TravelMate B1 TMB118M-H14Pサイズ11.6インチ(1366×768)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット対応
...