カテゴリ
- 自動車純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
「b-122-26」の検索結果

ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=12 M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥83税込¥911個4日以内出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)8寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)8ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13055