カテゴリ
- 自動車純正部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
「b-122-56」の検索結果

ねじ付管筒(L20×Φ20×M12)
TAKIGEN(タキゲン)¥139税込¥1531個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)20寸法D(Φmm)20ねじ寸法MM12表面仕上げ生地タキゲンコード13490
双眼鏡 アルテスJ HR8X42WP
ビクセン¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷ハイエンドモデル「アルテス」のもつ性能を継承するとともに、持ちやすさを意識した機能美を追求。丸みをおびたフォルム、指がかりの良いオープンブリッジデザインが特長的です。 さらに、従来の双眼鏡ケースとは一線を画す、カジュアルなバッグを思わせる、スマートなデザインのケースが付属。本体とあわせて”才色兼備”な商品に仕上がっています。 口径42mmの対物レンズにはEDガラスを採用し、フーリーマルチコート、フェーズコート、高反射コートの各種コーティングによりクリアで明瞭な視界を実現しました。防水設計のアルミ合金ボディで、極めて高い性能を維持します。付属品ソフトケース、ネックストラップ材質(プリズム)BaK4質量(g)700倍率(倍)8機能防水、三脚取付可(L)眼幅調整範囲(mm)約56~75コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート視界実視界/7.0°、見掛視界/56.0(52.1°※JIS B7157:2003に準拠して計算しています。)、1000m先視界/122m対物レンズ有効径(mm)42(EDレンズ使用)寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)14.6×13.0×5.3明るさ28.1ひとみ径(Φmm)5.3アイレリーフ(mm)19至近距離(m)約3.0