カテゴリ

  • 自動車純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • トラック純正部品(1)

「b-1519-0」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 旗蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    2,267税込2,494
    1個
    当日出荷
    ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
    用途玄関・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • パイプウォーター (1A) MAZDA(マツダ)

    パイプウォーター (1A)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ,ウォーター MAZDA(マツダ)

    パイプ,ウォーター

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • パイプウォーター (RF) MAZDA(マツダ)

    パイプウォーター (RF)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • (MB151)GATE ASSY,REAR 三菱ふそう

    (MB151)GATE ASSY,REAR

    三菱ふそう
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
  • モ-ル,フエンダ B7A-F1519-00 YAMAHA(ヤマハ)

    モ-ル,フエンダ B7A-F1519-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
  • ブラケツト 2GB-15199-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト 2GB-15199-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
  • Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC16F1517-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC16F1517-I/PT

    MICROCHIP
    789税込868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 512 (SRAM) B●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F1516 - 1517 - 1518 - 1519 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1516 - 1517 - 1518 - 1519ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大28 KBのプログラムメモリと1024バイトのRAMを搭載しています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 - 選択可能な周波数範囲: 16 MHz - 32 kHz I/Oピン - 25 - PIC16F1516/1518モデル I/Oピン - 36 - PIC16F1517/1519モデル XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) プログラム可能な低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 拡張低電圧プログラミング(LVP). 周辺機器. 17チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1516 /1 518モデルのみ 28チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1517 - 1519モデルのみ キャプチャ - コンペア - PWM (CCP)モジュール - 2 電圧リファレンスモジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2C(TM)備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(EUSART)RoHS指令(10物質対応)対応