カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)

「b-1563」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンワッシャ(ショア A90) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A90)

    ノーブランド(20件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)90
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス パイプナット 水本機械製作所

    ステンレス パイプナット

    水本機械製作所
    639税込703
    1個
    当日出荷
    様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
    用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り
  • ポスト表札 光

    ポスト表札

    599税込659
    1枚
    3日以内出荷
    ポストに最適な表札です テープ付きで簡単に取り付けできます
    仕様テープ付材質アクリル
  • のぼり いくら P・O・Pプロダクツ

    のぼり いくら

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別海産物関連文字のぼり いくら
  • のぼり 夏期講座 的確・親切・丁寧にプロの指導で教えます。 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 夏期講座 的確・親切・丁寧にプロの指導で教えます。

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 夏期講座 的確・親切・丁寧にプロの指導で教えます。
  • アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ボアタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ボアタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工高さ(mm)50最大切込み量ap(mm)14(7)適合インサートJDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
  • 金型研磨砥石 BLACK・STONE Axel

    金型研磨砥石 BLACK・STONE

    Axel
    6,398税込7,038
    1箱(20本)
    12日以内出荷
    シャープな刃先を持ち金型の細部形状に迅速に馴染むように設計された、中軟度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型に最適です。硬質材料の金型研磨にも適応できます。
    用途鏡面仕上げ・硬質材料金型等砥粒中硬結合剤V適合材金型
  • ケーブルブラケット ネグロス電工

    ケーブルブラケット

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1個
    16日以内出荷
    アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ取付適合ボルトM10
  • ケーブルブラケットSGめっき ネグロス電工

    ケーブルブラケットSGめっき

    ネグロス電工
    2,298税込2,528
    1個
    16日以内出荷
    アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
    材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ取付適合ボルトM10
  • ステン抜差旗丁番 SUGICO(スギコ)

    ステン抜差旗丁番

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • マグネットポンプ ケニス

    マグネットポンプ

    ケニス
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備です。ポンプと配管は簡単に付け外しできますので、メンテナンスが容易に行なえます。 主要部がポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはPTFE、Oリングにはフッ素ゴムを採用しています。
    比重1.1以下動作温度(℃)0~40使用粘度範囲(mm2/sec)30まで
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF12200 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF12200

    椿本チエイン
    1,998税込2,198
    1リンク
    8日以内出荷から32日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)200リンク内幅(mm)37.1ローラ径(Φmm)34.9チェーンNo.RF12200Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43リンク内幅W(mm)37.1ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)26.6
  • ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2120 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2120

    椿本チエイン
    8,598税込9,458
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)76.2リンク内幅(mm)25.4チェーンNo.RF2120プレート厚(mm)6チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)28.05ピン長L2(mm)31.75リンク内幅W(mm)25.4ピン径D(mm)11.11プレート幅H(mm)34.4最大許容張力(kN)3.82
  • バイピッチチェーン SA2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン SA2

    椿本チエイン
    3,500税込3,850
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2