カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(454)
  • メカニカル部品(177)
  • 農業機械(104)
  • 制御機器(88)
  • 自動車純正部品(86)
  • バイク部品(57)
  • 切削工具(35)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 自動車補修部品(20)
  • バイク純正部品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 建築金物(11)
  • 事務用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • カー用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 機構部品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 測定用品(5)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 住設機器(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-15r」の検索結果

1,216件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボックスコンテナ クリア アイリスオーヤマ

    ボックスコンテナ クリア

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンフタフタなしスタッキング可否可
  • ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマ

    ボックスコンテナ ブルー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン色ブルーフタフタなしコンテナ種類べた目スタッキング可否可
  • サラサクリップ 0.7 ゼブラ

    サラサクリップ 0.7

    ゼブラ(57件のレビュー)
    ¥92税込¥101
    1本
    当日出荷
    ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。 耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。 0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
    シリーズサラサエコマーク認定認定先端ボール径(mm)0.7替芯JF-0.7芯グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号15 112 026
  • 漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]

    TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル・袋ナット】真鍮使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製棚受 SPB-15R LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPB-15R

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
    用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック色ブラック質量(g)6仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)294[30]アズワン品番64-6792-34耐荷重(N)980棚受け金具棚柱用
  • PPカラーバケツ(HACCP対応) TRUSCO
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    PPカラーバケツ(HACCP対応)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
    材質ポリプロピレン(PP)形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 56AAD-C28-B15/R81L BOURNS

    56AAD-C28-B15/R81L

    BOURNS
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サラサクリップ 0.7 ゼブラ

    サラサクリップ 0.7

    ゼブラ(2件のレビュー)
    ¥92税込¥101
    1本
    当日出荷
    色数豊富でさらさら書き味。ノック式で手帳や細かい文字に!
    材質ボディ:樹脂全長(mm)141質量(g)10.9シリーズサラサエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11先端ボール径(mm)0.7インク水性顔料入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号15 112 026繰り返し・詰め替え対応
  • 照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
    使用温度範囲(℃)-25~50規格UL、C-UL、eオーダー端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)電気的開閉耐久性100000回以上最大取付パネル厚(mm)1~4耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応) TRUSCO

    パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり
  • ジェルボールペン サラサクリップ ゼブラ

    ジェルボールペン サラサクリップ

    ゼブラ
    ¥119税込¥131
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    さらさらとした書き味と、鮮やかな発色が特長のノック式ジェルボールペン。バインダークリップを採用。
    材質樹脂軸径(Φmm)最大11.0全長(mm)141質量(g)10.9インク水性顔料繰り返し・詰め替え対応
  • 2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球)

    M&H(25件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型]

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ ※屋内専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【軽量】樹脂と真鍮の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手仕様屋内専用継手材質【ニップル・袋ナット内リング】真鍮【袋ナット】ナイロン【ネジ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16電気的開閉耐久性100000回以上色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B15R~ SMC

    エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B15R~

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    ・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
    排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁、N.C.
  • ステンレス棚受 SMB-15R LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚受 SMB-15R

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー/グレー)の弾性体で、棚板が滑りにくくなっています。
    用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。トラスコ品番481-1372材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)色シルバー質量(g)6種類棚受仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)30耐荷重(N)883棚受け金具棚柱用
  • ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
    用途ガラス棚用材質ステンレス鋼(SUS304)色ホワイト質量(g)6仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
  • テーパー刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)

    テーパー刃ボールエンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質粉末ハイス(SPM)ねじれ角(°)25ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.04テーパ片角許容差(分)0~-10
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • ワールドバンドSB-15赤 司化成

    ワールドバンドSB-15赤

    司化成(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(2巻)
    3日以内出荷
    「ワールドバンド」は長年培ったメーカーの技術・ノウハウにより、海外生産された高品質の「梱包用PPバンド」です。 きわめて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 美しい荷姿で商品価値をいっそう高めます。 安定した品質で自動梱包機適正に優れています。
    幅(mm)15色赤長さ(m)2500破断伸度(%)20引張強度(N)1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • パレットバー1.2m(2本組) スリーエッチ

    パレットバー1.2m(2本組)

    スリーエッチ
    ¥60,980税込¥67,078
    1セット
    3日以内出荷
    適合寸法(mm)(パレット)1100以下
  • カラーリングバー Φ34 トーグ安全工業
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    カラーリングバー Φ34

    トーグ安全工業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(5本)ほか
    3日以内出荷
    Φ34mmタイプ・反射式。 カラー部分が反射し、夜間の視認性をUPさせます。
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メドーマルク 鉄製ゲートタイプ 赤白 サンキン

    メドーマルク 鉄製ゲートタイプ 赤白

    サンキン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    付属品アンカーボルトX2P材質亜鉛メッキ鋼管焼付塗布シリーズメドーマルク
  • エイトロックB E-ELB 八興

    エイトロックB E-ELB

    八興
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質真鍮 カドニウム 75ppm 以下(本体、リング、ナット) POM(スリーブ)ねじの種類R
  • αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズ シグマ光機

    αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズ

    シグマ光機
    ¥80,980税込¥89,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
    表面処理スーパーブラッククロム主要材質シンチュウ耐荷重(N)68.7(7.0kgf)移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • Cコーティング ラフィングボールエンドミル S&K(三興製作所)

    Cコーティング ラフィングボールエンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥68,980税込¥75,878
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
  • 吐水口ユニット(TL483・492型) TOTO

    吐水口ユニット(TL483・492型)

    TOTO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    吐水口部
    用途TL483・492型用
  • HEはすば歯車 KANA(片山チエン)

    HEはすば歯車

    KANA(片山チエン)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷
    種別はすば歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯ねじれ角(°)15精度等級JIS N8 級歯直角圧力角20°歯面硬度HB200 以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
  • KN ねじ歯車 KANA(片山チエン)

    KN ねじ歯車

    KANA(片山チエン)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    4日以内出荷
    種別ねじ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯ねじれ角(°)45精度等級JIS N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度HB200 以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用右横仕上剣バイト カムス(旧:高周波精密)

    旋削用右横仕上剣バイト

    カムス(旧:高周波精密)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    4日以内出荷
    刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
    適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)
  • 補強継ぎ金具 ネグロス電工

    補強継ぎ金具

    ネグロス電工
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
  • 垂直支持金具 ネグロス電工

    垂直支持金具

    ネグロス電工
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット(2組)
    5日以内出荷
  • 洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(上台) クリナップ

    洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(上台)

    クリナップ
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    6日以内出荷
    洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(上台)
  • TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 15Ω 0.25W ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 15Ω 0.25W ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥389税込¥428
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.6mm精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 Ω → 249 Ω). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズルブラシ BCPNBシリーズ バーテック

    ノズルブラシ BCPNBシリーズ

    バーテック
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    サイズ多種類!極細配管を内面洗浄。外径1.5mm~4.0mmまで、0.5mmごとに1本単位で選択可能!。これまで特注ブラシで洗浄していた、充填ノズルや小径パイプ、チューブの内面が、在庫品のノズルブラシで洗浄可能に。細かい残渣を取り除けることで、菌の繁殖や異物混入リスクを低減させます。ブラシ線材にはPBTを使用しているため、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
  • ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無) 椿本チエイン

    ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無)

    椿本チエイン
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    モータータイプモータなし
  • 洗面化粧台BTSシリーズ サイドキャビネット(上台) クリナップ

    洗面化粧台BTSシリーズ サイドキャビネット(上台)

    クリナップ
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    6日以内出荷
    洗面化粧台BTSシリーズ サイドキャビネット(上台)
    高さ(mm)725奥行(mm)250
  • NKK Switches 押しボタンスイッチ 3 A NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    NKK Switches 押しボタンスイッチ 3 A

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷