カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • バイク純正部品(5)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「b-1810-1」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイムスイッチ TB18Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB18Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
  • ステンレス ドア用ヒンジ(L150×W72×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ドア用ヒンジ(L150×W72×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,892税込5,381
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1810) 小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き
    用途特装車、小型・中型バン車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)490扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12707
  • D.A.D ナンバープレートフレーム2 D.A.D(GARSON)

    D.A.D ナンバープレートフレーム2

    D.A.D(GARSON)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    2016年4月1日施行 / 2021年4月1日 全面適用となる新基準 道路運送車両法・省令にも対応。製品のデザイン性を損なうことなく、製品本体の厚みやサイズ・形状などを一新!!。独自開発した専用アタッチメントにより、封印の付いた普通車、封印のない軽自動車のどちらにもバッチリ対応!!。アタッチメントの取付けは工具不要な設計なので、だれでも簡単にワンタッチで装着が可能。艶やかなクロームボディに配したクリスタルが眩いばかりの輝きを放ち高級感を演出。艶やかなブラックカラーで立体的に表現されたブランドロゴが、上品でありながら確かな存在感を醸し出しています。
    用途車のナンバープレートに。パッケージサイズ(mm)約380×約200×約20(クリスタル)クリスタル
  • フロアーブライトS 18KG ABC商会

    フロアーブライトS 18KG

    ABC商会
    75,980税込83,578
    1缶(18kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    屋内硬質床専用の汚れ防止・色揚げ・艶出し用カラーメンテナンス材です。 硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、清掃が楽になります。 水性で安全に作業できます。
    用途硬質床の汚れ防止用カラーメンテナンス材。主な用途屋内床使用場所屋内危険物の類別非危険物特性艶出し
  • タイムスイッチ 別回路24時間式 連続SW付 100V Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ 別回路24時間式 連続SW付 100V

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    仕様●タイムスイッチ 別回路24時間式 連続SW付 100V●原産国:中国●コード番号:144-6766アズワン品番67-9192-54回路構成別回路型(無電圧出力)
  • シフトシヤフトアセンブリ 2GB-18101-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シフトシヤフトアセンブリ 2GB-18101-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
  • シフトシャフトアセンブリ 14B-18101-02 YAMAHA(ヤマハ)

    シフトシャフトアセンブリ 14B-18101-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • シフトシヤフトアセンブリ 12B-18101-02 YAMAHA(ヤマハ)

    シフトシヤフトアセンブリ 12B-18101-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
  • MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-1810A) SMC

    MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-1810A)

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    25日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)1810配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
  • MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-1810L) SMC

    MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-1810L)

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    25日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)1810配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-1810HZ) SMC

    MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-1810HZ)

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    25日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1810配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • オフセットスプロケット 530-18T 10mmオフ 87-01810 PMC

    オフセットスプロケット 530-18T 10mmオフ 87-01810

    PMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-01810。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750GP/R 。カワサキ[KAWASAKI] GPz750 [ZX750A 空冷] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C]
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-1810 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-1810

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    25日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)1810配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-1810 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-1810

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    25日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)1810配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    デンソー製 12V 0.7KW D76
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • ワイヤレスチューナー TOA

    ワイヤレスチューナー

    TOA
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のデジタルワイヤレスチューナーユニットWTU-D1810を2台(1台内蔵、1台増設可能)まで装着できる据え置き型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック取付も可能です。混信やノイズに強いデジタル受信方式を採用することで安定した電波受信が可能となり、また接点出力を使用した外部機器の制御や、メンテナンスソフトウェアによるシステムの状態監視機能等、利便性が良く、信頼性の高い運用が可能です。
    仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-10dB2段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB(※1)600Ω電子バランス、XLR-3-32相当品(-36dBFs入力時)音量調節ツマミ最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB(※1)(ライン)/-60dB(※1)(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB(※1)600Ω不平衡2極ホーンジャック、【接点出力】2系統無電圧メイク接点接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(8P)付属品電源コード(2m)×1、カラーマーク(15種類)×1、ホーンプラグ付きコード(1m)×1、設定用ドライバー×1、着脱式ターミナルプラグ(4P)×1材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20以下(TU-D18102台使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×45.9×300.7周波数特性50Hz~12kHzS/N比95dB以上(Aカーブ使用)受信周波数800MHz帯受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
  • シフトペダルアセンブリ 5EB-18110-10 YAMAHA(ヤマハ)

    シフトペダルアセンブリ 5EB-18110-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • ストツパレバ-アセンブリ 2GB-18140-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ストツパレバ-アセンブリ 2GB-18140-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC

    MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    作動方式複動
  • ステンレス コンテナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コンテナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    26,067税込28,674
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ユニバーサルパイロット用取付式点火センサー ロバートショウ

    ユニバーサルパイロット用取付式点火センサー

    ロバートショウ
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    1810-100ユニバーサル2BLCパイロットユニキット(R)は、生産が終了した旧式のモデル2B / 2BLCパイロットを置き換えるように設計されています。このキットには、1/4インチチューブ用のフィッティングと、3/16インチチューブに適応するためのアダプターとフィッティングが含まれています。各キットには天然ガスオリフィスが取り付けられており、個別のLPガス機器オリフィスが含まれています。1810-100は、メインバーナーの点火のためのエアレーション、一定の燃焼パイロットです。Uni-Line(R) 1980-1970シリーズまたは同様の熱電対と併用すると、熱電自動パイロット磁石の熱源を提供します
    用途機器、システムの温度管理
  • MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC

    MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷から25日以内出荷
    作動方式複動
  • MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B80) SMC

    MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B80)

    SMC
    339,800税込373,780
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動
  • MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B63) SMC

    MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B63)

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80-18~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80-18~)

    SMC
    339,800税込373,780
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-18~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-18~)

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)
  • トイロツインデスクD1800用 エンドロングパネル H1040 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキ

    トイロツインデスクD1800用 エンドロングパネル H1040 不織布FY<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    139,800税込153,780
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1800質量(kg)23.9高さ(mm)1040奥行(mm)32色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
  • トイロツインデスクD1800用 エンドロングパネル H1040 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ

    トイロツインデスクD1800用 エンドロングパネル H1040 布地FR<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    129,800税込142,780
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1800質量(kg)23.9高さ(mm)1040奥行(mm)32色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付