カテゴリ

  • 電動工具(34)
  • 農業機械(18)
  • 洗車・清掃(2)

「b-1850la」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18V電池パック 京セラインダストリアルツールズ

    18V電池パック

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    18V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:5000mAh)です。サイズ:幅79×高さ67×奥行118mm。質量:620g。材質:PC+ABS。原産国:中国
    用途18V充電工具への電源供給適合BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180適合機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180タイプ18Vリチウムイオン電池対応機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)5000アズワン品番64-8413-05
  • 18V充電器 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電器

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    18Vリチウムイオン電池用の充電器です。サイズ:幅120×高さ110×奥行60mm。質量:310g。材質:PC。原産国:中国
    用途36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池の充電
  • 18V充電式ポールチェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式ポールチェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    ●ポールがワンタッチで収縮できる高い場所にある枝木の切断や木材の伐採に最適な充電式チェンソーです ●充電式ですので電源のない場所でも思いついた時に気軽に木の切断や木材の伐採ができます ●枝までの距離に合わせてポールの長さを調節できます(1,619~2,454mm) ●軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプを採用しています ●チェーンソー部分をポールから取り外しできるので収納や移動が楽になります ●安定した切れ味のオレゴン製ソーチェンを採用しています
    用途高い場所にある枝木の切断や木材の伐採付属品ガイドバー(本体取付)×1・ソーチェン(本体取付)×1・チェンカバー(本体取付)×1・六角棒レンチ(5mm/チェンカバーに収納)×1・チェンオイル(40mL/チェンカバーに収納)×1・保護めがね×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:ABS/ガイドバー:鉄/パイプ:アルミ質量(kg)2.8(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BPCS-1800L1連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオン充電時間(分)69電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]3.8バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L使用充電器UBC-1803L振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)150
  • 充電式サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式サンダポリッシャー

    京セラインダストリアルツールズ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    ●水垢・太陽光線にあてた時に見えるギラギラ(オーロラマーク)・小傷・ヘッドライトのくすみや黄ばみの除去、ドアバイザー(雨よけ)・バンパー・メッキパーツ部などの艶出しから木材・金属の研削研磨、塗装はがしまで幅広く使用できる18Vリチウムイオン電池搭載の充電式サンダポリッシャーです(用途に適したコーティング剤、研磨剤、バフの選択が必要です)。●コードが無いので取り廻しが良く充電式なので電源のない場所での作業が可能になるため、これまでの電源コード式では作業ができなかった洗車場などの屋外作業が可能です。●スイッチオンの時(起動時)に徐々に回転数を上げる電子制御により反動を低減して安心して作業ができます。●本体のスイッチがオン状態で電池パックを挿入しても起動しない安全装置付です。●両手、片手のどちらでも持ちやすいので多様な作業に合わせた持ち方ができます。●オービット径5mmの高い研磨力を誇り、通常付属電池(B-1815LA・容量1.5Ah)で約2面の磨きが可能です(例:ボンネット+ルーフ)
    用途水垢・太陽光線にあてた時に見えるギラギラ(オーロラマーク)・小傷・ヘッドライトのくすみや黄ばみの除去、塗装面の艶出し、ドアバイザー(雨よけ)・バンパー・メッキパーツ部などの艶出し、木材・金属の研削研磨、塗装はがし(用途に適したコーティング剤、研磨剤、バフの選択が必要です)付属品電池パック(B-1815LA・リチウムイオン18V・1500mAh)×1、充電器(UBC-1803L・入力電源AC100V)×1・ポリッシングスポンジ(125mm)×1・収納バッグ×1長さ(mm)227幅(mm)123質量(kg)1.8(電池パック取付時)赤/黒高さ(mm)172タイプ充電式サンダポリッシャー(電池パック・充電器・収納バッグ標準付属)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6500~9000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×123×172無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500(ダイヤル1)、7000(ダイヤル2)、7500(ダイヤル3)、8000(ダイヤル4)、8500(ダイヤル5)、9000(ダイヤル6)連続使用時間(分)約14(変速ダイヤル4)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1500バッテリー電圧(V)18充電器形名UBC-1803Lバッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA(1500mAh)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/DB3625Lパッド径(Φmm)123(マジック式)商品タイプ充電式サンダポリッシャー(電池パック・充電器・収納バッグ標準付属)
  • 18V充電式チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    ●コードレスタイプで小回りが効き機動性に優れた気軽に庭木のお手入れが出来る軽量・コンパクトタイプの充電式チェンソーです ●ハーフトップハンドルにすることで重心までの距離が近くなり持ち重りが軽く操作性も抜群です ●スイッチをひくとチェンオイルが自動給油されて焼きつきを抑制します ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンス可能です ●再起動防止機能を搭載しています ●保護回路(お知らせランプ)機能付きです
    用途枝の剪定・切断などの庭木のお手入れ、丸太・木材の切断付属品チェンオイル(50mL)×1・ガイドバー×1・ソーチェン(90PX-40E)×1・チェンカバー×1・電池パック(B-1815LA) ×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄質量(kg)2.3(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BCS-1800L1ハンドルハーフトップハンドルバッテリーリチウムイオン充電時間(分)69電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]3.5バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-40E使用充電器UBC-1803L振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)250切断長(mm)推奨150以下
  • 18V充電式インパクトドライバー 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式インパクトドライバー

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ●小型・高効率の4極モータを搭載した最大締付トルク165N・mで強力ネジ締めができる高容量のリチウムイオン18V電池を2つ搭載した充電式インパクトドライバーです ●4極モータを搭載しているので発熱によるエネルギーの無駄が低減されて高効率で出力できます ●ソフトグリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです ●手にフィットして本体を保持しやすい細握りグリップを採用しています ●持ち運びや保管に便利なキャリングケース付きです ●暗所でネジや部材を明るく照らす高輝度のLEDライト付きです
    用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品電池パック(B-1815LA)×2・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE質量(kg)1.4(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])0~2500打撃数(min-1[回/分])0~3000型番BID-1805ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×216×157バッテリー18Vリチウムイオン(B-1815L)最大締付トルク(N・m)165バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)165充電時間(分)69電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])0~2500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)2200本/万能ビス(米松・4.2×60mm)220本※作業条件や電池の状態によって異なります
  • 充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ

    充電式刈払機

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の充電式刈払機です ●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます ●身長や作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが300mmの範囲で調節できる伸縮機能付です ●地面の上を滑らせて作業ができる安定板を付属していますので作業時の重量負担を軽減することが可能です ●密集した雑草でもロックしない高出力の4極モーターを採用しています ●満充電で10~30坪の草刈りが可能です
    用途芝から雑草までの刈込み付属品刈刃(金属8枚刃)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバーセット×1・飛散防護カバー×1・肩掛けバンド×1・保護めがね×1・安定板×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード×10本・充電器(UBC-1803L)×1・電池パック(B-1815LA)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6400(金属8枚刃使用時)・6000(あんぜんローター使用時)型番BK-1800連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])6,400(金属8枚刃)・6,000(あんぜんローター)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
  • 充電器(36V、18V充電可能) 京セラインダストリアルツールズ

    充電器(36V、18V充電可能)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    18V5000mAh及び36V2500mAhの電池パックが54分で充電できるので職人の方の1時間の昼休憩中に充電が完了する充電器です。18V5000mAh及び36V2500mAhの電池パックが54分で充電できる急速充電器です。壁に取り付けて壁掛けで使用できます。サイズ:幅120×高さ160×奥行79mm。質量:630g。材質:PC。原産国:中国
    用途36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池の充電適合機種DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみタイプ36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池用充電器電圧(V)DC10.8-18.5充電時間【36V】54分(2500mAh)、【18V】21分(1500mAh)、54分(5000mAh)、67分(6000mAh)、【10.8V】20分(1500mAh)、38分(2500mAh)充電時間(分)【36V】54(2500mAh)、【18V】21(1500mAh)、54(5000mAh)、67(6000mAh)、【10.8V】20(1500mAh)、38(2500mAh)適合バッテリーDB3625L・B-1860LA・B-1850LA・B-1815LA・B-1125L・B-1115L
  • 充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式インパクトドライバ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    ●軽量コンパクトながら最大締付トルク170N・mを実現、作業に合わせて3段階から打撃力が選べる充電式インパクトドライバーです ●ブラシレスモーターを搭載し、全長129mmのコンパクトボディなので狭い場所の作業にも最適です ●作業に応じて打撃力を3段階に切換えることができます ●暗所作業に便利なLEDライト付きなので安全に作業ができます ●手に対する反動が少ないブレーキ機能付きです ●左右取付可能なベルトフック付きで便利です
    用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品電池パック(B-1815LA)×2・充電器(UBC-1803L)×1・ベルトフック(本体取付)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE質量(kg)1.2(電池パック装着時)電源(V)DC18本体質量(kg)1.2(電池パック含)型番BID-1807L1モーターブラシレスモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M16・(高力ボルト)M5~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×214×129ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオントルク(N・m)170充電時間(分)69電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(強)0~3300・(中)0~2000・(弱)0~900ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)3600本/万能ビス(米松・4.2×60mm)360本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)140本※作業条件や電池の状態によって異なります
  • 充電式ポールバリカン 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ポールバリカン

    京セラインダストリアルツールズ
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    ●立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式ポールバリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈り取った芝を受取るグラスレシーバー付きです ●リチウム電池のため作業途中の継ぎ足し充電が可能です ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節可能です ●ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しでき、背の高さに応じてポール角度を5段階に変えられます
    用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・グラスレシーバー×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1・スライダー(本体取付)×1・ポール×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/ハンドルシャフト:アルミ質量(kg)2.4(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BPB-1800刈込み幅(mm)160(両刃駆動)バッテリーリチウムイオン(B-1815L)バッテリー電圧(V)18充電器形名BC-1801L(入力電源100V)刈込高さ調整15・20・25mm充電時間(分)約60分電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500ストローク数(min-1)1250適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
  • 18V充電式クリーナー 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式クリーナー

    京セラインダストリアルツールズ
    35,900税込39,490
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立した音を気にする環境下でも使用できるHEPAフィルター標準付属の充電式クリーナーです。●業界トップクラスの吸引仕事率100Wで高い吸引力を実現しています。●新しい流路設計を採用したことにより動作音は67db以下の低騒音で周囲に気兼ねなく作業出来ます。●サイクロン式ユニットやダストバッグ、紙パックで捕集されないより微細な粉じんなどを可能にしたHEPAフィルターを標準装備してるので排気をよりクリーンに出来ます。●粉じんの分離性能に優れたサイクロン式ユニットを標準付属しています。●スイッチをONにしたまま充電切れの場合は保護回路が働き電池の過放電を防止します
    用途建築現場などでの作業後の清掃、航空機内・ホテル内・車内等の清掃付属品充電器(UBC-1802L)×1・電池パック(B-1850LA)×1・延長管(ノズルホルダー付)×1・ワイドノズル×1・スキマノズル×1・逆止板(本体取付)×1・紙パック×10枚・ダストバッグ(本体取付)×1・サイクロン式ユニット(ロック付き)×1・HEPAフィルター×1長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)1.6(電池パックを含む)高さ(mm)188タイプ18V充電式クリーナー(電池パック・充電器標準付属)電源(V)DC18電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×121×188吸込仕事率(W)100集塵容量(L)ダストバッグ 0.5/紙パック 0.33連続使用時間(分)弱:45/中:35/強:20バッテリーB-1850LAバッテリー容量(Ah)5000バッテリー電圧(V)18充電器形名UBC-1802L(入力電源100V)集塵方式ダストバッグ/紙パックバッテリー容量(mAh)5000電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5000mAh適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/DB3625L商品タイプ電池パック・充電器標準付属
  • 18V充電式クリーナー(本体のみ/電池パック・充電器別販売品) 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式クリーナー(本体のみ/電池パック・充電器別販売品)

    京セラインダストリアルツールズ
    18,900税込20,790
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立した音を気にする環境下でも使用できるHEPAフィルター標準付属の充電式クリーナーです。●電池パック・充電器は別販売品です。●業界トップクラスの吸引仕事率100Wで高い吸引力を実現しています。●新しい流路設計を採用したことにより動作音は67db以下の低騒音で周囲に気兼ねなく作業出来ます。●サイクロン式ユニットやダストバッグ、紙パックで捕集されないより微細な粉じんなどを可能にしたHEPAフィルターを標準装備してるので排気をよりクリーンに出来ます。●粉じんの分離性能に優れたサイクロン式ユニットを標準付属しています。●スイッチをONにしたまま充電切れの場合は保護回路が働き電池の過放電を防止します
    用途建築現場などでの作業後の清掃、航空機内・ホテル内・車内等の清掃付属品延長管(ノズルホルダー付)×1・ワイドノズル×1・スキマノズル×1・逆止板(本体取付)×1・紙パック×10枚・ダストバッグ(本体取付)×1・サイクロン式ユニット(ロック付き)×1・HEPAフィルター×1長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)1.6(電池パックを含む)高さ(mm)188タイプ18V充電式クリーナー(電池パック・充電器別販売品)電源(V)DC18電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×121×188吸込仕事率(W)100集塵容量(L)ダストバッグ 0.5/紙パック 0.33連続使用時間(分)弱:45/中:35/強:20バッテリー電圧(V)18集塵方式ダストバッグ/紙パック適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/DB3625L商品タイプ電池パック・充電器別販売品
  • 充電式ハンディチェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ハンディチェンソー

    京セラインダストリアルツールズ
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ●ハイパワーモーター搭載で硬い枝でも止まらずに効率良く快適な作業ができる片手で使える充電式ハンディチェンソーです ●1バッテリーあたり約130カット、チェンスピード10m/s、ハイパワーモーター搭載で硬い枝でも止まらずに効率良く快適な作業ができます(40mm角の杉の切断を1500mAhの付属バッテリーで行った場合) ●ソーチェンの最小ピッチが1/4インチで最薄ゲージ厚が1.1mmのため切り口が滑らかで切断時の負担も小さく使用時間が伸びます ●ソーチェンの張り調整が不要なので初心者でも気軽に使えます ●ガイドバーやソーチェンを工具なしで交換可能なので気軽にメンテナンスが行えます ●安全性を考慮した2つのガード(可動式ガードとハンドガード)でケガの防止ができます
    用途枝打ち、枝の剪定・切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンオイル(40mL)×1・チェンカバー×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄質量(kg)1.5(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BHCS-1810L1バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]10バッテリー容量(mAh)1500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”)有効切断長さ(mm)100
  • 充電式丸ノコ(18V) 京セラインダストリアルツールズ

    充電式丸ノコ(18V)

    京セラインダストリアルツールズ
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    ●45mmの米松が一発切断可能なハイパワーと軽量コンパクトで取り回しの良さを兼ね備えた18Vリチウムイオン電池仕様の充電式丸ノコです ●軽量コンパクトで取り回しが良いのでDIYからリフォームまで幅広く使用できます ●18V高出力缶モーター採用でハイパワーです ●替刃で流通性の高い125mmを使用しています ●低重心で本体のバランスが良いです ●刃物交換時の安全性が向上しています
    用途DIYでの切断作業(2X材)、木材の切断(米松・集成材・ベニヤ板、ハードウッド)、リフォーム時の切断作業材質ハウジング:PA + TPE/ベース:鉄質量(kg)2.1(電池パック取付け時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])3400最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])3400適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)125
  • DIW184L5 京セラインダストリアルツールズ

    DIW184L5

    京セラインダストリアルツールズ
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    ●高出力のブラシレス分割コアモーター、運搬時の落下防止のカラビナフックとベルトフック、ソケット交換時の不意な落下を防ぐフリクションリングを搭載した締め付ける部材に応じて3段階にトルク調整が出来る高所作業や狭所作業に適した充電式インパクトレンチです ●高出力のブラシレス分割コアモーターを搭載しています ●運搬時の落下防止のために腰ベルトのカラビナに装着できるカラビナフックを標準付属しています(左右どちらでもセットできます) ●アンビル先端のフリクションリングによりソケットの仮固定が可能なのでソケット交換時の不意な落下を防ぎます ●防塵・耐水に対する国際規格であるIP56に適合しています ●作業に応じて打撃力(締付トルク、回転数、打撃数)を強・中・弱モードの3段階に切換えることができます
    用途各種ボルト・ナットの締付け・緩め付属品キャリングケース×1・充電器(UBC-1804L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・カラビナフック(本体取付)×1・ベルトフック×1・カラビナフックベルトフック取付用ネジ(本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2700・(中)0~1600・(弱)0~1100型番DIW184L5モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×248×128トルク(N・m)200電源タイプ充電式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])(強)0~2700・(中)0~1600・(弱)0~1100適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ボルト締め・高力ボルト):780本(M12×45mm)※作業条件や電池の状態によって異なります
  • 充電式ハンディチェンソー本体のみ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ハンディチェンソー本体のみ

    京セラインダストリアルツールズ
    11,280税込12,408
    1台
    3日以内出荷
    ●ハイパワーモーター搭載で硬い枝でも止まらずに効率良く快適な作業ができる片手で使える充電式ハンディチェンソーです(電池パック・充電器は別売です) ●1バッテリーあたり約130カット、チェンスピード10m/s、ハイパワーモーター搭載で硬い枝でも止まらずに効率良く快適な作業ができます(40mm角の杉の切断を1500mAhのバッテリーで行った場合) ●ソーチェンの最小ピッチが1/4インチで最薄ゲージ厚が1.1mmのため切り口が滑らかで切断時の負担も小さく使用時間が伸びます ●ソーチェンの張り調整が不要なので初心者でも気軽に使えます ●ガイドバーやソーチェンを工具なしで交換可能なので気軽にメンテナンスが行えます ●安全性を考慮した2つのガード(可動式ガードとハンドガード)でケガの防止ができます
    用途枝打ち、枝の剪定・切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンオイル(40mL)×1・チェンカバー×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄質量(kg)1.5(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BHCS-1810本体のみ(電池パック・充電器別販売品)バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]10バッテリー容量(mAh)1500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”)有効切断長さ(mm)100
  • 36V充電式刈払機 DK3600L2 京セラインダストリアルツールズ

    36V充電式刈払機 DK3600L2

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    ●ブラシレスモーター搭載で軽量・静音化を実現した堤防や河川敷などの密集した雑草でもスムーズに刈れる充電式刈払機です ●チップソーとハウジング、飛散防護カバーとの隙間が広いため草が絡まりにくいです ●京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって25.4mlのエンジン式並みのパワーで密集した草もスムーズに刈れます ●電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で作業効率の向上をサポートします ●回転数は草刈りシーンに合わせて高速・中速・低速の3段階に調節可能です ●二重の刃で優れた切れ味のダブルカットチップソーは長めの雑草も楽に刈れて作業効率が上がります
    用途堤防や河川敷などの密集した雑草などの刈り込み付属品ダブルカットチップソー(薄刃・外径255mm・刃数36)×1・刈刃カバー×1・肩掛バンド×1・飛散防護カバー×1・ドライバー付ソケット×1・六角棒レンチ(5mm)×1・レンチピン×1・保護めがね×1・付属品袋×1・電池パック(DB3625L)×1、充電器(UBC-1804L)×1・左手ハンドル×1材質メインパイプ:アルミ/ハンドル:PA + TPE/ダブルカットチップソー:鉄/飛散防護カバー:PP質量(kg)4(電池パック装着時)電源(V)DC36回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6500、(中速) 5300、(低速) 3500型番DK3600L2ハンドル両手ハンドル充電時間(分)(80%充電) 約46分、(満充電) 約54分電源タイプ充電式電池パックDB3625(リチウムイオン)36V・2500mAh回転数(min-1[回/分])(高速)6500・(中速)5300・(低速)3500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L使用充電器UBC-1804L(入力100V)刈刃外径(Φmm)255
  • 充電式チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●ブラシレス分割コアモーター搭載で直径250mmの木材も余裕で切断できるワンランク上のスピーディな切断能力を備えた充電式チェンソーです ●小型・高出力の分割コアブラシレスモーターを搭載しているので18Vながら他社36Vチェンソーと同等の高出力です ●1充電で直径100mmの杉を54カット可能です ●粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付きです ●運転中にチェンオイルを自動給油して焼きつきを抑制します ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能です
    用途枝打ち、丸太・木材の切断材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄質量(kg)3.7(電池パック取付け時)タイプ家庭用電源(V)DC18ハンドルリヤハンドル電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]10適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-52E有効切断長さ(mm)350
  • 充電式振動ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ

    充電式振動ドライバドリル

    京セラインダストリアルツールズ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    ●モルタルやブロックの穴あけもできるコンパクト・パワー・スピーディーを兼ね備えた18Vタイプの充電式振動ドライバドリルです ●振動モードにすればモルタル・ブロックの穴あけもできます ●片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構を搭載しています ●最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています ●作業内容によって高速・低速を切替えできる2スピード仕様です ●把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています
    用途各種木材、金属、モルタル、ブロック、樹脂などの穴あけ、各種小ねじ、木ネジ、ナットなどの締付け、ゆるめ最大トルク(N・m)80トルク(N・m)(高速)22・(低速)80回転数(min-1[r.p.m])(高速) 0~2200・(低速) 0~600回転数(min-1[回/分])0~2200(高速)・0~600(低速)打撃数(min-1)(高速) 0~33000、(低速) 0~9000電源(V)DC18バッテリー電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)5000穴あけ能力(mm) 木工38付属品電池パック(B-1850LA)×2・充電器(UBC-1802L)×1・ベルトフック(本体取付)×1・キャリングケース×1・補助ハンドル×1・ストッパー×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄/キャリングケース:PP全長(mm)178質量(kg)2.0(電池パック装着時)チャック能力(mm)1.5~13型番DPD181L5モーターブラシレス分割コアモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×178穴あけ能力(mm) コンクリート13保証期間1年間充電時間(分)84電源タイプ充電式クラッチ数(段)21適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)2100(高速)・木ネジ(米松・6.2mm×50mm)550(低速)※作業条件や電池の状態によって異なります
  • 充電式インパクトドライバー(18V) 京セラインダストリアルツールズ

    充電式インパクトドライバー(18V)

    京セラインダストリアルツールズ
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    ●カムアウトとビット振れを低減し快適な軽負荷作業とパワフルな打撃を実現した18V充電式インパクトドライバーです ●カムアウト低減の新機構を採用しているため十字穴ねじの締付けを行なう際に回転トルクが軽減され十字穴からドライバー(ビット)が手元に浮き上がりにくいです ●ニードルベアリングを採用しビット振れを低減したため、軸受部の摩耗が最小限に抑えられて長期間使用してもビット振れに影響を与えず狙った場所にねじを打ちやすいです ●ギヤの諸元と構造を見なおして回転時の音や振動を低減しています ●防じん・耐水に対する国際規格のIP56に適合しており、過酷な環境での使用にも耐えます ●作業に合わせて強・中・弱、テクスモードに切り替えが可能です
    用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品キャリングケース×1、電池パック(B-1850LA)×2、充電器(UBC1804L)×1、ベルトフック(本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200型番DID183L5モーターブラシレス分割コアモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M16・(高力ボルト)M5~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×247.8×118.7締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)180充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)7500本/万能ビス(米松・4.2×60mm)750本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)400本※作業条件や電池の状態によって異なります
  • 充電式ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    握り部周長144mmの細握りで作業者の疲労を軽減し、丸型ヘッドによりどの角度でも安定した切込深さを実現した砥石径100mmの連続作業にロックオンできるスライドスイッチを採用したスライドスイッチ式の充電式ディスクグラインダーです。キックバック軽減機能・再起動防止機能・ブレーキを搭載しているため不意に発生する事故を防止できます。クラス最高の最大出力900Wのハイパワーにより研削・切断共に実使用トルク範囲での回転数が高くて作業スピードが速いです。ダイヤル式による無段階変速(ダイヤル1~5)で作業に応じた回転数調整が可能です。防塵・防水に対する国際規格であるIP56に適合しており過酷な環境での使用にも耐える耐性があります(完全防水ではないため水没させると故障します規格適合は工具本体のみです電池パックの防塵・防水を保証するものではありません)。握り部の周長はクラス最短(144mm)で持ちやすく操作性が良く、指4本で握りこめる握り部長さ(70mm)を確保しています
    用途鉄研削(カエリ取り・面取り・溶接ビード処理・錆び落とし・塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレス研磨、コンクリートの切断・面取り長さ(mm)375幅(mm)117質量(kg)2.1(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)高さ(mm)130(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)電源(V)DC18電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])3000~8000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×117×130(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)砥石径(Φmm)100本体質量(kg)2.1(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)最大回転数(min-1[r.p.m])8000研削砥石寸法(mm)(穴径)15バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18保証期間1年間充電器形名UBC1804L砥石取付穴径(Φmm)15バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])3000~8000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)375×117×130(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)
  • 36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品) 京セラインダストリアルツールズ

    36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)

    京セラインダストリアルツールズ
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    ●連続作業にロックオンできるスライドスイッチを採用したコンクリート・鉄筋切断などの重負荷作業を快適に行う事が出来るAC機(1200W)並みのハイパワー仕様の充電式ディスクグラインダーです。●電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です。●本体角度を変えても最大切込深さが変わらない独自の円型ギヤヘッドで切断砥石を長く使えます。●ダイヤル式による無段階変速で作業に応じた回転数に調節できます。●キックバック軽減機能、再起動防止機能、ブレーキ付で不意の事故を防止します。●タフな作業にも耐えられる防じん・防水の国際規格IP56に適合しています(規格適合は工具本体のみです、粉じんや水により故障しないことを保証するものではありません)。持ちやすく操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減します
    用途鉄の研削(カエリ取り、面取り、溶接ビード処理、錆び落とし、塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断・面取り付属品カニ目スパナ×1、補助ハンドル×1長さ(mm)386タイプスライドスイッチ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)電源(V)DC18V回転数(min-1[r.p.m])3000~8000無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~8000バッテリー電圧(V)DC36/DC18適合バッテリーDB3625L/B-1850LA/B-1815LA商品タイプ36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)
  • 充電式ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    握り部周長144mmの細握りで作業者の疲労を軽減し、丸型ヘッドによりどの角度でも安定した切込深さを実現した砥石径125mmの連続作業にロックオンできるスライドスイッチを採用したスライドスイッチ式の充電式ディスクグラインダーです。キックバック軽減機能・再起動防止機能・ブレーキを搭載しているため不意に発生する事故を防止できます。クラス最高の最大出力900Wのハイパワーにより研削・切断共に実使用トルク範囲での回転数が高くて作業スピードが速いです。ダイヤル式による無段階変速(ダイヤル1~5)で作業に応じた回転数調整が可能です。防塵・防水に対する国際規格であるIP56に適合しており過酷な環境での使用にも耐える耐性があります(完全防水ではないため水没させると故障します規格適合は工具本体のみです電池パックの防塵・防水を保証するものではありません)。握り部の周長はクラス最短(144mm)で持ちやすく操作性が良く、指4本で握りこめる握り部長さ(70mm)を確保しています
    用途鉄研削(カエリ取り・面取り・溶接ビード処理・錆び落とし・塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレス研磨、コンクリートの切断・面取り長さ(mm)375幅(mm)141質量(kg)2.3(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)高さ(mm)136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)電源(V)DC18電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])3000~8000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×141×136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)砥石径(Φmm)125本体質量(kg)2.3(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)最大回転数(min-1[r.p.m])8000研削砥石寸法(mm)(穴径)22バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18保証期間1年間充電器形名UBC1804L砥石取付穴径(Φmm)22バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])3000~8000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)375×141×136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)
  • 充電式ポリシャー DPE11XR 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ポリシャー DPE11XR

    京セラインダストリアルツールズ
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    ●ナンバープレート周り・ピラー・バンパー・ヘッドライトなど磨きづらい細部や狭い範囲の研磨に適した充電式シングルアクションポリッシャーです ●初期研磨から中間研磨に適しています ●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます ●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です ●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます ●電池残量表示機能と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)
    用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨材質フロントカバー:PA・ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/補助ハンドル:PA + TPE質量(kg)1.7(電池パック、ダストボックス装着値)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速)2500・(中速)2000・(低速)1600モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×143×300連続使用時間(分)約10パッド寸法(mm)75バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年充電時間(分)25電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)2500・(中速)2000・(低速)1600バフサイズ(Φmm)80(マジック式)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
  • 充電式ポリシャー DPEG11XR 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ポリシャー DPEG11XR

    京セラインダストリアルツールズ
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    ●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができるキズ取り研磨から仕上げに適した充電式ギアアクションポリッシャーです ●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができます ●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます ●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です ●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます ●電池残量表示機能付と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)
    用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨、キズ取り研磨、仕上げ研磨材質フロントカバー:PA・ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/補助ハンドル:PA + TPE質量(kg)1.8(電池パック、ダストボックス装着値)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速)780・(中速)650・(低速)520モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×143×300連続使用時間(分)約15パッド寸法(mm)75バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年オービット径(Φmm)4充電時間(分)25電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)780・(中速)650・(低速)520バフサイズ(Φmm)80(マジック式)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
  • 18V充電式チェンソー DCS1836L5 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式チェンソー DCS1836L5

    京セラインダストリアルツールズ
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    ●ブラシレス分割コアモーターとキックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキでサクッと切断ができて安全に作業もできる充電式チェンソーです ●小型・高出力の分割コアブラシレスモーターを搭載し18Vながら他社36Vチェンソーと同等の高出力です ●1充電で直径100mmの杉を約54カット切断できます ●国際規格準拠のチェンブレーキを搭載しておりキックバック発生時にハンドガードが作動し0.12秒以内にソーチェンが停止します ●工具なしでソーチェンの取り付けや張り調整ができます ●オイルを満タンに入れると約40分追加供給なしで無負荷運転が可能です
    用途木立の切断、枝の剪定付属品電池パック(B-1850LA)×1・充電器(UBC-1802L)×1・ガイドバー×1・ソーチェン(90PX-52E)×1・チェンカバー×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄質量(kg)3.7(電池パック装着時)電源(V)DC18型番DCS1836L5モーターブラシレス分割モーターハンドルリヤハンドル電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]10電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5000mAh適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-52E有効切断長さ(mm)350
  • 充電式サンダポリッシャー(本体のみ/電池パック・充電器・収納バッグ別販売品) 京セラインダストリアルツールズ

    充電式サンダポリッシャー(本体のみ/電池パック・充電器・収納バッグ別販売品)

    京セラインダストリアルツールズ
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    ●水垢・太陽光線にあてた時に見えるギラギラ(オーロラマーク)・小傷・ヘッドライトのくすみや黄ばみの除去、ドアバイザー(雨よけ)・バンパー・メッキパーツ部などの艶出しから木材・金属の研削研磨、塗装はがしまで幅広く使用できる18Vリチウムイオン電池搭載の充電式サンダポリッシャーです(用途に適したコーティング剤、研磨剤、バフの選択が必要です)。●電池パック・充電器・収納バッグは別販売品です。●コードが無いので取り廻しが良く充電式なので電源のない場所での作業が可能になるため、これまでの電源コード式では作業ができなかった洗車場などの屋外作業が可能です。●スイッチオンの時(起動時)に徐々に回転数を上げる電子制御により反動を低減して安心して作業ができます。●本体のスイッチがオン状態で電池パックを挿入しても起動しない安全装置付です。●両手、片手のどちらでも持ちやすいので多様な作業に合わせた持ち方ができます。●オービット径5mmの高い研磨力を誇り、通常付属電池(B-1815LA・容量1.5Ah)で約2面の磨きが可能です(例:ボンネット+ルーフ)
    用途水垢・太陽光線にあてた時に見えるギラギラ(オーロラマーク)・小傷・ヘッドライトのくすみや黄ばみの除去、塗装面の艶出し、ドアバイザー(雨よけ)・バンパー・メッキパーツ部などの艶出し、木材・金属の研削研磨、塗装はがし(用途に適したコーティング剤、研磨剤、バフの選択が必要です)付属品ポリッシングスポンジ(125mm)×1長さ(mm)227幅(mm)123質量(kg)1.8(電池パック取付時)赤/黒高さ(mm)172タイプ充電式サンダポリッシャー(電池パック・充電器・収納バッグ別販売品)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6500~9000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×123×172無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500(ダイヤル1)、7000(ダイヤル2)、7500(ダイヤル3)、8000(ダイヤル4)、8500(ダイヤル5)、9000(ダイヤル6)連続使用時間(分)約14(変速ダイヤル4)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1500バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/DB3625Lパッド径(Φmm)123(マジック式)商品タイプ充電式サンダポリッシャー(電池パック・充電器・収納バッグ別販売品)
  • 36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ

    36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ)

    京セラインダストリアルツールズ
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    ●離せば止まるパドルスイッチを採用しているので頻繫にON/OFFする作業に最適なコンクリート・鉄筋切断などの重負荷作業を快適に行う事が出来るAC機(1200W)並みのハイパワー仕様の充電式ディスクグラインダーです。●本体角度を変えても最大切込深さが変わらない独自の円型ギヤヘッドで切断砥石を長く使えます。●ダイヤル式による無段階変速で作業に応じた回転数に調節できます。●キックバック軽減機能、再起動防止機能、ブレーキ付で不意の事故を防止します。●タフな作業にも耐えられる防じん・防水の国際規格IP56に適合しています(規格適合は工具本体のみです、粉じんや水により故障しないことを保証するものではありません)。持ちやすく操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減します
    用途鉄の研削(カエリ取り、面取り、溶接ビード処理、錆び落とし、塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断・面取り付属品カニ目スパナ×1、補助ハンドル×1、電池パック(DB3625L)×1、充電器(UBC1804L)×1、キャリングケース×1長さ(mm)386タイプパドルスイッチ(電池パック・充電器・キャリングケース標準付属)電源(V)DC18V回転数(min-1[r.p.m])3000~8000無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~8000バッテリーDB3625Lバッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)DC36/DC18充電器形名UBC1804Lバッテリー容量(mAh)2500(DC36V)/5000(DC18V)電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh/DC18V 5000mAh適合バッテリーDB3625L/B-1850LA/B-1815LA商品タイプ36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース標準付属)
  • 充電式ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    安全性を重視したパドルスイッチを採用した握り部周長144mm・最大出力900W・砥石径125mmのハイパワータイプの充電式ディスクグラインダーです。セフティロック機構があるので不意にハンドルを握りこんでも製品が起動することがなく安全に作業ができます。キックバック軽減機能が付いているので不意に発生する事故を防止できます。握り部の周長はクラス最短144mm、握り部長さは70mmで指4本で握りこめるので操作性が良いです。研削、切断共に実使用トルク範囲での回転数が高いため作業スピードが速いです。ダイヤル式による無段階変速(ダイヤル1~5)で作業に応じた回転数調整が可能です
    用途鉄研削、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリートの切断・面取り回転数(min-1[r.p.m])3000~8000保証期間1年間
  • 充電式チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    ●クラス最軽量&ハイパワーで長時間の作業でも疲れにくいワンランク上のスピーディな切断能力を備えた充電式チェンソーです ●小型・高出力の分割コアブラシレスモーターを搭載しているので18Vながら他社36Vチェンソーと同等の高出力です ●1充電で直径100mmの杉を54カット可能です ●粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付きです ●運転中にチェンオイルを自動給油して焼きつきを抑制します ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能です
    用途枝打ち、丸太・木材の切断タイプ家庭用チェーンスピード(m/s)[m/分]10有効切断長さ(mm)290
  • 充電式インパクトドライバー(18V) 京セラインダストリアルツールズ

    充電式インパクトドライバー(18V)

    京セラインダストリアルツールズ
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ●カムアウトとビット振れを低減し快適な軽負荷作業とパワフルな打撃を実現した18V充電式インパクトドライバーです(充電器・電池パック・キャリングケースは別販売です) ●カムアウト低減の新機構を採用しているため十字穴ねじの締付けを行なう際に回転トルクが軽減され十字穴からドライバー(ビット)が手元に浮き上がりにくいです ●ニードルベアリングを採用しビット振れを低減したため、軸受部の摩耗が最小限に抑えられて長期間使用してもビット振れに影響を与えず狙った場所にねじを打ちやすいです ●ギヤの諸元と構造を見なおして回転時の音や振動を低減しています ●防じん・耐水に対する国際規格のIP56に適合しており、過酷な環境での使用にも耐えます ●作業に合わせて強・中・弱、テクスモードに切り替えが可能です
    用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品ベルトフック×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200型番DID183本体のみ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)モーターブラシレス分割コアモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M16・(高力ボルト)M5~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×247.8×118.7締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)180充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)7500本/万能ビス(米松・4.2×60mm)750本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)400本※作業条件や電池の状態によって異なります
  • 充電式パワーミキサー DPM180L5 京セラインダストリアルツールズ

    充電式パワーミキサー DPM180L5

    京セラインダストリアルツールズ
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    電源を気にせず、取り回しのよいかくはん作業 150mmリング付ステンレスダブルスクリューを付属 かくはん物の付着を防ぐ バッテリーカバー、トリガーカバー、ロックボタンカバー付き 電池残量表示付き
    付属品電池パックB-1850LA ・充電器UBIC-1802L・リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(長さ45mm)・両口スパナ(10×13・17×19mm)・六角ボルト(M10×15)質量(kg)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885×93×206無負荷回転数(min-1[r.p.m])800連続使用時間(分)60(低粘度材料かくはん時)バッテリーリチウムイオンB-1850LAバッテリー電圧(V)DC18保証期間1年充電器形名UBC-1802L充電時間(分)84スクリュー径(Φmm)150バッテリー容量(mAh)5000
  • 充電式集じん丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式集じん丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ
    71,980税込79,178
    1台
    3日以内出荷
    ●作業負荷に合わせて高回転モードと高トルクモードが自動で切り替わるAC機並みのパワーでスピーディーに切断できる充電式集じん丸ノコです ●2寸2分の板材を一発切断できます ●ブラシレス分割コアモーター搭載によりコンパクトとパワーを兼ね備えています ●切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」付です ●可変ノズルを採用しているので切粉の排出方向を変更できます ●定規の取り付けがワンタッチで素早く確実にできる独自機構を採用しています
    用途角材、板材、フロア材、合板等の各種木材の切断付属品165mmレーザースリットチップソー×1・充電器(BC-1800L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・キャリングケース×1・六角棒レンチ(5mm/本体収納)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)3.3(電池パック装着時)質量(g)3300電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])4100型番DNW11XRモーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×258×287最大切込深さ(mm)(90度)66・(45度)44・(5° 左傾斜切断時) 61保証期間2年充電時間(分)37電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])4100適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)1651充電当たりの作業量(目安/切断本数):約120本(米松・50×300mm)
  • マルチツール 京セラインダストリアルツールズ

    マルチツール

    京セラインダストリアルツールズ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    ●STARLOCKシリーズの全てのブレードに対応した木材の切断から金属表面の研磨まで幅広く使える充電式マルチツールです ●コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターのパワーをロスすることなく先端工具(ブレード)に伝える高い保持力により圧倒的な切断スピードと優れた切断能力を実現しています ●ブレードの取付けと取外しがワンタッチで操作可能なので操作の時間短縮ができます ●先端工具はマルチツールブレード規格の最上位グレードSTARLOCK MAXに対応しています ●極細握り(53mm×53mm)、全⻑300mmの最短ボディで作業時の疲労軽減と取り回しが向上しています ●本体のスイッチをオンした状態で電池パックを挿入しても動作しない安全機構(再起動防止機構)を搭載しています
    用途木材の切断(窓抜き、薄板、際切り作業)、リフォーム時の切断作業、コーキングカット付属品充電器(UBC-1802L)×1・電池パック(B-1850LA)×1・キャリングケース×1・ブレード(MTB-0002/木工・金属用)×1・サンディングパッド(MTB-0006/マジック式)×1・三角ペーパー(#60/マジック式)×2・三角ペーパー(#120/マジック式)×2・三角ペーパー(#240/マジック式)×2材質テールカバー:PA + TPE/モーターケース:PA + TPE/キャリングケース:PP質量(kg)1.9(電池パック装着時)タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6000~20000型番DMT11XRモーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×299充電時間(分)84電源タイプ充電式電池パック18V、5000mAhリチウムイオン回転数(min-1[回/分])6,000~20,000適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L振動角度(°)2.8(左右1.4)
  • 充電式集じん丸ノコ DNW180L5 京セラインダストリアルツールズ

    充電式集じん丸ノコ DNW180L5

    京セラインダストリアルツールズ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    ●内装工事やリフォームなど粉じん・切粉が気になる環境に適した深切りができる充電式集じん丸ノコです ●フロアーキワ切りや開口部切り抜きに便利な逆傾斜15°です ●ダストボックスが付いた状態でキワ切りできるので狭い場所での作業に有効です ●暗所で刃先を明るく照らすLEDライト付きです ●切込み深さ調節がスムーズなアルミダイカスト製リンクを採用しています ●別販売品のアダプターH2を使用で集じん機に接続できるので粉じんや切粉の更に少ない作業が可能です
    用途各種木材・石膏ボード・サイディングの切断付属品125mmレーザースリットチップソー×1・充電器(UBC-1802L)×1・電池パック(B-1850LA)×1・バッグ×1・六角棒レンチ(本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)3.3(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])5300ノコ刃内径(Φmm)20型番DNW180L5ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18保証期間1年充電時間(分)84電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])5300適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)125最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:201充電当たりの作業量(目安/切断本数):約200本(2×10材・38×235mm)
  • 36V充電式チェンソー DCS3640L2 京セラインダストリアルツールズ

    36V充電式チェンソー DCS3640L2

    京セラインダストリアルツールズ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    ●ブラシレスモーター採用によりチェンスピードを高速化し、1充電あたり径200mmの杉を約22本切断できるエンジン式並みのパワーを持つ充電式チェンソーです ●京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによってエンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です ●電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で作業効率の向上をサポートします ●メカ式チェンブレーキを採用しているのでキックバック発生時にハンドガードが作動することで0.12秒以内にソーチェンが停止し安全に作業することができます ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能です ●金属製スパイクにより切断対象にしっかり食い込むので安定した切断が可能です
    用途枝打ち、丸太・木材・柱の切断、廃材の細かな切断付属品電池パック(DB3625L)×1・充電器(UBC-1804L)×1・チェンオイル(50mL)×1・ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄質量(kg)4(電池パック装着時)電源(V)DC36型番DCS3640L2モーターブラシレスモーターハンドルリヤハンドル電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]20電池パックDB3625L(リチウムイオン)36V、容量2500mAh適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-52E有効切断長さ(mm)350
  • 充電式刈払機 本体のみ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式刈払機 本体のみ

    京セラインダストリアルツールズ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    ●持ち手側にモーターを搭載したこととエンジン30mLクラスと同等のパワーにより操作性が向上し、密集した雑草でも広範囲をスムーズに短時間で刈れる平坦地での使用に適した両手ハンドル仕様の充電式刈払機です(電池パック・充電器は別売です) ●両手で左右から支える事ができて大きく横方向に動かせるため、草を刈る際の安定性に優れており長時間作業でも疲れにくく平坦地作業に適しています ●変速レバーで任意の速度に調節が可能なため操作性が向上しています(回転数3,500~6,500min-1) ●左右非対称のハンドル形状により腕や腰などの負担も少なくて長時間作業でも疲れにくいです(体の中心に近い位置でハンドルを握ることができて切断方向の左側に振りやすいです) ●独自設計の高効率高出力ブラシレスモーターを搭載することで、ギヤを使用しないダイレクト駆動を採用して軽量、低振動、低騒音を実現しています(長時間でも疲れにくく、農業、農園、施設管理などで活躍されるシルバー世代の方々も楽に作業できます) ●2種類、2ヶ所の刃でダブルカットできる自社開発のダブルカットチップソー(薄刃)により切れ味がアップし、長めの草でも威力を発揮します
    用途家周りから畑などの草刈り、平坦地での雑草の草刈り付属品ダブルカットチップソー(薄刃)255mm×1・ 肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・保護メガネ×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・付属品袋×1・ドライバー付ソケット×1・刈刃カバー×1電源(V)DC36回転数(min-1[r.p.m])(低速)3500・(高速)6500モーターブラシレスモーター電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])3500~6500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L刈刃外径(Φmm)255
  • 充電式ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ドライバドリル

    京セラインダストリアルツールズ
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    ●ブラシレス分割コアモーターを搭載してコンパクト・パワー・スピーディーを実現した18Vの充電式ドライバドリルです ●片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構を搭載しています ●最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています ●作業内容によって高速・低速の切替えができる2スピード仕様です ●把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています ●握りやすくて疲れにくい新グリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです
    用途木材・金属の穴あけ、各種ネジの締付付属品電池パック(B-1850LA)×2、充電器(UBC-1802L)×1、補助ハンドル×1、ベルトフック(本体取付)×1、キャリングケース×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄/キャリングケース:PP質量(kg)1.9電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速) 0~2200・(低速) 0~600チャック能力(mm)1.5~13型番DD181L5モーターブラシレス分割コアモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力M6ねじ締め能力(mm)(木ネジ)径10×長さ90・(小ネジ)M6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×171ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)高速22、低速80バッテリー電圧(V)18保証期間1年間トルク(N・m)(高速)22・(低速)80充電時間(分)84電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])0~2200(高速)・0~600(低速)クラッチ数(段)21適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)2100(高速)・木ネジ(米松・6.2mm×50mm)550(低速)※作業条件や電池の状態によって異なります
  • マルチツール本体のみ 京セラインダストリアルツールズ

    マルチツール本体のみ

    京セラインダストリアルツールズ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    ●STARLOCKシリーズの全てのブレードに対応した木材の切断から金属表面の研磨まで幅広く使える充電式マルチツールです(電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です) ●コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターのパワーをロスすることなく先端工具(ブレード)に伝える高い保持力により圧倒的な切断スピードと優れた切断能力を実現しています ●ブレードの取付けと取外しがワンタッチで操作可能なので操作の時間短縮ができます ●先端工具はマルチツールブレード規格の最上位グレードSTARLOCK MAXに対応しています ●極細握り(53mm×53mm)、全⻑300mmの最短ボディで作業時の疲労軽減と取り回しが向上しています ●本体のスイッチをオンした状態で電池パックを挿入しても動作しない安全機構(再起動防止機構)を搭載しています
    用途木材の切断(窓抜き、薄板、際切り作業)、リフォーム時の切断作業、コーキングカット付属品ブレード(MTB-0002/木工・金属用)×1・サンディングパッド(MTB-0006/マジック式)×1・三角ペーパー(#60/マジック式)×2・三角ペーパー(#120/マジック式)×2・三角ペーパー(#240/マジック式)×2材質テールカバー:PA + TPE/モーターケース:PA + TPE質量(kg)1.9(電池パック装着時)タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6000~20000型番DMT11XR本体のみ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×299充電時間(分)84電源タイプ充電式電池パック18V、5000mAhリチウムイオン回転数(min-1[回/分])6,000~20,000適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L振動角度(°)2.8(左右1.4)
  • 充電式インパクトドライバー DID1806L5 京セラインダストリアルツールズ

    充電式インパクトドライバー DID1806L5

    京セラインダストリアルツールズ
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    ●小型・高効率の4極モータを搭載した最大締付トルク170N・mのパワフルな18V充電式インパクトドライバーです ●4極モータを搭載しているので発熱によるエネルギーの無駄が低減されて高効率で出力できます ●ソフトグリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです ●手にフィットして本体を保持しやすい細握りグリップを採用しています ●持ち運びや保管に便利なキャリングケース付きです ●暗所でネジや部材を明るく照らす高輝度のLEDライト付きです
    用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品充電器(UBC-1802L)×1、電池パック(B-1850LA)×2、ベルトフック(本体取付)×1、キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE質量(kg)1.7(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])0~2500打撃数(min-1[回/分])0~3000型番DID1806L5ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×236×157ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー18Vリチウムイオン(B-1840L)最大締付トルク(N・m)170バッテリー電圧(V)18保証期間1年トルク(N・m)170充電時間(分)60電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000回転数(min-1[回/分])0~2500ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)7300本/万能ビス(米松・4.2×60mm)730本※作業条件や電池の状態によって異なります