カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み

「b-1937」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット(15個)
翌々日出荷から7日以内出荷
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17250 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17250椿本チエイン
5,498税込6,048
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)250リンク内幅W(mm)51.4仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)51.4寸法E(mm)44概略質量(kg/m)17ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17250Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)35
のぼり 選挙へ行こう!投票へ行こう! P・O・Pプロダクツのぼり 選挙へ行こう!投票へ行こう!P・O・Pプロダクツ
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
種別選挙文字のぼり 選挙へ行こう!投票へ行こう!