カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,033)
- メカニカル部品(2,014)
- 農業機械(1,387)
- 切削工具(1,227)
- パソコン/周辺機器(1,146)
- 制御機器(988)
- 物流用品(976)
- オフィス家具(827)
- 機構部品(742)
- 配管・水廻り設備部材(695)
- ねじ・ボルト・釘(581)
- 空調・照明・電設資材(565)
- 測定用品(351)
- 卓上消耗品(317)
- 油圧機器・油圧ホース(298)
- 電気材料(291)
- 作業工具(264)
- 店舗什器・備品(241)
- バイク部品(235)
- FA担当者のオススメ新商品(226)
- 事務用品(220)
- 建築金物(211)
- 自動車補修部品(172)
- 科学研究・開発用品(164)
- 空圧工具(157)
- 研磨材(137)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(118)
- 溶接用品(103)
- 電動工具(89)
- 船舶用品・漁業資材(88)
- 安全用品(78)
- 清掃用品(74)
- 縫製用品(73)
- 厨房用品(72)
- 学童・教育用品(72)
- 家電(60)
- カー用品(54)
- 梱包用品(53)
- 建材・エクステリア(53)
- 塗装・養生・内装用品(52)
- バッテリー・電装(51)
- ポンプ・送風機・電熱機器(51)
- 防災用品(47)
- 保管用品(46)
- 接着剤・補修材(46)
- 医療(38)
- 測量用品(土木/建設)(36)
- 自転車部品(36)
- 農業・園芸資材(35)
- 防犯用品(34)
- フォークリフト・産機・建機用品(31)
- トラック用品・パーツ(31)
- 自動車純正部品(29)
- 整備工具・収納(29)
- 食品・飲料(27)
- テープ(26)
- 塗料(26)
- はんだ関連・静電気対策用品(24)
- 安全保護具(23)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
- ヘルスケア(19)
- 安全靴・作業靴(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 安全標識(16)
- 住設機器(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 作業服(13)
- クリーンルーム用品(12)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
- 日用品(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- タイヤ・足回り(10)
- 手袋(10)
- 洗車・清掃(9)
- 介護用品(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 洗剤・除去剤(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- 救急・衛生(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- 農具(5)
- エンジン工具(5)
- 理美容(3)
- マスク(3)
- 測定関連サービス(1)
- 完成車(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- コガネイ(1,115)
- メディアカバーマーケット(905)
- オカムラ(岡村製作所)(784)
- BIGM(丸山製作所)(730)
- KANA(片山チエン)(552)
- 大阪魂(486)
- KITO(キトー)(362)
- ホンダ(350)
- CKD(345)
- ParkerTAIYO(318)
- リスパック(272)
- スバル(261)
- エスコ(248)
- TRUSCO(224)
- 三菱電機(217)
- 京セラ(186)
- NTN(エヌティーエヌ)(178)
- 岩田製作所(176)
- イスカル(166)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「b-20」の検索結果
![クリアブックB 20ポケット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89847126-180326-02.jpg)
クリアブックB 20ポケット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥191税込¥2101個当日出荷丈夫で厚手ポケット仕様のA4サイズクリアブックです。20ポケット付きで資料やプリントを整理しやすく、縦入れタイプで、出し入れもスムーズです。複数の書類をまとめて入れてもシワになりにくく、中身をきれいに保ったまま整理できます。透明度の高いポケットで内容を一目で確認でき、閲覧や管理にも便利です。丈夫な仕様で頻繁な使用にも耐え、学校生活からビジネスシーンまで幅広く活躍します。コストパフォーマンスにも優れ、まとめ買いにも適した実用性の高いファイルです。用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。材質PP寸法(mm)約235×309×15、(見開き時)約485×309×2質量(g)144内寸(mm)【ポケット】210×297
スライド染色用バスケット B-20
TGK(東京硝子器械)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。TGK品番863-14-21-01材質ステンレス(SUS304)型式B-20質量(g)約70外形寸法(mm)81.4×29.2×80.6スライド数(枚)20枚用スライド寸法(mm)76×26
ゲートタイプ スチール製(F6B-20)
サンキン¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富材質スチール製寸法(Φmm)60.5×t2.8×W2000×H650
ゲートタイプ ステンレス製(S6B-20)
サンキン¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。材質ステンレス製寸法(Φmm)60.5×t3.0×W2000×H650
B-20 ベーシックピセラハブラシ
GC¥299税込¥3291本5日以内出荷から6日以内出荷ピセラはそんな10代の方・女性の方の要望を解決するために作られた歯ブラシです。 4列植毛による磨きやすさと、コンパクトなヘッド&ハンドルによる磨きやすさ、持ちやすさをあわせもっています。
HIKMICRO サーモグラフィー B20S
HIKMICRO¥72,980税込¥80,2781個当日出荷高性能サーマルセンサーを搭載。0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。Super IRによる鮮明なサーマル画像。HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。効率的な温度測定。ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。多様な画像モード。サーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。3.2インチカラー液晶ディスプレイ。大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。アラーム。設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。高フレームレート。25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。仕様カラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、ピクセルピッチ(μm):12、フレームレート( Hz):25、レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)、最短合焦距離(m):0.3、測定プリセット:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)、画像ファイル形式:測定データを含むJPEG、画像保存可能枚数(枚):35000、相対湿度(%):95未満 (ただし結露なきこと)寸法(mm)221.7×73.5×123.8質量(g)約380温度範囲(℃)-20~550測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15~35、対象物温度0以上の場合)分解能【温度】NETD:<40mK(@25℃)、F#=1.0精度(℃)±2保護等級IP54バッテリー内蔵充電式リチウムイオン電池測定波長(μm)7.5~14ディスプレイ480×640、3.2型LCDプリセット機能測定:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)解像度サーマルセンサ:256×192 (49152 pixels)最短合焦距離0.3視野角37.2°×50.0°落下距離(m)2(テスト)焦点距離(mm)3.6充電時間(時間)約3動作時間約6時間LED○測定温度範囲(℃)-20~550表示モードカラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョンモードイメージ:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP電源供給USB-C (5V/2A)記録ファイル形式測定データを含むJPEG記憶容量(GB)内蔵 EMMC 16F値1保管温度範囲(℃)-20~60使用場所建築、HVAC、自動車産業インターフェイスUSB Type-C空間分解能(mrad)3.3フレームレート25Hz保存可能枚数35000枚画角FOV:37.2°×50.0°動作温度範囲(℃)-10 ~50カメラ仕様レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4GHz)スペクトル範囲7.5-14(μm)ピクセルピッチ(μm):12イメージセンサー酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイ相対湿度(%RH)95未満 (ただし結露なきこと)データ保存形式JPEG可視カメラ有
B-20 本藍染手甲 3枚コハゼ
ケイワーク¥1,098税込¥1,2081双4日以内出荷から6日以内出荷品質にこだわった本格手甲です。 伝統の藍染生地を使用しました。 コハゼは3枚になります。材質綿100%色藍幅(cm)7
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-20
CKD¥33,973~税込¥37,370~1本4日以内出荷接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)53作動方式復動形寸法F(mm)36ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)25寸法D(mm)24.5寸法B(mm)37寸法C(mm)10.5寸法X(mm)16-2寸法W(mm)28寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法Y(mm)10寸法N(mm)18寸法O(mm)30以下:6、30を超え100以下:25、100を超え200以下:47使用流体圧縮空気寸法I(mm)81寸法G(mm)83寸法K(mm)54寸法Q(mm)10寸法R(mm)11寸法U(mm)70寸法V(mm)24チューブ内径(Φmm)20寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)5.2貫通寸法MM(mm)10ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M5貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)30以下:59、30を超え100以下:78、100を超え200以下:100寸法HH(mm)M5深さ13許容吸収エネルギー(J)0.157寸法RD(mm)9.5軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)8.5寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M6深さ12寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法WW(mm)72寸法XA(mm)3
...




![クリアブックB 20ポケット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89847126-180326-02.jpg)