カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
- 配管・水廻り設備部材(92)
- メカニカル部品(31)
- 制御機器(12)
- バイク純正部品(8)
- 自動車純正部品(6)
- 電気材料(5)
- 切削工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 手袋(3)
- 研磨材(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 東洋バルヴ(89)
- SMC(75)
- Festo(59)
- ナブテスコサービス(31)
- 日東工業(6)
- KITZ(キッツ)(4)
- SIEMENS(4)
- CKD(3)
- Kawasaki(3)
- マルヤス電業(3)
- ケイワーク(3)
- SK11(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- TRUSCO(2)
- ネグロス電工(2)
- ホンダ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- トヨタ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-203-3」の検索結果

A型チャンネルブラシ
TRUSCO(6件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。毛丈(mm)15全長×幅W(mm)215×18ヘッド形状A型適合材金属品行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881箱(10本)当日出荷先のブラシ部分のみです。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。厚さ(mm)6毛丈(mm)15全長×幅W(mm)60×21ヘッド形状A型・I型用適合材金属品行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
OA型屋外用小型ボックス 木製基板付
日東工業(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781面当日出荷から4日以内出荷モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール フラットエルボ
マサル工業(2件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から8日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。用途●平面での直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
CHB-A型コントロールボックス
日東工業(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)保護等級IP4X扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)木材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
研削用ゴム砥石砥粒:WA
ミニター¥3,098税込¥3,4081セット(10個)当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼砥粒WA
押出 平型蝶番(L100×W27×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)14寸法L(mm)100寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)27寸法N(mm)8寸法P1(mm)16寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)27材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10396
B 盤用キャビネット 露出型(深さ200mm) 木製基板付
日東工業¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷から翌々日出荷仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)木製15mmキャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)168
盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉)
日東工業¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷から11日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)200有効深さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~)
SMC¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
エイジングアートカラー : 20kg
ターナー色彩¥99,980税込¥109,9781缶(20kg)翌日出荷エイジングアートカラー低臭タイプ。テーマパークや内外装のエイジング塗装に最適です。 テーマパークや遊園地の特殊塗装において、岩や木部の古色を表現する「エイジング塗装」が通常的に行われており、巨大な物件も多々あります。この「エイジング塗装」向けの塗料を現場に提供しており、東京、大阪の巨大テーマパークの施工においても定番塗料として指定されております。エイジングアートカラーは、テーマパークはもとより、内外装、壁面などの特殊塗装ニーズに最適です。用途テーマパークや商空間の室内外装飾・壁画成分合成樹脂(アクリル)・顔料・水規格(社)日本塗料工業会登録:T02027容量(kg)20主な用途テーマパークや商空間の室内外装飾・壁画塗布面積(m2/kg)7~8(1回塗り)乾燥時間(時間)(重ね塗り)1以上/(完全乾燥)24使用場所室内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性ホルムアルデヒド等級F★★★★認定商品乾燥時間完全乾燥1日
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ
コーセル¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から68日以内出荷耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
コンプ 吐出管セット
SK11¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーとチェック弁Assyの接続用銅管です。用途エアコンプレッサー用交換部品。
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッド
コンプ 吐出管セット
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ピストンシリンダーとチェック弁Assyを接続する部品です。ピストンシリンダーとチェック弁Assyの接続用銅管です。用途ピストンシリンダーとチェック弁Assyを接続。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質銅・真鍮・鉄全長(mm)(約)370ねじの種類(両端)平行メネジ9/16―24UNF
コンプ エグゾーストチューブ
SK11¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーとチェック弁Assyの接続用銅管です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・銅六角対辺(mm)ナット:17全長(cm)約39
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB20)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から20日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5取付ナット(-) 取付ナットなし
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-3
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
ブラインドシェード キャラバン スーパーロング用
BRAHMS¥15,980~税込¥17,578~1セット8日以内出荷車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(社内実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(社内実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。型式E26メーカーニッサン年式R03/11~車種キャラバン 標準スーパーロング
ユーシン 腎盂バルーンカテーテル ユニバル型 1021UBシリーズ
ユーシンメディカル1箱(10本)5日以内出荷バルーン収縮時にカテーテル外径とバルーン部の外径差を無くしてあるため挿入・抜去の操作がスムーズに行え、瘻孔形成壁へ与えるダメージを軽減します。透明タイプの為、尿の状態の確認が容易です。材質シリコーン滅菌EOG滅菌済(個包装)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21600BZY00604000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低