カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 物流用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)

「b-22a1p」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基本レバー(ねじ取付け形)トグルスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    基本レバー(ねじ取付け形)トグルスイッチ Bシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥629税込¥692
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。使用温度範囲(℃)-30~85端子形状PC端子耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性50,000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 26±4操作部形状基本レバー(ねじ取付け形)機能動作ON-ON電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(116件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(16件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • DECTワイヤレステレビドアホン ELPA

    DECTワイヤレステレビドアホン

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥31,331税込¥34,464
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(9個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZP omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZP

    omron(オムロン)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    品名スイッチユニット
  • リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4914適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300リベット径(Φmm)4
  • デジタル絶縁抵抗計 カイセ

    デジタル絶縁抵抗計

    カイセ
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    小型多機能、4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定。4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定。コンパレータ機能を搭載。データ記憶機能を搭載し、測定データと日時を最大100個まで内部メモリーに保存
    仕様中央表示値:【絶縁抵抗】5MΩ/50MΩ質量(g)600表示4000カウントLCD、最大表示4000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×120×70機能コンパレータ、データ記憶、タイマー、活線警告、セーフティロック、高電圧警告、自動放電、ゼロオーム調整、バックライト、ディスプレイホールド、オートパワーセーブサンプリング2回/秒測定電流【低抵抗】200mA以上/約10mA確度【絶縁抵抗】(第1)±3%rdg±4dgt、(第2)±5%rdg±5dgt、【低抵抗】±3%rdg±5dgt、【直流・交流電圧】±3%rdg±5dgt開放電圧(V)【低抵抗】6以上オーバーレンジ表示【低抵抗】20.00Ω/400.0Ω入力抵抗【直流・交流電圧】約660kΩ
  • キー形セレクタスイッチ A22NKP omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A22NKP

    omron(オムロン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66動作方式セレクタキー番号NO.1
  • ブレーキホース ミヤコ自動車

    ブレーキホース

    ミヤコ自動車(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    4日以内出荷
    ブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホース。
    種別部位:フロント
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P22A1シユB(HS90)部品名称Oリング図解NoMW1052 部品_No.53、MW540 工業用ポンプ部品_No.49、MW651 工業用ポンプ部品_No.79、MW1051 工業用ポンプ部品_No.51、MW3HP60B(2004) 部品_No.46、MW550 工業用ポンプ部品_No.50、MKW728H ポンプ部品_No.42、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.79、MW3HP80B 部品_No.45、MW650 工業用ポンプ部品_No.49、MW1052-2 部品_No.55、MW650-2 部品_No.61、MW1050(PV) 部品_No.57、MW650(PV) 部品_No.57、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.47、MW1052 部品_No.49、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.47、MW1051-2 部品_No.79、MW7HP110B 部品_No.50、MW1050-2 部品_No.61、MW1051F-2 部品_No.79、MW1050 工業用ポンプ部品_No.57、MKW728B ポンプ部品_No.42、MW530 工業用ポンプ部品_No.46、MW1052-2 部品_No.59
  • マニホールドブロックアッセンブリ SMC

    マニホールドブロックアッセンブリ

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    9日以内出荷
    付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ
  • デジタル絶縁抵抗計 SK-3502 カイセ

    デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

    カイセ
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    9日以内出荷
    モーター・ケーブルなどの絶縁抵抗測定に。 4レンジで低圧回路から高圧回路まで幅広く測定。 低抵抗測定、AC/DC電圧測定が可能。 バーグラフ、バックライト付きワイドディスプレイ。 コンパレーター機能を搭載。 データ記憶機能を搭載。 安全な測定をサポートするセーフティ機能。 収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。
    仕様●表示:4000カウント、最大表示4000●サンプリング:2回/秒●電源:1.5V R6P(単3)電池 8本●別売付属品:940Rワニグチクリップ(赤色)940Rワニグチクリップ(赤色)●サイズ:120(H)×130(W)×70(D)mm●重量:600g●付属品:100-61テストリード、945Bワニグチクリップ(黒色)、1016キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池 8本、F22スペアヒューズ(0.5A/600V)1本(本体内蔵)、取扱説明書●コード番号:119-0169797アズワン品番67-4843-11
  • マスターリンク MSシリーズ 象印チェンブロック

    マスターリンク MSシリーズ

    象印チェンブロック
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    11日以内出荷
    チェーンスリング用マスターリンクとして
  • 大型マスターリンク 象印チェンブロック

    大型マスターリンク

    象印チェンブロック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    11日以内出荷
    チェーンスリング用大型マスターリンクとして
  • キー形セレクタスイッチ A30NKP omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A30NKP

    omron(オムロン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    62日以内出荷から77日以内出荷
    品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別プッシュインPlus端子台キー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形