カテゴリ

  • メカニカル部品(2,041)
  • 自動車純正部品(1,794)
  • 物流用品(1,629)
  • 制御機器(1,431)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,406)
  • オフィス家具(917)
  • バイク純正部品(663)
  • 機構部品(554)
  • ねじ・ボルト・釘(539)
  • 農業機械(408)
  • パソコン/周辺機器(358)
  • 空調・照明・電設資材(261)
  • 配管・水廻り設備部材(245)
  • 店舗什器・備品(235)
  • 作業工具(226)
  • 切削工具(188)
  • FA担当者のオススメ新商品(159)
  • 油圧機器・油圧ホース(152)
  • 建築金物(150)
  • 科学研究・開発用品(145)
  • 保管用品(127)
  • 卓上消耗品(117)
  • 測定用品(108)
  • 防犯用品(82)
  • 電気材料(73)
  • バッテリー・電装(73)
  • 事務用品(72)
  • 学童・教育用品(71)
  • バイク部品(68)
  • トラック純正部品(64)
  • 自動車補修部品(60)
  • 厨房用品(57)
  • 医療(56)
  • 研磨材(46)
  • 溶接用品(43)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • 建材・エクステリア(39)
  • 家電(39)
  • 自転車部品(35)
  • 防災用品(34)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
  • 安全靴・作業靴(30)
  • 安全標識(29)
  • 電動工具(28)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • 農業・園芸資材(24)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 作業服(22)
  • 塗料(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • カー用品(18)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 縫製用品(16)
  • 清掃用品(15)
  • 安全用品(15)
  • 介護用品(15)
  • 住設機器(13)
  • 安全保護具(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 空圧工具(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • テープ(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 農具(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 完成車(5)
  • 梱包用品(4)
  • 日用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 理美容(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 食品・飲料(1)

「b-24」の検索結果

15,164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラテナー B-24 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラテナー B-24

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個ほか
    翌々日出荷
    生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
    材質PP有効内寸(mm)374×254×235外寸(mm)420×290×248内寸(mm)380×260×241フタなし圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]コンテナ種類ベタ目
  • ZWS30B-24 TDKラムダ

    ZWS30B-24

    TDKラムダ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2001W、RSEN-2003
  • RBコンテナー 専用蓋 B-24蓋 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    RBコンテナー 専用蓋 B-24蓋

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質PP外寸(mm)434×297×30内寸(mm)428×291×20
  • SNコンテナー B#24K サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#24K

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)494×328×135外寸(mm)560×386×157内寸(mm)520×346×145底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])12.65(1290)ネスティング高さ(mm)79嵌合商品SNコンテナー B#8K
  • SNコンテナーB#24-2 サンコー(三甲)

    SNコンテナーB#24-2

    サンコー(三甲)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    材質PPブルー/ライトブルー容量(L)23.6ネスティング高さ(mm)99内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×289×187RoHS指令(10物質対応)対応名入れなしコンテナ種類斜格子リブ
  • SNコンテナーB#24R サンコー(三甲)

    SNコンテナーB#24R

    サンコー(三甲)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    材質PPグリーン/グリーン容量(L)23.7ネスティング高さ(mm)64内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×409×121RoHS指令(10物質対応)対応名入れなしコンテナ種類斜格子リブ
  • SNコンテナー B#24ZE サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#24ZE

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    スタッキングフタの有無別売タイプベタ目材質PP内寸(mm)409×236×256底形状外周リブ圧縮荷重(kN[kgf])13.82(1410)ネスティング高さ(mm)136
  • SNコンテナー B#24(水抜孔有) サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#24(水抜孔有)

    サンコー(三甲)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スタッキングフタの有無別売タイプベタ目材質PP内寸(mm)543×343×131底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])18.52(1890)ネスティング高さ(mm)71適合カード差し16-2型(ワンタッチ式)
  • THC型コンテナ THC-13B、24B用フタ グレー TRUSCO

    THC型コンテナ THC-13B、24B用フタ グレー

    TRUSCO
    839税込923
    1枚
    当日出荷
    用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4083材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)395アズワン品番64-8723-72外寸法・幅(mm)446外寸法・高さ(mm)32外寸法・奥行(mm)306
  • SNコンテナーB#24ZEフタ サンコー(三甲)

    SNコンテナーB#24ZEフタ

    サンコー(三甲)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    仕様SNコンテナーB#24ZE種別B#24ZE材質PPブラウンタイプ外寸ぴったり外寸(mm)447×275×25嵌合商品SNコンテナー B#24ZE
  • ユニクロ イケイタカN(B=24 大阪魂

    ユニクロ イケイタカN(B=24

    大阪魂
    1,332税込1,465
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50寸法L(mm)50寸法S(mm)24寸法B(mm)M16寸法L2(mm)20
  • SUSイケイタカN(B=24 大阪魂

    SUSイケイタカN(B=24

    大阪魂
    2,985税込3,284
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-065-B-24B-24B 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-065-B-24B-24B

    三木プーリ
    14,980税込16,478
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    型式ALS-065形式ALS-B寸法L(mm)35寸法S(mm)2.5寸法D(mm)65寸法E(mm)20寸法B(mm)11.5軸穴径d1(Φmm)24軸穴径d2(Φmm)24締結タイプクランプ寸法DB(mm)69.8エレメント種類Bタイプ
  • TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 2.2A 52.8W RWS50B-24 TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 2.2A 52.8W RWS50B-24

    TDKラムダ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.2A。定格電力 = 52.8W。出力数 = 1。入力電圧 = 230V ac。パッケージタイプ = カバー付。医療規格認定 = あり。シリーズ = RWS-B。TDK-Lambda Corporation の 50 → 600 W シングル出力汎用電源です。 現場での信頼性が向上し、所有コストが削減されます。システム統合の簡素化 小型サイズ
    幅(mm)34高さ(mm)82質量(g)230奥行(mm)81.5冷却方式自然空冷相数単相最大出力電力(W)52.8定格出力電圧(V)DC24入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応出力数1
  • TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 4.5A 108W RWS100B-24 TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 4.5A 108W RWS100B-24

    TDKラムダ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 4.5A。定格電力 = 108W。出力数 = 1。入力電圧 = 230V ac。パッケージタイプ = カバー付。医療規格認定 = あり。シリーズ = RWS-B。TDK-Lambda Corporation の 50 → 600 W シングル出力汎用電源です。 現場での信頼性が向上し、所有コストが削減されます。システム統合の簡素化 小型サイズ
    形状カバー付RoHS指令(10物質対応)対応
  • キ-,メインスイツチ BJC-H2511-0B-24 YAMAHA(ヤマハ)

    キ-,メインスイツチ BJC-H2511-0B-24

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.2mm DF62B-24S-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.2mm DF62B-24S-2.2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)12.3ピッチ(mm)2.2極数24シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • ワクイッパツB(24ゴウ 大阪魂

    ワクイッパツB(24ゴウ

    大阪魂
    4,085税込4,494
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    付属品1セットにつき 釘×5 ビス×1寸法H(mm)30寸法W(mm)40板厚(mm)0.5入数100セット
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-B-24B-24B 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-B-24B-24B

    三木プーリ
    8,998税込9,898
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    型式ALS-055形式ALS-B寸法L(mm)30寸法S(mm)2寸法D(mm)55寸法E(mm)18寸法B(mm)10.5軸穴径d1(Φmm)24軸穴径d2(Φmm)24締結タイプクランプ寸法DB(mm)55エレメント種類Bタイプ
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-060DA2-18B-24B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-060DA2-18B-24B

    三木プーリ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状A型式SFC-060DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)73.3許容トルク(N・m)60寸法D(mm)46寸法LF(mm)25.2寸法LP(mm)16.5軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)24締結タイプクランプボルト
  • 3カ-W イケイタカN(B=24 大阪魂

    3カ-W イケイタカN(B=24

    大阪魂
    1,383税込1,521
    1個
    翌々日出荷
    寸法B(mm)M16
  • キ-,メインスイツチ BG1-H2511-2B-24 YAMAHA(ヤマハ)

    キ-,メインスイツチ BG1-H2511-2B-24

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • シール ありがとう B(24片入) cotta

    シール ありがとう B(24片入)

    cotta
    379税込417
    1束(1束)
    3日以内出荷
    あらゆるシーンで使いやすいシールです。
    材質クレープ紙寸法(mm)30×50
  • ユニクロ 6カクコーチ(ユニュウ(B=24 大阪魂

    ユニクロ 6カクコーチ(ユニュウ(B=24

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法S(mm)24呼び径d16
  • 6カクコーチ(ユニュウ(B=24 大阪魂

    6カクコーチ(ユニュウ(B=24

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法S(mm)24呼び径d16
  • SNコンテナー B#24ZE アズワン

    SNコンテナー B#24ZE

    アズワン
    2,287税込2,516
    1枚ほか
    5日以内出荷
  • キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1B-24 YAMAHA(ヤマハ)

    キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1B-24

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-050DA2-15B-24B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-050DA2-15B-24B

    三木プーリ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状B型式SFC-050DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)59.8許容トルク(N・m)25寸法D(mm)38寸法LF(mm)20.5寸法LP(mm)14軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)24締結タイプクランプボルト
  • TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 700mA 16.8W ZWS15B-24 TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 700mA 16.8W ZWS15B-24

    TDKラムダ
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 24V dc。出力電流 700mA。定格電力 16.8W。出力数 1。入力電圧 120 370 dc, 85 265 ac。実装タイプ シャーシマウント。パッケージタイプ オープンフレーム。長さ 87.5mm。幅 50mm。奥行き 22mm。効率 85%。重量 55g。TDK ラムダ ZWS-B シリーズ 10 30 スイッチング電源. TDK ラムダ ZWS-B シリーズは、信頼性の高い単一出力電源製品です。このスイッチング電源は、前世代より 30 小型です。ZWS-B シリーズの単一出力電源は、無負荷時の最大入力電力が0.5 で、グリーン製品に適しています。LED 、産業、テスト、放送などの用途に最適です。. 前世代より30 %小型化 動作温度: -10 +70 無負荷入力電力: 0.5 E キャップの寿命: 10 機器設計を簡素化 システム電源の最適化が向上 グリーン製品に最適 優れた信頼性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-060DA2-15B-24B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-060DA2-15B-24B

    三木プーリ
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状A型式SFC-060DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)73.3許容トルク(N・m)60寸法D(mm)46寸法LF(mm)25.2寸法LP(mm)16.5軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)24締結タイプクランプボルト
  • キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1B-24 YAMAHA(ヤマハ)

    キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1B-24

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • クロメート 6カクコーチ(ユニュウ(B=24 大阪魂

    クロメート 6カクコーチ(ユニュウ(B=24

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法S(mm)24呼び径d16
  • ドブ6カクコーチ(ユニュウ(B=24 大阪魂

    ドブ6カクコーチ(ユニュウ(B=24

    大阪魂
    796税込876
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法S(mm)24呼び径d16
  • ドブイケイタカN(B=24 大阪魂

    ドブイケイタカN(B=24

    大阪魂
    1,589税込1,748
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50寸法L(mm)50寸法S(mm)24寸法B(mm)M16
  • TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 12.5A 300W RWS300B-24 TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 12.5A 300W RWS300B-24

    TDKラムダ
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 12.5A。定格電力 = 300W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 41mm。幅 = 102mm。奥行き = 170mm。効率 = 85 %, 88 %。重量 = 900g。TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda RWS-B シリーズ 300 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 12.5 A @ 24 V dc です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。このスイッチモード電源は、シンプルな機能を備えたミッドレンジ製品として位置付けられています。簡素化されたコンパクトな高効率電源パッケージに収容されています。低負荷時の効率向上とスタンバイ時の低消費電力化により、環境負荷低減に貢献します。この電源装置は、内蔵ファン冷却式です特長と利点高効率 レベルB EMI 低プロファイル 動作温度範囲: -10 → 70 ° C ねじ止め接続用途放送 通信 産業用 LED サイネージ テスト及び測定認定CE認証 CSA 認定 EN60950-1 UL認定
    形状カバー付き幅(mm)41取付シャーシ付き (ユニット)高さ(mm)102質量(g)900奥行(mm)170適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下出力電流(A)(最大)12.5保存温度(℃)-30~75冷却方式強制空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相力率(100/200VAC)0.95/0.9入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、UL508、CSA22.2No.107.1-01準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)(100/115VAC)3.8/3.6(200/230VAC)2.1/1.9最大出力電力(W)300出力電圧可変範囲(V)21.6~27.6定格出力電圧(V)DC24過電流保護13.13A~動作温度(℃)-20~70(-20/50%、-10~50/100%、60/85%、70/50%)リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-20≦Ta<0℃)保持時間(ms)20過電圧保護DC28.8~33.6V温度変動0.02%℃効率(100/115VAC)85%/85%(200/230VAC)88%/88%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)17/34(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)ロードレギュレーション192ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-050SA2-17B-24B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-050SA2-17B-24B

    三木プーリ
    15,007税込16,508
    1個
    3日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状B型式SFC-050SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)43.4許容トルク(N・m)25寸法S(mm)2.4寸法LF(mm)20.5軸穴径d1(Φmm)17軸穴径d2(Φmm)24締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-050SA2-15B-24B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-050SA2-15B-24B

    三木プーリ
    15,007税込16,508
    1個
    3日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状B型式SFC-050SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)43.4許容トルク(N・m)25寸法S(mm)2.4寸法D(mm)38寸法LF(mm)20.5軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)24締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-050DA2-17B-24B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-050DA2-17B-24B

    三木プーリ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状B型式SFC-050DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)59.8許容トルク(N・m)25寸法LF(mm)20.5寸法LP(mm)14軸穴径d1(Φmm)17軸穴径d2(Φmm)24締結タイプクランプボルト
  • TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 1.3A 31W ZWS30B-24 TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 1.3A 31W ZWS30B-24

    TDKラムダ
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 24V dc。出力電流 1.3A。定格電力 31W。出力数 1。入力電圧 120 370 dc, 85 265 ac。実装タイプ シャーシマウント。パッケージタイプ オープンフレーム。長さ 105mm。幅 50mm。奥行き 26mm。効率 88%。重量 105g。TDK ラムダ ZWS-B シリーズ 10 30 スイッチング電源. TDK ラムダ ZWS-B シリーズは、信頼性の高い単一出力電源製品です。このスイッチング電源は、前世代より 30 小型です。ZWS-B シリーズの単一出力電源は、無負荷時の最大入力電力が0.5 で、グリーン製品に適しています。LED 、産業、テスト、放送などの用途に最適です。. 前世代より30 %小型化 動作温度: -10 +70 無負荷入力電力: 0.5 E キャップの寿命: 10 機器設計を簡素化 システム電源の最適化が向上 グリーン製品に最適 優れた信頼性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-060SA2-15B-24B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-060SA2-15B-24B

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状A型式SFC-060SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)53.6許容トルク(N・m)60寸法S(mm)3.2寸法D(mm)46寸法LF(mm)25.2軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)24締結タイプクランプボルト
...
db-25特集